絞り込み
外径(Φmm)
  • 180
  • 80(4)
  • 100(27)
  • 105(35)
  • 106(5)
  • 125(30)
  • 126(7)
  • 127(10)
  • 150(14)
  • 152(5)
  • 153(3)
  • 200(8)
  • 203(3)
  • 204(3)
  • 205(4)
  • 255(5)
  • 300(6)
  • 304(3)
  • 305(9)
  • 355(6)
穴径(Φmm)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 25.4(13)
  • 31.75(3)
適合材
  • コンクリート(5)
  • スレート(3)
  • タイル(3)
  • ブロック(4)
  • モルタル(3)
  • レンガ(4)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 石材(1)
  • (1)
粒度・番手
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
刃厚(mm)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.2(6)
  • 2.3(1)
  • 2.4(2)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 13(3)
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
  • 岡崎精工(2)
  • マキタ(2)
  • トップ工業(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・岡崎精工・マキタ・トップ工業・NORITAKE(ノリタケ)・HiKOKI(ハイコーキ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(27)
105(35)
125(30)
126(7)
127(10)
150(14)
180
200(8)
305(9)
355(6)
外径(Φmm)をもっと見る
ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等仕様乾式
ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等仕様乾式
ダイヤモンドホイール ハイクオリティ マキタダイヤモンドホイール ハイクオリティマキタ
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ノコ状の側面ダイヤ層を採用。深切りに高い能力を発揮します。
ダイヤモンドホイル HiKOKI(ハイコーキ)ダイヤモンドホイルHiKOKI(ハイコーキ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
電着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電着ダイヤモンドホイールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1枚
当日出荷から翌々日出荷
独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。
用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。穴径(Φmm)20仕様乾式チップ幅(mm)-適合被削材種各種樹脂素材
ダイヤモンドホイール マルチ マキタダイヤモンドホイール マルチマキタ
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
21,980税込24,178
1枚
3日以内出荷
連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)
用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど
ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から9日以内出荷
抜群の切れ味と耐久性。ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。
適合被削材種ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど
ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
レーザー溶接のウェーブタイプ乾式ダイヤモンドホイール。 焼入れ高強度基板+レーザー溶接により、切断時に発生する熱による基板の歪み。 切断スピード約20%UP(メーカー従来品比)硬質コンクリートでの切れ味はトップレベルやチップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保。 ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。 波形チップ形状によりスムーズな喰いつきで、切断面の仕上りが綺麗。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(5.35MB)チップ高さ(mm)10
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール コンクリート全般用LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,098税込5,608
1枚
3日以内出荷
ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。
用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(5.35MB)
切断王 セグメント LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)切断王 セグメントLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
9,398税込10,338
1枚
当日出荷
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。
用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。仕様鋼材タイプセグメントタイプチップ高さ(mm)7
ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
22,980税込25,278
1枚
当日出荷から3日以内出荷
KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスⅡNORITAKE(ノリタケ)
59,980税込65,978
1枚
6日以内出荷
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
ダイヤホイール Zセグ トップ工業ダイヤホイール Zセグトップ工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷
重切削に耐え切れ味最高
仕様乾式RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
国内市場初!波型チップをレーザー溶接!硬質コンクリートでの切れ味はトップレベル。切断スピードが約30%アップ(メーカー従来品比)し、エンジンカッター、電動カッター共に鋭い切れ味。波型チップ形状によりスムーズな食いつきで、切断面の仕上がりが優れています。「焼入れ基板+レーザー溶接」により、切断面に合せ意する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、スムーズな切断作業を確保します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に。
レジンストレート ボス無しタイプ(DIA) 岡崎精工レジンストレート ボス無しタイプ(DIA)岡崎精工
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
厚さ(mm)13粒度150砥粒層の幅W(mm)13砥粒層の厚さX(mm)3
レジンストレート ボス無しタイプ(CBN) 岡崎精工レジンストレート ボス無しタイプ(CBN)岡崎精工
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)13粒度180砥粒層の幅W(mm)13砥粒層の厚さX(mm)3

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドホイール