絞り込み
外径(Φmm)
  • 54(1)
  • 76(2)
  • 100(1)
  • 125(1)
適合材
  • コンクリート(1)
  • タイル(2)
  • (1)
  • 石材(1)
穴径(Φmm)
  • 10
  • 1.8(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 11.9(1)
  • 12.7(8)
  • 15(13)
  • 15.88(2)
  • 16(1)
  • 19.05(2)
  • 20(57)
  • 22(38)
  • 22.23(7)
  • 25(2)
  • 25.4(25)
  • 30.5(15)
  • 31.75(3)
  • 50.8(3)
  • 76.2(2)
  • 127(3)
粒度・番手
  • 200(1)
刃厚(mm)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 4.5(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 岡崎精工(1)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • ナニワ(1)
BOSCH(ボッシュ)・岡崎精工・NANIWA(ナニワ研磨工業)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ナニワ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
54(1)
76(2)
100(1)
125(1)
ダイヤホイール76mm BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイール76mmBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。
用途磁器タイル、陶器タイルの切断作業外径(Φmm)76刃厚(mm)1.5適合材磁器タイル、陶器タイル取付穴径(Φmm)10刃高(mm)10
溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21 NANIWA(ナニワ研磨工業)溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
驚異的な穴あけスピード ガイドなしで位置決めOK ディスクグラインダーに簡単取り付け 水不要で養生いらず、後片付けも楽々
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに適合被削材種タイル、御影石、瓦等適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)全長(mm)60有効長(mm)30取付ネジ径M10
カーバイドマルチホイール76mm BOSCH(ボッシュ)カーバイドマルチホイール76mmBOSCH(ボッシュ)
1,398税込1,538
1枚
欠品中
木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。幅広い材料の切断が1枚でできます。砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途木材、釘の入った木材、石こうボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断本体寸法(mm)76×76×1外径(Φmm)76最大回転数(min-1[r.p.m])20100刃厚(mm)1穴径(mm)10
研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 4.5 ナニワ研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 4.5ナニワ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。ショックレスタイプで腕への負担を軽減します。
用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。トラスコ品番690-3342材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)4.5タイプショックレスフランジ付穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から3日以内出荷
レジンドルケン BDGC (DIA) 岡崎精工レジンドルケン BDGC (DIA)岡崎精工
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
外径(mm)125粒度200

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドホイール