絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(8)
  • 105(3)
  • 106(1)
  • 110(1)
穴径(Φmm)
  • 15
  • 1.8(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 10(6)
  • 11.9(1)
  • 12.7(8)
  • 15.88(2)
  • 16(1)
  • 19.05(2)
  • 20(57)
  • 22(38)
  • 22.23(7)
  • 25(2)
  • 25.4(25)
  • 30.5(15)
  • 31.75(3)
  • 50.8(3)
  • 76.2(2)
  • 127(3)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(2)
  • サイディング(1)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
粒度・番手
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 150(1)
刃厚(mm)
  • 0.8(1)
  • 1.1(1)
  • 1.8(3)
  • 2.2(2)
  • 4.5(3)
  • 5(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
ブランド
  • マキタ(6)
  • ミヤナガ(2)
  • ツボ万(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ニシガキ工業(1)
  • ナニワ(1)
マキタ・ミヤナガ・ツボ万・ヤナセ(柳瀬)・ニシガキ工業・ナニワ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(8)
105(3)
106(1)
110(1)
替ダイヤモンド砥石 ニシガキ工業替ダイヤモンド砥石ニシガキ工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ニシガキ カンタン刃研ぎ(N-840)、 ニシガキ 刃研ぎ名人チップソー(N-822)用のダイヤモンド砥石です。また、ニシガキ 早研ぎ(N-845)とも兼用が可能です。
粒度150#外径(Φmm)100(乾式用)穴径(Φmm)20(15)ダイヤ幅(mm)18:両面スリット入
ダイヤモンドホイール ハイクオリティ マキタダイヤモンドホイール ハイクオリティマキタ
8,398税込9,238
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ノコ状の側面ダイヤ層を採用。深切りに高い能力を発揮します。
ダイヤモンドホイール 平S字型 マキタダイヤモンドホイール 平S字型マキタ
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から3日以内出荷
コンクリートの研削加工、ブロック、瓦、石材などの面取り加工、研削加工の粗、中仕上げ用。
溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク ヤナセ(柳瀬)溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスクヤナセ(柳瀬)
8,198税込9,018
1枚
当日出荷
良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ダイヤモンドホイール105 マキタダイヤモンドホイール105マキタ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
外径(Φmm)105厚さ(mm)1.8内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A)高さ(mm)7
ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)ミヤナガ(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から4日以内出荷
全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。粒度#30仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
ダイヤモンドホイール マルチ マキタダイヤモンドホイール マルチマキタ
3,798税込4,178
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
ダイヤモンドホイール タフウェーブ マキタダイヤモンドホイール タフウェーブマキタ
6,898税込7,588
1枚
3日以内出荷
波型セグメント+プロテクトダイヤ層
ダイヤモンドホイール 波型 マキタダイヤモンドホイール 波型マキタ
9,698税込10,668
1枚
当日出荷
スリットがないため切断開始時のあたりがソフトで仕上がりも良好。粉塵の排出がスムーズ。
厚さ(mm)2.2
ハイパーダイヤディスク(平面タイプ) ミヤナガハイパーダイヤディスク(平面タイプ)ミヤナガ
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
全広範囲の作業に最適。 外周にも砥石を取り付けたので、塩ビ管等の切断も可能。 目詰りしにくい。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、段差修正、凸部研削に。 弾性塗膜剥がしに。 リフォーム、改修工事のタイル目地等の溝入れに。 塩ビ管、タイル、瓦の切断に。 コンクリートひび割れ部補修前処理に。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15取付穴径(Φmm)15粒度#30仕様乾式適合電動機外径100mm用の電気グラインダー及び電子グラインダー
研削達人 十文字カップ 外R型 4.5 ナニワ研削達人 十文字カップ 外R型 4.5ナニワ
9,198税込10,118
1個
当日出荷
外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。
用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。トラスコ品番690-3341材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
SAポリッシャーS字型 ツボ万SAポリッシャーS字型ツボ万
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
「一度使うとやめられない!」と評判です。 新開発SA機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット 長時間使っていても手がしびれにくい。 初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。 振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち 手の血行障害や腱しょう炎の予防にも効果あり。 SA(ショックアブソーバ)機能搭載! SAリング分離型:ホイールとSAリングが分離されたタイプです。
チップ厚さ(mm)4.5チップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
SAポリッシャー 十字 ツボ万SAポリッシャー 十字ツボ万
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷
用途重研削用外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)4.5取付穴SAリング(リング内穴径15mm)チップ幅(mm)7穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドホイール