絞り込み
外径(Φmm)
  • 54(1)
  • 105(2)
  • 106(1)
適合材
  • 樹脂(1)
  • (1)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 20(3)
刃厚(mm)
  • 1.2
  • 1(5)
  • 1.4(6)
  • 1.5(3)
  • 1.6(6)
  • 1.8(15)
  • 2(19)
  • 2.2(17)
  • 2.4(8)
  • 2.5(4)
  • 2.7(5)
  • 2.8(5)
  • 3(9)
  • 3.2(3)
  • 4.5(10)
  • 10(8)
  • 13(4)
  • 16(8)
  • 25(5)
  • 30(3)
ブランド
  • トップ工業(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
54(1)
105(2)
106(1)
塩ビ管用ダイヤモンドホイール トップ工業塩ビ管用ダイヤモンドホイールトップ工業
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
塩ビ管を軽く切断することができます。
外形(mm)105刃厚(mm)1.2内径(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種塩ビ管RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール 磁器・硬質タイル用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 磁器・硬質タイル用LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷
ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_薄刃で切り口スッキリ、クリーンな仕上がり。_x000D_連続したスラントウェーブ形状の為、切粉の排出がスピーディ。_x000D_ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。
用途磁器タイル・硬質タイル・陶器タイル・せっ器タイルの切断に質量(g)60刃厚(mm)1.2付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)Φ106穴径(mm)Φ20.0関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(5.35MB)チップ高さ(mm)8.5最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ダイヤモンドホイールうす刃瓦名人”斬” トップ工業ダイヤモンドホイールうす刃瓦名人”斬”トップ工業
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
瓦切断用に開発された1.2ミリ厚のダイヤモンドホイールです。軽い切れ味で疲労を軽減し、ふち欠けが少なく、外観仕上がり重視の施工に最適です。
用途三州瓦・石州瓦・淡路瓦・いぶし瓦・陶器瓦(釉薬瓦)等瓦全般の切断に内径(mm)20適合被削材種各種瓦

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドホイール