絞り込み
外径(Φmm)
  • 17.5(1)
  • 125(1)
  • 153(2)
  • 180(2)
  • 200(2)
  • 204(1)
  • 205(1)
  • 255(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(3)
  • ステンレス(1)
  • スレート(1)
  • セラミックス(1)
  • タイル(2)
  • ブロック(3)
  • モルタル(2)
  • レンガ(3)
  • (2)
  • 超硬合金(1)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 22.23(1)
  • 25.4(6)
  • 30.5(1)
刃厚(mm)
  • 2.4
  • 1(5)
  • 1.2(4)
  • 1.4(6)
  • 1.5(3)
  • 1.6(6)
  • 1.8(15)
  • 2(20)
  • 2.2(17)
  • 2.5(4)
  • 2.7(5)
  • 2.8(5)
  • 3(9)
  • 3.2(3)
  • 4.5(10)
  • 10(8)
  • 13(4)
  • 16(8)
  • 25(5)
  • 30(3)
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミニター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
17.5(1)
125(1)
153(2)
180(2)
200(2)
204(1)
205(1)
255(1)
ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から翌々日出荷
より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等仕様乾式
X-LOCKダイヤモンドホイール BOSCH(ボッシュ)X-LOCKダイヤモンドホイールBOSCH(ボッシュ)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から3日以内出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12ミリのセグメント刃です。 振動を抑える刃のデザインです。 X-LOCKシステムでワンタッチでグラインダーに着脱できます。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断作業適合本体X-LOCK外径(Φmm)125適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガ取付穴径(Φmm)22.23
ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
23,980税込26,378
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)
用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど
ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
レーザー溶接のウェーブタイプ乾式ダイヤモンドホイール。 焼入れ高強度基板+レーザー溶接により、切断時に発生する熱による基板の歪み。 切断スピード約20%UP(メーカー従来品比)硬質コンクリートでの切れ味はトップレベルやチップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保。 ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。 波形チップ形状によりスムーズな喰いつきで、切断面の仕上りが綺麗。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(5.35MB)チップ高さ(mm)10
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール コンクリート全般用LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_ハンドタイプ エンジンカッター向け。_x000D_チップ接合もレーザー溶接で安全。_x000D_納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。
用途コンクリート・コンクリート二次製品・ブロックの切断に関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(5.35MB)チップ高さ(mm)7
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール コンクリート全般用LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,098税込5,608
1枚
3日以内出荷
ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。
用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(5.35MB)
切断王 ウェーブ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)切断王 ウェーブLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
9,398税込10,338
1枚
翌々日出荷
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。より美しい仕上がりを目指す方に最適なウエーブタイプです。
用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断。仕様ウェーブタイプ材質鋼材刃厚(mm)2.4付属リング穴径(Φmm)252220外径(mm)153内径(mm)25.4チップ高さ(mm)7.5
ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120ミニター
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れています。 マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。 マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅適合被削材種セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドホイール