絞り込み
外径(Φmm)
- 80(1)
- 100(9)
- 105(1)
- 125(3)
- 127(1)
適合材
- コンクリート(2)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 15(3)
- 20(1)
- 22(2)
刃厚(mm)
- 4.5
- 0.8(2)
- 1(5)
- 1.2(4)
- 1.4(6)
- 1.5(3)
- 1.6(5)
- 1.8(15)
- 2(20)
- 2.2(17)
- 2.4(8)
- 2.5(4)
- 2.7(5)
- 2.8(4)
- 3(6)
- 3.2(4)
- 5(3)
- 6(3)
- 10(5)
- 15(3)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- ツボ万(7)
- ナニワ(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
80(1)
100(9)
105(1)
125(3)
127(1)

ニューSAポリッシャーSP
ツボ万¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷硬質コンクリート、石材に適する。特に研削力が強いので、速く削れます。 (グリ石の多い難削コンクリートなどに好適。) コンクリートの目荒らしにも適する。チップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷から4日以内出荷寸法W(mm)7ダイヤ層幅(W)(mm)7
ニューSAポリッシャーS字
ツボ万¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から翌々日出荷「一度使うとやめられない!」と評判です。 新開発SA機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット 長時間使っていても手がしびれにくい。 初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。 振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち 手の血行障害や腱しょう炎の予防にも効果あり。 SA(ショックアブソーバ)機能搭載! ネジ込みボス一体型:ホイールにSA機能付きM10ボスが組み込まれています。着脱が簡単・確実です。チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーG1
ツボ万¥8,598税込¥9,4581枚当日出荷S字タイプの廉価版。ショックアブソーバ機能をより多くの方々に体感して頂くために開発しました。外径(Φmm)100取付穴M10ネジチップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーNSA-100SL
ツボ万¥15,980税込¥17,5781枚翌々日出荷NewSAポリッシャS字の寿命重視タイプです。外径(Φmm)100取付穴M10ネジチップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 4.5
ナニワ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。ショックレスタイプで腕への負担を軽減します。用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。トラスコ品番690-3342材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)4.5タイプショックレスフランジ付穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
研削達人 十文字カップ 外R型 4.5
ナニワ¥9,198税込¥10,1181個当日出荷外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。トラスコ品番690-3341材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
SAポリッシャーS字型
ツボ万¥14,980~税込¥16,478~1枚翌々日出荷「一度使うとやめられない!」と評判です。 新開発SA機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット 長時間使っていても手がしびれにくい。 初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。 振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち 手の血行障害や腱しょう炎の予防にも効果あり。 SA(ショックアブソーバ)機能搭載! SAリング分離型:ホイールとSAリングが分離されたタイプです。チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
SAポリッシャー 十字
ツボ万¥17,980税込¥19,7781枚翌々日出荷用途重研削用穴径(Φmm)15外径(Φmm)100取付穴SAリング(リング内穴径15mm)チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応