絞り込み
適合材
- コンクリート(2)
- ブロック(2)
- レンガ(2)
- 石材(2)
外径(Φmm)
- 100(2)
穴径(Φmm)
- 10(2)
刃厚(mm)
- 6
- 0.35(2)
- 0.5(1)
- 0.73(1)
- 0.8(2)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 10(1)
- 23.8(1)
ブランド
- 三京ダイヤモンド工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ディスクタイプとは、切削や研磨を行うグラインダーに使用するディスク型の切削・研磨用品。ディスクには、コンクリート・レンガ・ブロックなどを切削することが可能な荒削り用のタイプから、石材やガラス、チタンなどの研磨、バリ取りができる仕上げ用のタイプがそろっています。石材や木材、ガラスなどを扱う工場・工事現場から家庭でDIYを行う人まで幅広く使用されているアイテムです。荒削りでも仕上げ用でもディスクの種類はさまざまあるため、使用目的に合わせて適切なものを選ぶことができます。
商品豆知識
「適合材」から絞り込む
コンクリート(2)
ブロック(2)
レンガ(2)
石材(2)

サーフェーサーエースライト
三京ダイヤモンド工業¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。 本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。 脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0973厚さ(mm)6質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど穴径M10
サーフェーサーエースDX
三京ダイヤモンド工業¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0981厚さ(mm)6.0質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなどRoHS指令(10物質対応)対応穴径M10
『ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤモンドホイール
- ダイヤモンドホイール(寸法指定)
- ディスクタイプ(カッター・ホイール用)
- カップホイール