絞り込み
外径(Φmm)
  • 75(2)
  • 98(3)
  • 100(33)
  • 103(1)
  • 105(4)
  • 107(1)
適合材
  • ALC(4)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(18)
  • スレート(4)
  • タイル(6)
  • ブロック(10)
  • モルタル(5)
  • レンガ(10)
  • 樹脂(2)
  • (6)
  • 石材(10)
  • (1)
穴径(Φmm)
  • 20
  • 10(22)
  • 12(4)
  • 12.7(4)
  • 14.5(2)
  • 15(28)
  • 15.88(4)
  • 16(2)
  • 17(3)
  • 19.05(2)
  • 22(17)
  • 25(2)
  • 25.4(6)
  • 30(2)
  • 31.75(8)
  • 32(2)
  • 32.5(2)
  • 33(2)
  • 38(4)
  • 50.8(5)
粒度・番手
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 120(2)
  • 180(1)
  • 220(1)
刃厚(mm)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 4.5(4)
  • 5(3)
  • 5.5(5)
  • 6(1)
  • 7(6)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 25(2)
  • 35(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三京ダイヤモンド工業(8)
  • 呉英製作所(5)
  • Jupiter(5)
  • 旭ダイヤモンド工業(4)
  • iHelp(4)
  • SK11(4)
  • 岡崎精工(2)
  • TRUSCO(2)
  • Y'sGOD(2)
  • Three Hand(2)
  • モトユキ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • レヂトン(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • RELIEF(1)
  • アイウッド(1)
  • コバルテック(1)
モノタロウ・三京ダイヤモンド工業・呉英製作所・Jupiter・旭ダイヤモンド工業・iHelp・SK11・岡崎精工・TRUSCO・Y'sGOD・Three Hand・モトユキ・ヤナセ(柳瀬)・レヂトン・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・RELIEF・アイウッド・コバルテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップホイールとは切断や研磨などの作業現場で使われるカップ型のホイールのことで、ディスクグラインダーの先端に取り付けて使用されるパーツです。ここではダイヤモンド砥粒を採用したダイヤモンドカップホイールを中心に扱っており、コンクリートやレンガなど、石材の平面研削の作業現場で使用されています。カップホイールには上向き作業に適したシングルタイプやコーナー部分の研削で活躍するダブルタイプ、広範囲の作業が効率よく行るサーフェイスタイプなど形状はさまざま。中にはアルミ合金製台金製で軽量タイプなどもあり、豊富なアイテムから選ぶことができます。
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
75(2)
98(3)
100(33)
103(1)
105(4)
107(1)
ダイヤモンドドライカップ ダブル モノタロウダイヤモンドドライカップ ダブルモノタロウ(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプダブル最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ダイヤモンドドライカップ Xタイプ Three Handダイヤモンドドライカップ XタイプThree Hand(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプXタイプ適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
ダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃 iHelpダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃iHelp
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)刃厚(mm)5.5仕様乾式研削用ウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200適応ディスクグラインダー
ダイヤモンドカップサンダー SK11ダイヤモンドカップサンダーSK11(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。適合材コンクリート石材外径(Φmm)100内径(Φmm)20(15)材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
ダイヤモンドカップサンダー ダブル刃 iHelpダイヤモンドカップサンダー ダブル刃iHelp
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。表面研削に最適なダブルタイプ仕様。2枚刃によりスピーディーで効率的な作業が出来ます。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)刃厚(mm)5.5仕様乾式研削用ダブルタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200適応ディスクグラインダー
ダイヤモンドカップサンダー クロス刃 iHelpダイヤモンドカップサンダー クロス刃iHelp
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。広範囲の研削に最適なクロスタイプ仕様。型枠のバリ除去など寿命を重視する作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)刃厚(mm)5.5仕様乾式研削用クロスタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200適応ディスクグラインダー
ダイヤモンドカップサンダー SK11ダイヤモンドカップサンダーSK11
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
角で削る粗仕上げ用シングルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。外径(Φmm)100内径(Φmm)20(15)材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
カップサンダー RELIEFカップサンダーRELIEF(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1枚
当日出荷
超硬ダイヤモンド粒子を電着。 カップサンダーの価格訴求品! ISO9002の認定を受けた工場にて製造しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロックレンガなどの研削に!外径(Φmm)100刃厚(mm)6ダイヤ層厚さ(mm)6穴径(Φmm)20種別ダイヤモンドカッター最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート・モルタル・ブロックレンガなど付属リング穴径(Φmm)15
スパイク100 三京ダイヤモンド工業スパイク100三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減 ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。 下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など外径D(Φmm)100内径H(Φmm)20適合材各種樹脂アズワン品番64-8521-07RoHS指令(10物質対応)対応
FS2000マルチ 三京ダイヤモンド工業FS2000マルチ三京ダイヤモンド工業
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断刃厚T(mm)2.1適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板チップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドドライカップ  Dタイプ Three Handダイヤモンドドライカップ DタイプThree Hand(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
滑らかな面取り・研削加工に! 荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプDタイプ適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
ダイヤモンドカップホイール TRUSCOダイヤモンドカップホイールTRUSCO
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。穴径(mm)20セット内容15mm穴用アダプター材質炭素鋼厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])145002018年トラスコ掲載ページ5 1002
ダイヤモンドカップホイール TRUSCOダイヤモンドカップホイールTRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)20仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番402-3188材質炭素鋼質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
ダイヤドライカップ ライトTタイプ Jupiterダイヤドライカップ ライトTタイプJupiter(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
アルミ合金製台金で軽く放熱効果・能率アップ! Tタイプより約30%軽量、面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質アルミ、工業用ダイヤモンドタイプライトTタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
ドライダブルカップ アイウッドドライダブルカップアイウッド(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
スピーディーに研磨できます。 高品質・低価格。 メーカー定番商品です。
用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦等の面取り研磨用仕様乾式
トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用 三京ダイヤモンド工業トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用三京ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷
アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。
用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。トラスコ品番249-4301厚さ(mm)18材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等質量(g)256最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料チップ数8外径(mm)100穴径(mm)20
ダイヤモンドカップサンダー シングル刃 iHelpダイヤモンドカップサンダー シングル刃iHelp
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。粗研削に最適なシングルタイプ仕様。壁面・上向きの作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)刃厚(mm)5.5仕様乾式研削用シングルタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200適応ディスクグラインダー
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 研削用 Y'sGOD鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 研削用Y'sGOD
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
外径(Φmm)100内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッター SK11ダイヤモンドカッターSK11
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
脅威の切断距離120m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途コンクリート・ブロック・レンガ等の切断・加工。外径(Φmm)107内径(Φmm)20(15)刃厚(mm)1.8仕様乾式専用対応機種ディスクグラインダー100mmダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
溶着ダイヤモンドドライカップ Jupiter溶着ダイヤモンドドライカップJupiter
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
溶着製法なのでダイヤモンドが強力に付いている。目詰まりしにくく力強い研削が可能。
外径(Φmm)100内径(Φmm)20付属品15mm用リング材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド
楽々カット君 三京ダイヤモンド工業楽々カット君三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
翌日出荷
さまざまなタイルの切断に。
用途タイルの切断外径D(Φmm)103刃厚T(mm)1.4内径H(Φmm)20適合材タイルチップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
Y型カップホイールNX 呉英製作所Y型カップホイールNX呉英製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
高さ(mm)4.5幅(mm)7
スクリューカップホイール 呉英製作所スクリューカップホイール呉英製作所
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
外径(Φmm)98穴径(Φmm)20トラスコ品番852-4827厚さ(mm)4.5質量(g)250
ダイヤドライカップ Tタイプ Jupiterダイヤドライカップ TタイプJupiter
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
滑らかで広い面積の面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプTタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
ダイヤドライカップ Sタイプ Jupiterダイヤドライカップ SタイプJupiter
6,998税込7,698
1枚
7日以内出荷
広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプSタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
溶着ダイヤモンドカップホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶着ダイヤモンドカップホイールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
外径(Φmm)100刃厚(mm)15穴径(Φmm)20トラスコ品番354-3251粒度50質量(g)230ダイヤ層幅(mm)20
ドライカップ 三京ダイヤモンド工業ドライカップ三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
耐久性が優れ、コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途建材研削外径(Φmm)100刃厚(mm)4.5穴径(Φmm)20種別ダイヤモンドカッターチップ幅(mm)7
ネットディスクE ヤナセ(柳瀬)ネットディスクEヤナセ(柳瀬)
3,798税込4,178
1枚
3日以内出荷
シャープな切れ味。スピーディーな研削ができます。R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。砥材ダイヤタイプ電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100外径(mm)100
ドライカップDXーⅡ レヂトンドライカップDXーⅡレヂトン
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷
技術の枠を結集した、切削性抜群のダイヤモンドカップ非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。シャープな研削力により、さらにスピーディーな作業と均一な仕上がり面が得られます。
用途コンクリート、レンガ、ブロック等の研削、修正、面取り作業に外径(Φmm)100ダイヤ寸法(mm)高4.5ダイヤ幅(mm)7穴径(mm)20付属カラー(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルカップ4インチ コバルテックダブルカップ4インチコバルテック
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ダイヤチップの接触面が広いので、研削面をよりフラットに仕上げます。石材やコンクリートの中研削、平面研削ならしに最適です。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
用途石材・コンクリートの中研削、平面研削。チップ厚さ(mm)7外径(mm)100穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)5
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 研削用 Y'sGOD鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 研削用Y'sGOD
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
外径(Φmm)100リング内径(Φmm)15内径(Φmm)20最高回転速度(min-1)14500
ドライカップ 三京ダイヤモンド工業ドライカップ三京ダイヤモンド工業
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷
コンクリートや石材の粗平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材刃厚(mm)7.0メタリックグリーンチップ幅(mm)4.5
ダイヤモンドカッター SK11ダイヤモンドカッターSK11
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷
瓦の切断に最適なダイヤモンドを選定し驚異の耐久性を実現しました。充電工具対応です。瓦の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途電動ジスクグラインダーで瓦の切断。外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)刃厚(mm)1.3仕様瓦用適合機種ディスクグラインダー100mmダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
低騒音ナイト 三京ダイヤモンド工業低騒音ナイト三京ダイヤモンド工業
7,698税込8,468
1枚
当日出荷から翌日出荷
特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。 寿命の向上。ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。 ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断刃厚T(mm)2適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石チップ高さX(mm)8
RZプロテクト面いち 三京ダイヤモンド工業RZプロテクト面いち三京ダイヤモンド工業
7,598税込8,358
1枚
当日出荷
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 プロテクト効果。被削材との接触による基板摩耗や反り返り(変形)の発生を防止。 ストッパー効果。ワッシャー状のストッパーが基板凸部と被削材の接触による破損を防止。
用途コンクリート、ブロックの切断外径D(Φmm)105刃厚T(mm)1.8内径H(Φmm)20トラスコ品番826-6636質量(g)127適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6
ミラクルカップ 呉英製作所ミラクルカップ呉英製作所
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20チップ高さ(mm)4幅(mm)25トラスコ品番852-4826質量(g)125
カップ型ホイール NDX 呉英製作所カップ型ホイール NDX呉英製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
外径(Φmm)98刃厚(mm)4.5穴径(Φmm)20トラスコ品番852-4828質量(g)280チップ高さ(mm)6
Y型カップホイールNDX 呉英製作所Y型カップホイールNDX呉英製作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷
外径(Φmm)98厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)20/15トラスコ品番852-4829幅(mm)6質量(g)240
ライトグリーン《シングルカップ》 旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《シングルカップ》旭ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
6日以内出荷
高能率研削が可能な優れた切れ味を発揮するコンクリート専用の普及品
用途コンクリートチップ厚さ(mm)7.0穴径(Φmm)20.0適合材コンクリート
プライムカップ《シングルカップ》 旭ダイヤモンド工業プライムカップ《シングルカップ》旭ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
切れ味、使用感、経済性を重視した石材専用シングルカップホイール
用途花崗岩全般チップ厚さ(mm)7.0適合材花崗岩全般

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

カップホイール