絞り込み
適合材
- コンクリート(2)
- 石材(1)
- 鉄(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- モノタロウ(9)
- 三京ダイヤモンド工業(105)
- ツボ万(81)
- コバルテック(66)
- マキタ(55)
- 呉英製作所(47)
- アイウッド(41)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- REX(レッキス工業)(33)
- エスコ(30)
- TENRYU(天龍製鋸)(20)
- モトユキ(18)
- 理研ダイヤモンド工業(18)
- タケカワダイヤツール(17)
- ダイヤテック(DIATECH)(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- サンピース(16)
- EFFORT(エホート)(15)
- 旭ダイヤモンド工業(14)
- ブランドをもっと見る
特価
「適合材」から絞り込む
コンクリート(2)
石材(1)
鉄(1)

ダイヤモンドカッター
HiKOKI(ハイコーキ)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷波形セグメントタイプで、長寿命と切れ味を両立しています。用途コンクリート切断に。仕様乾式トラスコ品番377-9106適合本体G10SH5、G10ST等タイプ波形セグメントタイプ(長寿命+切れ味)穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8適合材コンクリートチップ幅(mm)6付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ薄刃)
HiKOKI(ハイコーキ)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプ (薄刃) 切断抵抗か少なく素早くカット。 形状・・・波形 使用方法・・・乾式用途ディスクグラインダ・サンダ・カッタ用 硬質コンクリート・御影石・鉄筋入り(10mm)コンクリートの切断に仕様乾式適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダタイプ波形
ダイヤカッター
HiKOKI(ハイコーキ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷適合本体G10SH5、G10ST等穴径(Φmm)20外径(Φmm)85砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)10付属カラー(mm)Φ15
ダイヤモンドカッター
HiKOKI(ハイコーキ)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷コンクリート切断・際切り用 使用方法・・・乾式 適用機種・・・100mm ディスクグラインダー・充電式ディスクグラインダー用途窓際の切断にタイプオフセット(コンクリート・石材用)砥粒層の高さT(mm)7砥粒層の厚さX(mm)2.4
ダイヤカッターV溝タイプ
HiKOKI(ハイコーキ)¥15,980税込¥17,5781枚翌々日出荷コンクリートの溝入れ用です。 コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。 クラックへの切り込みがしやすいです。用途コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工にトラスコ品番159-0143材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ質量(g)284タイプV溝、乾式穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)90刃厚(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤカッターU溝タイプ
HiKOKI(ハイコーキ)¥15,980税込¥17,5781枚翌々日出荷コンクリートの溝入れ用です。 コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。 コーキング材の接着面積を大きく取れます。用途コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工にトラスコ品番159-0142材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ質量(g)334タイプU溝、乾式穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)90刃厚(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤモンドカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷切れ味向上&長寿命 S1カッター チップ飛散軽減・・・補強メッシュ採用。万が一クラッチが発生しても飛散しにくいチップを実現。 スムーズな切断・・・ターボチップ採用で被削材との接触面積が少なく切断抵抗を低減。 使用方法・・・乾式 タイプ・・・波形 セグメント用途ディスクグラインダ・サンダ・カッタ用タイプS1カッター(波形セグメント)砥粒層の高さT(mm)8
ダイヤモンドカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷波形セグメント (長寿命&切れ味アップ) 熱処理基盤にダイヤモンドチップをレーザー溶接することで強度アップ。 ターボチップ採用で切断抵抗の少ないスムーズな切断を可能に。 ダイヤ層(高さ8mm)の高強度ダイヤと耐熱性に優れたボンドで切れ味&寿命アップ。 使用方法・・・乾式 / Mrレーザー用途ディスクグラインダ・サンダ・カッタ用 硬質コンクリート・御影石・鉄筋入り(10mm)コンクリートの切断にタイプMr.レーザー(波形セグメント)砥粒層の高さT(mm)8
ダイヤモンドカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷波形セグメント (切れ味アップ&長寿命) ダイヤ部に凹凸部分を作り被削材との接触面積を低減。 放熱性に優れ、連続作業でも切れ味が持続。 チップ角をRにし、チップの欠けを軽減。 斜めスリット採用で冷却効果アップ。 使用方法・・・乾式 / ハツリ用用途ディスクグラインダ・サンダ・カッタ用砥粒層の高さT(mm)8
ダイヤモンドホイル
HiKOKI(ハイコーキ)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷トラスコ品番767-8231タイプ低振動(カップ)ダブル・中仕上穴径(Φmm)20外径(Φmm)100砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)4.5付属カラー(mm)-
ダイヤモンドカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,900~税込¥19,690~1個翌々日出荷波形セグメント (切れ味アップ&長寿命) ダイヤ部に凹凸部分を作り被削材との接触面積を低減。 放熱性に優れ、連続作業でも切れ味が持続。 チップ角をRにし、チップの欠けを軽減。 斜めスリット採用で冷却効果アップ。 使用方法・・・乾式 / ハツリ用用途ディスクグラインダ・サンダ・カッタ用タイプハツリ用(波形セグメント)砥粒層の高さT(mm)8
ダイヤモンドカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷タイプ標準(セグメント)穴径(Φmm)30.5外径(Φmm)305砥粒層の高さT(mm)6砥粒層の厚さX(mm)2.5
ダイヤモンドカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷トラスコ品番767-7154タイププロテクタタイプ(セグメント)穴径(Φmm)22外径(Φmm)180砥粒層の高さT(mm)8砥粒層の厚さX(mm)2.2
ダイヤモンドホイル
HiKOKI(ハイコーキ)¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷タイプダクタイル鋳鉄管用穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305切断対象ダクタイル鋳鉄管砥粒層の厚さX(mm)2.8基板厚(mm)1.7
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター