絞り込み
適合材
- ALC(3)
- コンクリート(7)
- スレート(7)
- タイル(5)
- ブロック(3)
- モルタル(7)
- レンガ(7)
- 瓦(2)
ブランド
- Jupiter
- モノタロウ(9)
- 三京ダイヤモンド工業(105)
- ツボ万(81)
- コバルテック(66)
- マキタ(55)
- 呉英製作所(47)
- アイウッド(41)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- REX(レッキス工業)(33)
- エスコ(30)
- TENRYU(天龍製鋸)(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- モトユキ(18)
- 理研ダイヤモンド工業(18)
- タケカワダイヤツール(17)
- ダイヤテック(DIATECH)(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- サンピース(16)
- EFFORT(エホート)(15)
- 旭ダイヤモンド工業(14)
- ブランドをもっと見る
「適合材」から絞り込む
ALC(3)
コンクリート(7)
スレート(7)
タイル(5)
ブロック(3)
モルタル(7)
レンガ(7)
瓦(2)

ダイヤモンドV溝カッター
Jupiter(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷クラックに沿って割れ目を広げ充填剤を流し込み易くします。用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に仕様V溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等穴径Φ20mm
ダイヤモンドU溝カッター
Jupiter(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に仕様U溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど穴径Φ20mm
ダイヤモンドカッター 瓦・タイル用
Jupiter(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷1mm極薄! 瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!用途硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど) 硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど)付属品15mmブッシュ仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンド穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)105適合材硬質タイル、硬質瓦ダイヤ層厚さ(mm)1.2±0.1ダイヤ層幅(mm)7
ダイヤモンドカッター セグメント
Jupiter¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷早く効率よい作業に!用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7
ダイヤモンドU溝カッター ネジ穴付
Jupiter(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に仕様U溝 乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプネジ穴付外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等穴径M10/P1.5
ダイヤモンドカッターボス付
Jupiter(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷コーナーカットに特に威力を発揮!用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に付属品ボス仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤモンドカッター ターボ
Jupiter(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から7日以内出荷切断面がきれいに!用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプターボ適合材コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤモンドカッター快進
Jupiter(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷独特のダイヤ層形状と1.3mmの薄刃タイプなので喰いつきが良く、主にタイル・瓦を切断する際に、割れや欠け等のリスクを抑えることもできる。ダイヤ層の幅が10mmと幅広なのでライフも良い。付属品15mm用リング厚さ(mm)1.3材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド内径(Φmm)20外径(Φmm)105適合材タイル・瓦ダイヤ層幅(mm)10
溶着ダイヤモンドカッター V溝
Jupiter¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷ダイヤモンドが強力に付着しているため耐久性に優れ、粒が大きいので目詰まりもしにくく強力に切削ができます。それにより作業効率もアップします。仕様15mm用リング付き材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド内径(Φmm)20外径(Φmm)100
ダイヤモンドV溝カッター ネジ穴付
Jupiter(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に仕様V溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプネジ穴付外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど穴径M10/P1.5
溶着ダイヤモンドカッター
Jupiter¥2,598~税込¥2,858~1枚5日以内出荷から7日以内出荷ダイヤモンドが強力に付着しているため耐久性に優れ、砥粒が突出しているので通常のダイヤモンドカッターより 食いつきがよく力強い切断ができます。材質(台金)工具鋼、工業用ダイヤモンド、(付属ブッシュ)ナイロン
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター