絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.0・1.0~1.2・1.2・2・2.3・2.5・2.7・3・4・4.0・4.5
ブランド
- レヂトン(7)
- ダイヤテック(DIATECH)(6)
- 平和テクニカ(5)
- SK11(5)
- サンフレックス(3)
- NORITAKE(ノリタケ)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ノートン(サンゴバン)(2)
- Lifework(ライフワーク)(2)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2)
- アキュラ(2)
- H&H(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- PROZONE(1)
- マキタ(1)
- ハスクバーナ(1)
- サンピース(1)
レヂトン・ダイヤテック(DIATECH)・平和テクニカ・SK11・サンフレックス・NORITAKE(ノリタケ)・ヤナセ(柳瀬)・ノートン(サンゴバン)・Lifework(ライフワーク)・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・アキュラ・H&H・高速電機(富士製砥)・PROZONE・マキタ・ハスクバーナ・サンピース
「外径(Φmm)」から絞り込む

切断砥石PRO 石材用
SK11¥929税込¥1,0221枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)125砥粒GC適合材石材
切断砥石PRO 石材用
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)180砥粒GC適合材石材
スーパーエンジンカッター 非金属用
NORITAKE(ノリタケ)¥26,980税込¥29,6781箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断粒度24厚さ(mm)4砥材C/GC外径(Φmm)305結合剤B結合度T最高使用周速度(m/s)100適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等