絞り込み
粒度・番手
- 150
- 46(20)
- 80(37)
- 120(120)
- 140(27)
- 180(77)
- 200(26)
- 220(97)
- 240(64)
- 300(29)
- 320(70)
- 400(166)
- 500(20)
- 600(138)
- 800(103)
- 1000(164)
- 1200(62)
- 1500(24)
- 2000(23)
- 3000(33)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(3)
- ステンレス(3)
- セラミックス(2)
- 木工(1)
- 樹脂(6)
- 石材(2)
- 超硬合金(2)
- 鉄(7)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大和製砥所(4)
- 永興電機工業(4)
- エスコ(3)
- NSK(ナカニシ)(2)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- サンフレックス(2)
- アイウッド(2)
- 双和化成(SOWA)(2)
- SIMOTSU(2)
- GISUKE(タカギ)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- Jupiter(1)
- 金龍馬(1)
- SK11(1)
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ダイヤモンド砥石 両面
(192件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。仕様乾湿両用材質本体:スチール樹脂台:ABS幅(mm)70厚さ(mm)8.3全長(mm)200適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
両面ダイヤモンド砥石
SK11(12件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)砥石サイズ(mm)204×65×7
クリストンマトリックスミニ セラミック砥石
双和化成(SOWA)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷従来の砥石では折れてしまう小さいサイズの砥石でも、クリストンマトリックスミニなら曲げ強さが最も高く、弾性力に優れているため、磨きにくい細部の研磨に使用できます。用途細かい作業の研磨に長さ(mm)100
セラミックファイバー砥石
SIMOTSU¥1,498~税込¥1,648~1袋(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
砥石台付きダイヤモンド砥石
Jupiter(10件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷作業に役立つ台付仕様。 2枚組は収納に便利なケース付き。材質スチール、ダイヤモンド粒子幅(mm)75全長×幅W×厚さ(mm)153×50×5(プレートのみ)、190×55×9(台込)
金型用砥石 YHBターボ
大和製砥所¥4,198~税込¥4,618~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
手持ち砥石 電着両面ダイヤ
アイウッド(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷手持ちの両面ダイヤモンド砥石。硬い刃先も短時間で鮮やかに!。鎌・はさみ・包丁等刃物の刃研ぎに。寸法(mm)30×100
両面ダイヤモンド砥石(台付)
GISUKE(タカギ)(11件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷粒度の異なる両面タイプ。台付で作業時に大変便利です。もちろん台を取り外してもご使用頂けます。用途#150や#400は荒研ぎに。#600や#1000は中仕上げにご使用いただけます。材質スチール(本体)、合成ゴム(砥石台)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×65×7(本体)、225×85×9(砥石台)
両面鎌砥石 GCコンビ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷両面使える2役砥石です。粒度150の面は、刃こぼれのひどい場合に使用します。粒度800の面は仕上げ用に使用します。携帯に便利なひも付きです。用途草刈鎌等の研ぎ直し。粒度150・800サイズ(mm)133×40×28
油砥石セット
エスコ¥17,800税込¥19,5801セット(4個)当日出荷4個セット(粗目・中目・細目・極細目)。ケース付。粒度#150・#320・#600・#1000寸法(mm)50×25×150ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)347×167×119
クリストンマトリックス セラミック砥石
双和化成(SOWA)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷最高品質のセラミック砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層や加工段差をスムーズに取り除くと同時に表面を均一に仕上げます。 従来の砥石とは違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目づまりしません。 曲げ強さが最も高く、折れにくい構造となっております。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
クリストンマトリックスバー
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981パック(2本)3日以内出荷から8日以内出荷クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等入数1パック(2本)
セラミックファイバー砥石 グラインダー用
SIMOTSU¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
金剛砥石
金龍馬¥1,798税込¥1,9781個当日出荷菜切包丁、一般料理包丁、草刈鎌等の荒研ぎに最適です。作業の前に、砥石を水に充分浸してください(約5分程)。用途薄刃物の荒研ぎ用。粒度150番寸法(mm)約200×50×25砥材炭化珪素質
チェリー 金型用砥石 YHO
大和製砥所¥3,512~税込¥3,863~1箱(10本)ほか当日出荷から14日以内出荷【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
鎌砥石両面
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個当日出荷携帯に便利なひも付き両面鎌砥石。用途鎌の材質に合わせて選ぶことの出来る両面砥石。材質C#150/A#800砥材C/A質量(g)308番手#150/#800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(砥石)3×19.6×5.7
スティック砥石標準タイプ
NSK(ナカニシ)¥2,798~税込¥3,078~1セット(6本)当日出荷から翌々日出荷切れ味と耐久性に優れた、作業性の良いスティック砥石です。長さ(mm)150色オレンジ砥粒WA2018年トラスコ掲載ページ5 1296
セラブロックキング
サンフレックス¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から6日以内出荷ビッグサイズのブロック型ゴム砥石。 もちやすいゴムグリップに砥石シートを貼り付け、広い面の作業性がアップ。 旋盤等で回転させたワークに押し当て、微研磨、表面調整を安全に行うことができます。用途広い面のサビ取り、微バリ取り、鋼板等のキズとり、歪検査、ヘアライン調整、塗装面ブツ取り、塗装面の修正、各種研磨作業
ピンクストーンスティックセット
永興電機工業¥3,998~税込¥4,398~1セット3日以内出荷一般鋼材から焼入れ鋼まで目詰まりせず効率良く研削できる、ハイグレードな砥粒をベースにした切れ味重視の砥石です。EDMストーンとフィニッシュストーンの中間程度の硬さで、砥粒の破砕性がよく、スピーディに均一な仕上げ面が得られます。フィニッシュトーンを使用する前の粗・中仕上げ研磨に最適です。各粒度が1本ずつ計5本入ったお試しセットです。長方形タイプです。粒度120・150・220・320・400区分セット入数5
ピンクストーンスティック
永興電機工業(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1パック3日以内出荷から8日以内出荷一般鋼材から焼入れ鋼まで目詰まりせず効率良く研削できる、ハイグレードな砥粒をベースにした切れ味重視の砥石です。EDMストーンとフィニッシュストーンの中間程度の硬さで、砥粒の破砕性がよく、スピーディに均一な仕上げ面が得られます。フィニッシュトーンを使用する前の粗・中仕上げ研磨に最適です。長方形タイプです。1パック5本入りです。入数5
EDMストーンスティック
永興電機工業¥4,298~税込¥4,728~1パック3日以内出荷放電加工後の硬化層を除去するのに適しており、鋭い切れ味で食い付きが良く、砥石の形状保持力が高いのが特長です。手作業はもちろん、電動・空圧ヤスリや超音波研磨機との相性も抜群です。長方形タイプです1パック5本入りです。入数5
EDMストーンスティックセット
永興電機工業¥5,498~税込¥6,048~1セット3日以内出荷放電加工後の硬化層を除去するのに適しており、鋭い切れ味で食い付きが良く、砥石の形状保持力が高いのが特長です。手作業はもちろん、電動・空圧ヤスリや超音波研磨機との相性も抜群です。各粒度が1本ずつ計6本入ったお試しセットです。長方形タイプです。粒度150・180・220・320・400・600区分セット入数6
Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等
ソフト サンディングブロック 替ペーパー
サンフレックス¥299~税込¥329~1パック(3枚)6日以内出荷片面にソフトスポンジを組み合わせたファスナー式のサンダーブロックです。ドットタイプで目詰まりしにくいペーパーです。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。縦(mm)120横(mm)70適合材金属、木材など
両面油砥石
エスコ¥6,240税込¥6,8641個当日出荷両面で粒度が違うので削りと仕上げ両方で使用可能。用途機械周りの研磨にエスコ品番EA522G-14粒度#150/600寸法(mm)150×50×25タイプ粗目/細目
両面鎌砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷荒研ぎ/仕上用。鎌、刈り込み鋏等の研ぎ、お手入れに使用します。用途鎌砥石研ぎに材質炭化珪素質研磨材粒度GC/DX #150/#800寸法(mm)133×40×28質量(g)280