絞り込み
粒度・番手
  • 200
  • 46(20)
  • 80(37)
  • 120(119)
  • 140(27)
  • 150(32)
  • 180(77)
  • 220(97)
  • 240(64)
  • 300(29)
  • 320(70)
  • 400(166)
  • 500(19)
  • 600(138)
  • 800(103)
  • 1000(164)
  • 1200(62)
  • 1500(24)
  • 2000(23)
  • 3000(33)
適合材
  • アルミ(8)
  • ガラス(4)
  • ステンレス(8)
  • セラミックス(6)
  • 樹脂(7)
  • 石材(4)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(8)
  • 鉄(13)
  • 銅・真鍮(4)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • 双和化成(SOWA)(4)
  • 永興電機工業(4)
  • ミニター(3)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
  • ツボ万(2)
  • ノートン(サンゴバン)(2)
  • ジーベックテクノロジー(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリストンマトリックスミニ セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    クリストンマトリックスミニ セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    従来の砥石では折れてしまう小さいサイズの砥石でも、クリストンマトリックスミニなら曲げ強さが最も高く、弾性力に優れているため、磨きにくい細部の研磨に使用できます。
    用途細かい作業の研磨に長さ(mm)100
  • ダイヤモンドポリッシュパッド モノタロウ

    ダイヤモンドポリッシュパッド

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1式
    当日出荷
    パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 専用スポンジ台とセットして使用します。
    用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等材質グリップ:EVA、砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒質量(g)20.5ダイヤ寸法(mm)100×25
  • フレキシブルダイヤモンド”ハンドラップスS” 3M(スリーエム)

    フレキシブルダイヤモンド”ハンドラップスS”

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    作業性の良い発泡ポリプロピレンブロックにフレキシブルダイヤモンドシートをあらかじめ接着した製品です。水に浮く軽さと適度な柔軟性により面とりや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも適します。 オープンパターン構造により目詰まりしにくく、仕上げが安定。研磨材自体の削りカスもほとんど出しません。
    用途石材、ガラス、セラミックの面取り、表面仕上げ、溶射面の仕上げ、プレスしわ、打痕の修正タイプメタル電着砥石サイズ(mm)90×55適合材石材、ガラス、セラミックなど
  • ダイヤモンドポリッシュパッド替刃 モノタロウ

    ダイヤモンドポリッシュパッド替刃

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1枚
    当日出荷
    パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 ダイヤモンドポリッシュパッド替刃となります。 別売のダイヤモンドポリッシュパッドに付属している専用スポンジ台にセットして使用します。※単品では使用できません。
    用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等材質砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒質量(g)4.5ダイヤ寸法(mm)100×25
  • クリストンマトリックス セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    クリストンマトリックス セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高品質のセラミック砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層や加工段差をスムーズに取り除くと同時に表面を均一に仕上げます。 従来の砥石とは違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目づまりしません。 曲げ強さが最も高く、折れにくい構造となっております。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
  • クリストンマトリックスバー リューター(日本精密機械工作)

    クリストンマトリックスバー

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(2本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等入数1パック(2本)
  • GC/DXママ砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    GC/DXママ砥石

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    ハンディタイプで両面(荒・中砥石)使える便利な砥石
    粒度#220/#1000砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質質量(g)80砥石サイズ(mm)10×30×6
  • ダイヤモンドスティック砥石(平型) ジーベックテクノロジー

    ダイヤモンドスティック砥石(平型)

    ジーベックテクノロジー
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
    用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#200色ブラックタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
  • アトマシート ツボ万

    アトマシート

    ツボ万(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    自由に切って使えます。接着テープ付き。切れ味の秘密、分散切れ刃。
    用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など
  • セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石 双和化成(SOWA)

    セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石

    双和化成(SOWA)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    高硬度の研削研磨に特化したセラミックダイヤモンド砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。 従来のセラミック砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維の中にダイヤモンド砥粒を含ましており、超硬や焼入鋼のHRC60以上のワーク材に効率の良い研削研磨作業が可能となります。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100厚さ(mm)1
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ摩耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で高い硬度をもち耐久性に優れています。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等
  • ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#200 1×4mm ミニター

    ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#200 1×4mm

    ミニター
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    6日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を配合することにより、従来のファイバーストーンに比べ、高い研削能力と難削硬質素材の研削を可能にしました。
    用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅トラスコ品番852-9467長さ(mm)50幅(mm)4粒度200厚さ(mm)1質量(g)3適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • アトマ竹ヤスリ ツボ万

    アトマ竹ヤスリ

    ツボ万
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    竹を基材にしたダイヤモンドヤスリ。竹のしなりが被削材にフィットします。
    用途汎用・金型・金属・農機具研磨適合材金型・金属など
  • ダイヤモンドセラファイバー砥石 NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドセラファイバー砥石

    NSK(ナカニシ)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    翌々日出荷
    薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
    用途各種焼入れ鋼、超硬、 SKD 等の高硬度鋼( HRC57 以上)に。
  • ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (平型) 永興電機工業

    ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (平型)

    永興電機工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷
    ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。1パック1本入りです。画像はイメージです。
    形状平刃長(mm)50刃厚(mm)1適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
  • ダイヤモンドファイバーストーンスティック 永興電機工業

    ダイヤモンドファイバーストーンスティック

    永興電機工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石で、従来のセラミック繊維の間に、ダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。手でそのまま使用する他に、超音波研磨機やレシプロ等の電動ヤスリで使用しても効果的です。画像はイメージです。
    全長(mm)100径(Φmm)3適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
  • ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型) 永興電機工業

    ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型)

    永興電機工業
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
    ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。Φ3mm丸棒はミニレシプロアタッチメントにホルダー無しで装着できます。1パック1本入りです。画像はイメージです。
    形状丸全長(mm)50外径(Φmm)3適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
  • ダイヤモンドファイバーストーンスティック 永興電機工業

    ダイヤモンドファイバーストーンスティック

    永興電機工業
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ダイヤモンドファイバーストーンスティックは、識別しやすいように粒度によって色分けしています。ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石で、従来のセラミック繊維の間に、ダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きも良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。手でそのまま使用する他に、超音波研磨機やレシプロ等の電動ヤスリで使用しても効果的です。長方形タイプです。1パック1本入りです。画像はイメージです。
    適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
  • Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石 リューター(日本精密機械工作)

    Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    3日以内出荷
    クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等
  • ノートン インディア砥石 ノートン(サンゴバン)

    ノートン インディア砥石

    ノートン(サンゴバン)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1箱(10個)ほか
    75日以内出荷
    定番のノートンインディア油砥石です。型崩れが少なくスムーズです。
    用途金型処理から、面出し、表面処理に最適です。仕様手研磨用材質アルミナ砥粒
  • エビ印 GC/DXダブルストン NANIWA(ナニワ研磨工業)

    エビ印 GC/DXダブルストン

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌日出荷
    収納ケース付両面砥石。1本で荒研ぎ/中研ぎ用として使用できます。
    用途各種刃物の研ぎに材質緑系炭化珪素質/アルミナ質粒度#220/#1000寸法(mm)175×55×35質量(g)780研磨対象各種刃物
  • セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石 双和化成(SOWA)

    セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石

    双和化成(SOWA)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    研削性が非常に高く、カッターマークや放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100幅(mm)Φ3質量(g)1.8
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。
    用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに砥材セラミック適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
  • KGS テラムダイヤパッド レッド90x55 200# ノートン(サンゴバン)

    KGS テラムダイヤパッド レッド90x55 200#

    ノートン(サンゴバン)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    46日以内出荷
    高級な人工ダイヤモンドをふんだんに使った砥石です。 スピーディーな作業で且つ高耐久性を誇ります。 粒度のチョイスは製品の色で簡単に分かります。 番手は60番のグリーンから3000番のオレンジまで全7色あります。 矢印型のダイヤレイヤーがインターロッキング状に組み合わされたパターンです。 耐久性、研削性、放熱性に優れ、精度の高い、均一な研削面を得ることが出来ます。
    用途ガラス、石材、鋼材、複合材の研削研磨、塗装剥がし、刃物の刃先シャープニングまで様々な用途に対応トラスコ品番852-4835材質ダイヤモンド、ニッケル、ナイロン、ポリウレタン粒度200質量(g)15
  • ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#200 1×6mm ミニター

    ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#200 1×6mm

    ミニター
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-9397幅(mm)6粒度200厚さ(mm)1全長(mm)50質量(g)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#200 1×10mm ミニター

    ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#200 1×10mm

    ミニター
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-9400幅(mm)10粒度200厚さ(mm)1全長(mm)50質量(g)7対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

『手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

砥石