絞り込み
粒度・番手
- 200
- 46(8)
- 80(13)
- 120(13)
- 150(4)
- 180(12)
- 220(29)
- 250(5)
- 280(4)
- 300(21)
- 320(7)
- 360(3)
- 400(41)
- 500(7)
- 600(26)
- 700(5)
- 800(37)
- 1000(32)
- 1200(36)
- 1500(4)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- セラミックス(1)
- 樹脂(2)
- 石材(1)
- 貴金属(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
ブランド
- 双和化成(SOWA)(4)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
「粒度・番手」から絞り込む
80(13)
120(13)
180(12)
220(29)
300(21)
400(41)
600(26)
800(37)
1000(32)
1200(36)
粒度・番手をもっと見る

クリストンマトリックスミニ セラミック砥石
双和化成(SOWA)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷従来の砥石では折れてしまう小さいサイズの砥石でも、クリストンマトリックスミニなら曲げ強さが最も高く、弾性力に優れているため、磨きにくい細部の研磨に使用できます。用途細かい作業の研磨に長さ(mm)100
クリストンマトリックス セラミック砥石
双和化成(SOWA)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷最高品質のセラミック砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層や加工段差をスムーズに取り除くと同時に表面を均一に仕上げます。 従来の砥石とは違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目づまりしません。 曲げ強さが最も高く、折れにくい構造となっております。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石
双和化成(SOWA)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷高硬度の研削研磨に特化したセラミックダイヤモンド砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。 従来のセラミック砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維の中にダイヤモンド砥粒を含ましており、超硬や焼入鋼のHRC60以上のワーク材に効率の良い研削研磨作業が可能となります。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100厚さ(mm)1
セラミックスティック砥石
リューター(日本精密機械工作)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から6日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ摩耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で高い硬度をもち耐久性に優れています。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等
ダイヤモンドセラファイバー砥石
NSK(ナカニシ)¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。用途各種焼入れ鋼、超硬、 SKD 等の高硬度鋼( HRC57 以上)に。
セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石
双和化成(SOWA)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷研削性が非常に高く、カッターマークや放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100幅(mm)Φ3質量(g)1.8
セラミックスティック砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から6日以内出荷リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに砥材セラミック適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など