絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(6)
- アルミ(186)
- ガラス(167)
- コンクリート(2)
- ステンレス(416)
- セラミックス(236)
- タイル(5)
- 木工(11)
- 樹脂(50)
- 石材(15)
- 貴金属(4)
- 超硬合金(221)
- 鉄(443)
- 銅・真鍮(167)
ブランド
- モノタロウ(5)
- ミニター(315)
- エスコ(122)
- アルゴファイルジャパン(103)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(101)
- 大和製砥所(64)
- 永興電機工業(35)
- ジーベックテクノロジー(27)
- SK11(23)
- キング砥石(22)
- サンタイガー(19)
- NSK(ナカニシ)(14)
- リューター(日本精密機械工作)(11)
- ツボ万(11)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- ノートン(サンゴバン)(10)
- TKG(10)
- サンフレックス(8)
- 双和化成(SOWA)(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ミニモ フィニッシュストーン WA#800 3×13mm
ミニター¥10,980税込¥12,0781袋(10個)当日出荷トラスコ品番852-9258幅(mm)13粒度800厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)141対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ フィニッシュストーン WA#600 6×13mm
ミニター¥14,980税込¥16,4781袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-9207幅(mm)13粒度600厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)295対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ フィニッシュストーン WA#600 3×6mm
ミニター¥8,298税込¥9,1281袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-9118幅(mm)6粒度600厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)70対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ ファイバーストーンチップ#600 Φ3
ミニター¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷トラスコ品番751-1230粒度600全長(mm)50質量(g)5刃径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンチップ#180 2×4mm
ミニター¥1,998税込¥2,1981本10日以内出荷トラスコ品番852-9429幅(mm)4粒度180厚さ(mm)2全長(mm)50質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンスティック#600 Φ3
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷トラスコ品番499-9801材質アルミナ繊維粒度600全長(mm)100質量(g)2刃径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#600 1×6mm
ミニター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番499-9665材質アルミナ繊維幅(mm)6粒度600厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 0.5×6mm
ミニター¥3,698税込¥4,0681本当日出荷トラスコ品番499-9517材質アルミナ繊維幅(mm)6粒度400厚さ(mm)0.5全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#180 1×4mm
ミニター¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番499-9428材質アルミナ繊維幅(mm)4粒度180厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#120 1×4mm
ミニター¥2,198税込¥2,4181本当日出荷トラスコ品番499-9401材質アルミナ繊維幅(mm)4粒度120厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 2×4mm
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷トラスコ品番852-9330材質アルミナ繊維幅(mm)4粒度1000厚さ(mm)2全長(mm)100質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 1×6mm
ミニター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番499-9673材質アルミナ繊維幅(mm)6粒度1000厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 1×4mm
ミニター¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番499-9461材質アルミナ繊維幅(mm)4粒度1000厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 1×10mm
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷トラスコ品番499-9746材質アルミナ繊維幅(mm)10粒度1000厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ピンクストーン PA#120 3×6mm
ミニター¥4,698税込¥5,1681袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-8553幅(mm)6粒度120厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)55対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#200 1×4mm
ミニター¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷ダイヤモンド砥粒を配合することにより、従来のファイバーストーンに比べ、高い研削能力と難削硬質素材の研削を可能にしました。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅トラスコ品番852-9467長さ(mm)50幅(mm)4粒度200厚さ(mm)1質量(g)3適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンスティック#400 1×4mm
ミニター¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷トラスコ品番499-9835幅(mm)4厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)2対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒ダイヤモンド
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンスティック#200 1×4mm
ミニター¥6,198税込¥6,8181本当日出荷トラスコ品番499-9827幅(mm)4厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)2対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒ダイヤモンド
ミニモ グリーンストーン
ミニター¥4,698~税込¥5,168~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷全長(mm)150対応材質ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型、引抜・押出ダイス、セラミックス/シリコン、ガラス/石材、超硬強引/サーメット砥粒GC
キングデラックスPART2
キング砥石¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷から5日以内出荷あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用寸法(mm)207×66×34
金型砥石 YHS(硫黄入り)
大和製砥所¥4,798~税込¥5,278~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷硫黄を含浸させた砥石です。粗仕上げ、中仕上げ用砥石です。仕上げ面が均一に仕上がります。湿式で使用ください。用途フライス、旋盤加工の面仕上げ。硬い砥石なので角部の研磨。金型用研磨砥石。材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)、硫黄含浸厚さ(mm)3色黄
金型用砥石 YHZ
大和製砥所¥8,798~税込¥9,678~1箱(20本)当日出荷中仕上げ、仕上げ用砥石です。 S45C~SKD11まで幅広く対応可能です。用途金型用研磨砥石、中仕上げ用。色青質量(g/本)4長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3
金型砥石 YHBターボ
大和製砥所¥8,798税込¥9,6781箱(20本)当日出荷荒・中仕上げ用です。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮します。用途金型用研磨砥石、粗仕上げ、中仕上げ用。トラスコ品番121-7534粒度240色こげ茶質量(g/本)4長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3
耐熱セラミック砥石
ジーベックテクノロジー¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。色こげ茶番手#220相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
耐熱セラミック砥石
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。色赤番手#1200相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
アトマ竹ヤスリ
ツボ万¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から15日以内出荷竹を基材にしたダイヤモンドヤスリ。竹のしなりが被削材にフィットします。用途汎用・金型・金属・農機具研磨適合材金型・金属など
両面油砥石
エスコ¥6,240税込¥6,8641個当日出荷両面で粒度が違うので削りと仕上げ両方で使用可能。用途機械周りの研磨にエスコ品番EA522G-14粒度#150/600寸法(mm)150×50×25タイプ粗目/細目
アトマエコノミー 台無
ツボ万¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドの刃物研ぎ。 従来の砥石の様に変形しない。 素早く研げる。替刃方式。用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。セット内容本体(替刃+アルミ台金)寸法(mm)75×210×12RoHS指令(10物質対応)対応
金型研磨砥石 BLACK・STONE
Axel¥7,398~税込¥8,138~1箱(20本)12日以内出荷シャープな刃先を持ち金型の細部形状に迅速に馴染むように設計された、中軟度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型に最適です。硬質材料の金型研磨にも適応できます。用途鏡面仕上げ・硬質材料金型等砥粒中硬結合剤V適合材金型
超セラミック砥石#10000
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥64,980税込¥71,4781個6日以内出荷研削力が高く、硬度の高い青紙2号やステンレスの刃物にオススメです。目詰まり、目つぶれがしにくく、研削力に優れた砥石です。砥石表面を水で濡らし、すぐにお使いいただけます。水に浸ける必要はありません。ドレッシングストーン付。(サイズ:65×47×32mm)
三面砥石
ノーブランド¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷抜群の切れ味が持続し、荒・中・仕上げが片手で簡単に切り替えできます。荒砥石(240)は、非常に食いつきの良い材料を使用しており、研削力絶大です。中砥石(1000)は、ステンレスも研磨できる砥石です。仕上砥石(4000)は、プロも使用する最高級砥石です。
NEW CERAX 両面砥石(PCケース台付)
スエヒロ¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷NEW CERAX3号型両面砥石はご家庭向けの汎用砥石として、また最低限だけ揃えたい方向けにお得な一丁です。水槽にもなる収納ケース砥石台付きでご各種包丁から大工道具、鉈、ナイフ等々あらゆる刃物にお使いいただけます。砥石面汚れ落し修正砥石付。
DEBADO 業務用セラミック砥石 (PCケース台付)
スエヒロ¥6,498~税込¥7,148~1個6日以内出荷一丁一丁職人気質の業務砥石として好評のデバドSシリーズが、不吸水性砥石として進化しました。独自の製法で製造した焼成砥石で不吸水性の砥石ですので、少量の水をかけるだけで滑らかかつシャープに研ぐことができ、従来品よりも強度が高く減りにくい砥石です。業務用としてはもちろんご家庭でも本格的な研ぎをお楽しみいただけます。コストパフォーマンスも追求した仕様ですので、ご家庭用としても是非お試しください。
CERAX 業務用セラミック砥石
スエヒロ¥3,498~税込¥3,848~1個6日以内出荷CERAXシリーズは超仕上砥石から荒中砥石までラインナップ。プロの職人さんから本格的に研ぎを始めたい一般の方にも、幅広くお使いいただけるシリーズです。各種包丁から大工道具、鉈、ナイフ等々あらゆる刃物にお使いください。砥石面汚れ落し修正砥石付。404のみ高さ50mmです。6060と8080はPC台付です。


























![[粗目] 25x13x100mm 油砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03472271-141031-02.jpg)

![[バリビット用] 精密油砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506894-260416-02.jpg)