絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(6)
- アルミ(186)
- ガラス(166)
- コンクリート(2)
- ステンレス(415)
- セラミックス(235)
- タイル(5)
- 木工(11)
- 樹脂(50)
- 石材(15)
- 貴金属(4)
- 超硬合金(220)
- 鉄(442)
- 銅・真鍮(167)
ブランド
- モノタロウ(5)
- ミニター(314)
- エスコ(122)
- アルゴファイルジャパン(103)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(99)
- 大和製砥所(64)
- 永興電機工業(35)
- ジーベックテクノロジー(27)
- SK11(23)
- キング砥石(22)
- サンタイガー(19)
- NSK(ナカニシ)(14)
- リューター(日本精密機械工作)(11)
- ツボ万(11)
- ノートン(サンゴバン)(10)
- TKG(10)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- サンフレックス(8)
- 双和化成(SOWA)(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

金剛砥石
青龍馬¥1,598税込¥1,7581個当日出荷出刃包丁、かんな、のみ、ナタ等の荒研ぎに最適です。作業の前に、砥石を水に充分浸してください(約5分程)。用途厚刃物の荒研ぎ用。粒度120番寸法(mm)約200×50×25砥材炭化珪素質
ステラブロックセット
オカスギ¥5,698税込¥6,2681組(3個)当日出荷母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。 粒度の違う3種類のセット。用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。セット内容ステラブロック(SB-#80・120・220)粒度#80・#120・#220寸法(mm)80×50×10研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
ステラブロック
オカスギ¥3,798~税込¥4,178~1組(3個)ほか当日出荷から7日以内出荷母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
セラボン
ヤナセ(柳瀬)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。先端を用途に合わせて加工してご使用できます。チャックにそのまま装着してご使用できます。粒度が豊富にあり、研削から研磨まで可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製研ぎ台&置き台 シンクブリッジ
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷シンク(流し)に奥行400~550mm対応。砥石台&置き台にもなる便利品です。用途砥石台材質ステンレス質量(g)1130適合サイズ(mm)W200~250 D50~100TKG品番9-0351-0301TKG品番(2017)6-0324-1901
銀エビ印 GC角一丁掛
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに材質緑系炭化珪素質研磨材粒度#120寸法(mm)205×50×25質量(g)560研磨対象各種刃物
エビ印 ミクロンデラックス
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷中研ぎ用。刃物の切れ味が悪くなったときや、日頃のお手入れに。用途各種刃物の中研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
エビ印 超セラミック砥石 台付
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から翌日出荷人造砥石の限界を超えた抜群のとぎ味です。用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材寸法(mm)210×70×25研磨対象各種刃物
エビ印 スーパー砥石 台付 S5000
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥6,498~税込¥7,148~1本翌日出荷から4日以内出荷仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
赤エビ印 GC角 レンジストン
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,598税込¥5,0581本翌日出荷レンジまわりの頑固なサビやコゲ、油落としに使用します。用途サビ、コゲ、油落とし材質緑系炭化珪素質研磨材寸法(mm)100×75×50質量(g)670
青エビ印 GC角一丁掛
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに材質緑系炭化珪素質研磨材粒度細目 #220寸法(mm)205×50×25質量(g)590研磨対象各種刃物
青エビ印 C角一丁掛
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに材質炭化珪素質研磨材粒度細目 #120寸法(mm)205×50×25質量(g)600研磨対象各種刃物
キャンディブロックW
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(2個)当日出荷硬い硬質ゴム面と適度な柔らかさのスポンジ面の2層構造になっていますので被研磨物や用途によって使い分けることができます。 水研ぎでも使用できます。水に入れても沈みません。セット内容大小2個長さ(mm)大140、小45幅(mm)70厚さ(mm)30品番9713RoHS指令(10物質対応)対応
セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石
双和化成(SOWA)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷高硬度の研削研磨に特化したセラミックダイヤモンド砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。 従来のセラミック砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維の中にダイヤモンド砥粒を含ましており、超硬や焼入鋼のHRC60以上のワーク材に効率の良い研削研磨作業が可能となります。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100厚さ(mm)1
セラミックスティック砥石
リューター(日本精密機械工作)¥719~税込¥791~1本当日出荷から8日以内出荷形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
スティック油砥石 半丸
大和製砥所¥6,998~税込¥7,698~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷強靭な材質のA砥粒を主原料として作られています。 スティックタイプなので狭い場所でも使用可能です。用途鉄や鋼など抗張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに最適です
ミニモ フィニッシュストーンスティックセット WA 3×6×150mm
ミニター¥8,298税込¥9,1281組(9本)当日出荷トラスコ品番852-9490幅(mm)6厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)65対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ フィニッシュストーン WA#1500 6×13mm
ミニター¥22,980税込¥25,2781袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-9231幅(mm)13粒度1500厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)295対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 Φ3
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷トラスコ品番499-9797材質アルミナ繊維粒度400全長(mm)100質量(g)2刃径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 1×10mm
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷トラスコ品番499-9720材質アルミナ繊維幅(mm)10粒度400厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 Φ3
ミニター¥3,998税込¥4,3981本当日出荷トラスコ品番499-9819材質アルミナ繊維粒度1000全長(mm)100質量(g)2刃径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ EDMストーン
ミニター¥5,398~税込¥5,938~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷全長(mm)150対応材質プラスチック金型、プレス型、ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型砥粒WA
アジャスター付砥石台
NANIWA(ナニワ研磨工業)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷砥石長さ135mm~220mm迄の調整が可能です。材質ABS樹脂寸法(mm)260×80×50質量(g)50
ニューDXホーム砥石・台付
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷用途切れ味が悪くなったときの中研ぎ用に。各種刃物に対応粒度#1000砥材WA質量(g)410砥石サイズ(mm)176×52×15
キングダイヤモンドトイシ
キング砥石(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷砥石に比べ短時間で鋭利な刃が簡単に付き楽に研げます。また、レジンボンドで1ミリのダイヤ層にしておりますので付属のドレッサーストンで面直しが出来ます。用途一般刃物から超硬刃物等難削材刃物まで楽に研げます。 面直し用砥石。トラスコ品番818-3850粒度#1000(中仕上用)寸法(mm)215×70×15×1
バリキラー ブロック3点セット #80#120#220
ZTEC¥5,998税込¥6,5981セット(3枚組)当日出荷セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど粒度#80、#120、#220寸法(mm)80×50×10適合材ステンレスなど
ダイヤモンドスティック砥石(丸型)#400
ジーベックテクノロジー¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。 ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨きバリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#400色ブルーグリーンタイプ丸棒タイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
ダイヤモンドスティック砥石(平型)#400
ジーベックテクノロジー¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#400色ブルーグリーンタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
XEBEC ダイヤスティック
ジーベックテクノロジー¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から6日以内出荷HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD,STAVAXなど)を効率的に研磨可能。色モスグリーン適合材HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD、STAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応![ダイヤモンドシャープナー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81207957-260706-02.jpg)
ダイヤモンドシャープナー
トップマン[工具・金物]¥789税込¥8681個翌々日出荷サッとなぞるだけで包丁、ハサミ等の切れ味を再生することができます。平面研磨と曲面研磨が1本で可能です用途包丁・ハサミ・鎌・ナイフ・チップソーなどの研磨に粒度#600全長(mm)170色グリーン
森平 火 中砥石
MORIHEI¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石。天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#1000 中砥】。包丁の切れ味が落ちた時に用います。包丁の材質にもよりますが、月に1回程度研いで頂くと切れ味の良い状態を保ちやすいです。材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)920
森平 火 超仕上砥石
MORIHEI¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石。天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#12000 超仕上砥】。天然仕上砥石に近い切れ味と長切れをお求めの方にお勧めします。和包丁を研ぐと、天然砥石で研いだように地金と刃金のコントラスト良く仕上がります。※この超仕上砥石は#8000 仕上砥で研いだ後に用いると効果的です。材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)860
セラファイバー砥石 丸型
NSK(ナカニシ)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。丸棒は先端でも側面でも研磨加工が可能です。用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状丸
セラファイバー砥石 平型
NSK(ナカニシ)¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状平全長(mm)100
TKG-NEO セラミック砥石#400荒砥石 ライトグリーン
TKG¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈荒砥石#400:小さな刃こぼれの修正に、高い研削力で研ぎ感抜群〉幅(mm)210色ライトグリーン高さ(mm)15奥行(mm)70
レジンダイヤモンド砥石セット
SK11¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷「電着ダイヤの砥石は粗い」とご不満の方にお勧めのダイヤモンド砥石です。硬い刃物も早く砥げるダイヤモンド砥石です。御影石を台とすることで重量感と高さがあり、安定した刃砥ぎができます。ちょっとした刃砥ぎに使えるミニ砥石と、目詰まり時に使用するドレッシング用砥石が付属します。用途包丁・ナイフ・鑿(のみ)・鉋(かんな)などの刃砥ぎ。付属品ミニ砥石(同粒度)・ドレッシング砥石・スベリ止め下敷き仕様桐箱入り砥石サイズ(mm)205×75砥石寸法(mm)厚さ約1




































![ダイヤモンドシャープナー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81207957-260706-02.jpg)