絞り込み
粒度・番手
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 砥石

1,085件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカンサス砥石 ファーステック

    アルカンサス砥石

    ファーステック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    アルカンサス砥石とは、一部ではアルカン、アルカンサスストーン等の名称で呼ばれていますが、アメリカ、アーカンソー州で産出する天然のオイルストーンのことです。産地の地名からアルカンサスまたは、アーカンソー砥石と呼ばれています。 アルカンサス砥石は主として微昌質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石(ノバキュライト)からできている天然砥石です。油の浸透に理想的な微孔のある組織の為油砥石として使われています
  • 油砥石セット エスコ

    油砥石セット

    エスコ
    17,800税込19,580
    1セット(4個)
    当日出荷
    4個セット(粗目・中目・細目・極細目)。ケース付。
    粒度#150・#320・#600・#1000寸法(mm)50×25×150ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)347×167×119
  • 油砥石 コマゼン

    油砥石

    コマゼン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    砥石に灯油や切削油などの油を染み込ませて使用します。
    用途バリ取り、面取り、刃物研ぎに。
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ

    ジーベックテクノロジー
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付両面ダイヤモンド砥石 #300/800 SUN UP

    台付両面ダイヤモンド砥石 #300/800

    SUN UP(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    焼入れした鎌やステンレス、超硬チップ、ハイス鋼等の刃研ぎにご使用下さい。ダイヤモンド砥石は減りがほとんどない為、研ぎムラがでません。専用木製台付き。両面砥石タイプですので、刃こぼれのひどい刃物は#300荒・中研ぎ用で軽くこすり、刃こぼれ等を取り除いてから、裏面#800中仕上げ用で軽くこすって下さい。木製台付なので作業が楽にできます。
    全長(mm)210質量(g)550
  • 強力汚れ落しブロック SK11

    強力汚れ落しブロック

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。トイレ・洗面台・蛇口周りの水垢や輪ジミ落としに最適です。 裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。
    用途衛生陶器用の汚れ落とし。材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50材質(スポンジ)ポリエチレン対象衛生陶器用(使用できない対象物:色付き陶器製品)
  • #240/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) エスコ

    #240/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA366EE-4粒度240
  • # 60/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) エスコ

    # 60/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA366EE-2粒度60
  • 天然油砥石 エスコ

    天然油砥石

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    アーカンサスストーン。釣り針、矢、ハンティングナイフなど、アウトドアで鋭い刃を必要とする方に特におすすめです。コンパクトなサイズなので持ち運びに便利です。革ケース付き。
    仕様細目(ハード)粒度#800~1000
  • 両面ダイヤモンド砥石 Jupiter

    両面ダイヤモンド砥石

    Jupiter
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    保管に便利で安全なケース付き。 刃研ぎに最適な両面使用。
    付属品ケース材質(砥石台・ケース)ABS粒度#400、#1000材質(刃)砥石、工具鋼、ダイヤモンド粒子
  • 復活砥石 シャプトン

    復活砥石

    シャプトン(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エビ印 微粒/DX パパ砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    エビ印 微粒/DX パパ砥石

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    両面ハンディ砥石。手を汚さず素早く研げます
    用途各種刃物の研ぎに材質アルミナ質研磨材 柄材:ABS樹脂粒度#3000/#1000寸法(mm)64×28×16質量(g)90研磨対象各種刃物
  • 赤エビ印 C角一丁掛 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    赤エビ印 C角一丁掛

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。
    用途各種刃物の荒研ぎに材質炭化珪素質研磨材寸法(mm)205×50×25研磨対象各種刃物
  • クリストンマトリックス セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    クリストンマトリックス セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高品質のセラミック砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層や加工段差をスムーズに取り除くと同時に表面を均一に仕上げます。 従来の砥石とは違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目づまりしません。 曲げ強さが最も高く、折れにくい構造となっております。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
  • 朝日虎印 GC石工用 サンタイガー

    朝日虎印 GC石工用

    サンタイガー
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
    用途コンクリート・石材の表面研磨用です。材質GC長さ(mm)205幅(mm)75厚さ(mm)50硬さ中硬適合材コンクリート・石材
  • 朝日虎印 GC鎌砥 サンタイガー

    朝日虎印 GC鎌砥

    サンタイガー(2件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
    用途荒研ぎ用。一般鎌研ぎ用材質GC長さ(mm)125研磨対象一般鎌
  • 朝日虎印 C鎌砥 サンタイガー

    朝日虎印 C鎌砥

    サンタイガー(1件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
    用途荒研ぎ用。一般鎌研ぎ用材質C長さ(mm)125粒度120研磨対象一般鎌
  • 朝日虎印 C角No500 サンタイガー

    朝日虎印 C角No500

    サンタイガー(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
    用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁)材質C長さ(mm)205幅(mm)50粒度120
  • 油砥石 角 Aコンビ 100×25×13 大和製砥所

    油砥石 角 Aコンビ 100×25×13

    大和製砥所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    細目と中目のコンビネーションタイプです。
    仕様油砥石角Aコンビ100×25×13トラスコ品番812-1839
  • 面直し用砥石 水平君 今西製砥

    面直し用砥石 水平君

    今西製砥(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    砥石の砥面を平らに修正することができます。
    砥粒種類面直し
  • GC角朝日虎印刃物用砥石 サンタイガー

    GC角朝日虎印刃物用砥石

    サンタイガー(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
    用途各種庖丁、荒研ぎ粒度#240寸法(mm)205×75×50
  • ダイヤモンドスティック砥石(平型)#800 ジーベックテクノロジー

    ダイヤモンドスティック砥石(平型)#800

    ジーベックテクノロジー
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
    用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#800グレータイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
  • マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ

    ジーベックテクノロジー
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#1000直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
  • 面直し用砥石 貝印

    面直し用砥石

    貝印
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    砥石の面を平に直す研削用砥石です
    材質黒色炭化ケイ素サイズ(mm)174×59×32
  • ダイヤ砥石#240/400 豊稔企販

    ダイヤ砥石#240/400

    豊稔企販
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎに最適です。。
    用途鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎ。材質やすり部:工業用ダイヤ,柄部:木粒度240/400全長(mm)220
  • キングコンビトイシ キング砥石

    キングコンビトイシ

    キング砥石
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    荒研ぎ用と中仕上用の砥石が一つになった両面タイプです。
    用途大工刃物・ステンレス刃物・農業用刃物・その他あらゆる刃物粒度#300/#1000寸法(mm)205×50×25砥材A系/特殊砥材
  • ハンドグラインダー(ハードメタルチップ) Grit36 janser(ヤンサー)

    ハンドグラインダー(ハードメタルチップ) Grit36

    janser(ヤンサー)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ製でコンクリート、モルタル、塗り床の研磨にご使用いただけます。床、壁面を同時に研磨できます。
    幅(cm)10長さ(cm)20厚さ(cm)2.5
  • 油砥石        細目 サンタイガー

    油砥石 細目

    サンタイガー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いのが特徴です。水を嫌う刃物用砥石です。機械部品の研磨にも使用します。
    用途水を使用しないで軽油等を使用して研磨する砥石。粒度細目(500)寸法(mm)115×38×16
  • アルカンサス 丸 ABC

    アルカンサス 丸

    ABC
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
    用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
  • 一般刃物用砥石 荒研ぎ用 SK11

    一般刃物用砥石 荒研ぎ用

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。刃が欠けたりしたときの荒研ぎ用の砥石です。
    用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度220砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×15
  • エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ アルゴファイルジャパン

    エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ

    アルゴファイルジャパン
    659税込725
    1本ほか
    当日出荷
    折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。
    用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)40
  • アルカンサス砥石ハード ノートン(サンゴバン)

    アルカンサス砥石ハード

    ノートン(サンゴバン)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、油砥石として使われています。
    用途刃物類の刃先付け、精密部品の表面研磨、極精密な微細加工などの精密仕上げ。粒度#4000相当
  • クリストンマトリックスバー リューター(日本精密機械工作)

    クリストンマトリックスバー

    リューター(日本精密機械工作)
    3,998税込4,398
    1パック(2本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等入数1パック(2本)
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ホルダー ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ホルダー

    ジーベックテクノロジー
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    XEBECマイスターフィニッシュ ペンシルタイプ用のホルダーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーレジストーン ミニター

    スーパーレジストーン

    ミニター
    6,898税込7,588
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。
    長さ(mm)150砥粒WA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
  • オイルストーン ミニター

    オイルストーン

    ミニター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    刃物の研磨、軟らかい金属材料のバリ取りやカエリ取りなどに最適です。
    長さ(mm)100幅(mm)25厚さ(mm)13砥粒A適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
  • 家庭用台付砥石 仕上げ用 SK11

    家庭用台付砥石 仕上げ用

    SK11(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    より優れた切れ味に。安定台付きで安心な家庭用砥石です。仕上げ研ぎ用なので、より優れた切れ味になります。
    用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。仕様仕上げ研ぎ用粒度3000砥材溶融アルミナ質砥石寸法(mm)175×55×16
  • #600/100x13mm スティック油砥石(半丸) エスコ

    #600/100x13mm スティック油砥石(半丸)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA522G-107粒度600
  • #600/100x13mm スティック油砥石(三角) エスコ

    #600/100x13mm スティック油砥石(三角)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA522G-105粒度600
  • 天然油砥石 エスコ

    天然油砥石

    エスコ(1件のレビュー)
    2,320税込2,552
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アーカンサスストーン。釣り針、矢、ハンティングナイフなど、アウトドアで鋭い刃を必要とする方に特におすすめです。コンパクトなサイズなので持ち運びに便利です。革ケース付き。
    用途極精密な微細加工などの精密仕上げに仕様極細目粒度#2000~3000

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

砥石