絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(14)
- ステンレス(2)
- ナイロン(16)
- 真鍮(2)
全長(mm)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(8)
- 200~220未満(39)
- 300~350未満(39)
- 400~450未満(13)
適合材
- アルミ(32)
- ガラス(1)
- ステンレス(32)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(68)
- 銅・真鍮(61)
ブラシ長(mm)
- 16(1)
- 19(1)
- 25(1)
粒度・番手
- 60(12)
- 120(12)
- 180(11)
- 240(13)
- 320(10)
- 600(8)
- 1000(3)
ブランド
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
- モノタロウ(16)
- エスコ(359)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- SK11(91)
- インダストリーコーワ(77)
- TRUSCO(76)
- 永興電機工業(75)
- トップマン[工具・金物](51)
- 高島産業(44)
- ハンディ・クラウン(31)
- SUN UP(30)
- 大塚刷毛製造(27)
- Strong Tool(26)
- ヤナセ(柳瀬)(18)
- サンフレックス(18)
- H&H(17)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- クロダブラシ(16)
- 好川産業(14)
- ブランドをもっと見る
特価

ミニチュアブラシ ステンレスワイヤーブラシ
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷工業用手作業極細ワイヤブラシです。 交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。 フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。仕様シングル巻全長(mm)76対応材質鋳鉄、鉄鋼など材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
フレックスホーン(BC型・粒度240)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
ミニチュアブラシ 81-AY-シリーズ(砥粒入ナイロンブラシ)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷極細の砥粒入ナイロンブラシです。用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨。仕様シングル巻全長(mm)76材質(ブラシ部)ナイロン適合材鉄・非鉄金属
フレックスホーン(BC型・粒度320)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)¥7,690~税込¥8,459~1本当日出荷から31日以内出荷円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨粒度320砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度320)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥6,390~税込¥7,029~1本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途粒度60、120、180:主にバリ取り用 粒度240、320、600:主に研磨用粒度320砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度240)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥5,490~税込¥6,039~1本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主に研磨用粒度240砥粒種類アルミオキサイト
ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷工業用手作業極細ワイヤブラシです。 フレックスホーン(R)でカバーできないΦ12以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。 ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。用途交叉穴に生ずるバリ取り材質ワイヤ:ステンレス(SUS302)、シャフト:ステンレス(SUS304)全長(mm)76最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000対応材質鋳鉄、鉄鋼など
フレックスホーン(BC型・粒度180)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥5,290~税込¥5,819~1本当日出荷から31日以内出荷円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨粒度180砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度120)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度180)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)¥4,390~税込¥4,829~1本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主にバリ取り用粒度180砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン純正オイル
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷フレックスホーン(R)純正オイルです。 フレックスホーン(R)に塗る、あるいは吹きかけて使用します。 金属・非鉄金属などあらゆる材料に使用できます。 少量のオイルで十分な効果があります。 潤滑・防錆効果のほか、乳化を防ぎ抗細菌効果もあります。用途潤滑・冷却・洗浄を目的に使用トラスコ品番776-7480材質ホーニング・ラッピング混合オイル容量(mL)240質量(g)240粘度84~90
フレックスホーン BC型
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。用途一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。自動車・鉄道車輌・船舶などの各種シリンダーのサビ落とし内面研磨。4~900mmのパイプ内面のサビ落とし、バリ取り、研磨。仕様回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用。全長(mm)203使用工具エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤
フレックスホーン(BC型・粒度60)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥5,390~税込¥5,929~1本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(GB型・粒度240)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨粒度240全長(mm)344シャフト径(Φmm)7.8砥粒種類シリコンカーバイト
ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷対応材質ガラス、セラミック、超合金など材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン
フレックスホーン(GB型・粒度240)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から15日以内出荷円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨粒度240全長(mm)344シャフト径(Φmm)7.8砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度60)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)¥5,390~税込¥5,929~1本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(GB型・粒度320)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥23,980~税込¥26,378~1本翌日出荷から51日以内出荷円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨粒度320全長(mm)344シャフト径(Φmm)7.8砥粒種類シリコンカーバイト対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン(GBD型・粒度120)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥27,980~税込¥30,778~1本26日以内出荷円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨粒度120砥粒種類シリコンカーバイト
ミニチュアブラシ(砥粒入りナイロンブラシ)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷極細の砥粒入りナイロンブラシです。 ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨材質ワイヤ:砥粒入ナイロン、シャフト:ステンレス(SUS304)全長(mm)76最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000砥粒部長さ(mm)38対応材質鉄・非鉄金属砥粒AO500
ミニチュアブラシ 81-AYシーズ(砥粒入りナイロンブラシ)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷極細の砥粒入りナイロンブラシです。 ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨トラスコ品番776-7315材質ワイヤ:砥粒入ナイロン、シャフト:ステンレス(SUS304)軸径(Φmm)0.4全長(mm)76質量(g)0.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000適合内径(Φmm)0.8砥粒部長さ(mm)16対応材質鉄・非鉄金属砥粒シリケート
フレックスホーン#SC60
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。粒度60全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイド対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン#SC320
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から3日以内出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。粒度320全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイド対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン#SC240
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、焼き入れした鉄などのバリ取り、研磨、SC(シリコンカーバイト)ワークの材質が比較的硬いもの(鋳鉄、炭素鋼、焼き入れした鉄など)、AO(酸化アルミナ)ワークの材質が比較的柔らかいもの主にバリ取り用<細かい粒度>#240、320、600、主に研磨用#1000相当(鏡面仕上用)(#20、#40、#80、#400、#800、は特注品として申し受けます)、使用工具:エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤仕様作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復位・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)またはスピンドル油を使用トラスコ品番852-9824材質シャフト:亜鉛メッキ線軸径(Φmm)6.3粒度240全長(mm)203質量(g)155最高使用回転数(min-1[r.p.m])300~1200適合内径(Φmm)45.0~49.0砥粒部長さ(mm)76対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等砥粒シリコンカーバイド
フレックスホーン#SC180
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から3日以内出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。粒度180全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイド対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン#SC120
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥7,698~税込¥8,468~1本3日以内出荷から31日以内出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。粒度120砥粒種類シリコンカーバイド対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン#LA1000
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥6,990~税込¥7,689~1本当日出荷から3日以内出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。粒度1000相当対応材質鉄・非鉄金属等
フレックスホーン#AO600
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から3日以内出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。粒度600全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン#AO60
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。用途各種機器・部品の円筒部内面のバリ取り、研磨、仕上げ、面取り、内燃エンジン・油圧シリンダーほか各種シリンダーのホーニング仕上げ、チューブ、パイプ内面の錆落とし、研掃、研磨粒度60全長(mm)203シャフト径(Φmm)6.3砥粒種類アルミオキサイト砥粒部長さ(mm)76使用工具電動ドリル、ボール盤、マシニングなど対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン#AO320
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥7,390~税込¥8,129~1本当日出荷から3日以内出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。粒度320全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン#AO240
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から32日以内出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。粒度240砥粒種類アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン#AO180
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。粒度180全長(mm)203シャフト径(Φmm)6.3砥粒種類アルミオキサイト砥粒部長さ(mm)76対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン#AO120
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷から31日以内出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。粒度120全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト砥粒部長さ(mm)76対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
ピンバイス ヘキサゴンタイプ
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ミニチュアブラシ専用のピンバイスです。 両側に爪が付いたリバーシブルタイプのチャックが2本付属されており、4種類の異なる径のチャックホールを持っています。 六角形のロックコレットで、両側にチャックを取り付けることができます。用途歯間ブラシの要領で小径穴を加工仕様ロックコレット式トラスコ品番776-7498材質真鍮製クロムメッキ全長(mm)100質量(g)30適合軸径(Φmm)0.3~2.7適合ブラシ寸法(mm)5.5以下
ピンバイス スイベルタイプ
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ミニチュアブラシ専用のピンバイスです。 両側に爪が付いたリバーシブルタイプのチャックが2本付属されており、4種類の異なる径のチャックホールを持っています。 スイベル機能構造で、作業性を重視したツールです。用途歯間ブラシの要領で小径穴を加工仕様スイベル機能式トラスコ品番776-7501材質真鍮製クロムメッキ全長(mm)88質量(g)40適合軸径(Φmm)0.3~3.0適合ブラシ寸法(mm)6.5以下
フレックスホーン#LA1000
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。 回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用。 作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程。 研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用。用途一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ、自動車・鉄道車輌・船舶などの各種シリンダーのサビ落とし内面研磨、4~900mmのパイプ内面のサビ落とし、バリ取り、研磨トラスコ品番756-7979材質シャフト:亜鉛メッキ線軸径(Φmm)5.6粒度1000相当全長(mm)203質量(g)75適合内径(Φmm)24.0~27.0砥粒部長さ(mm)76使用工具エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤対応材質鉄・非鉄金属等砥粒ルビゲートアルミナ
ローター研磨用フレックスホーン
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から6日以内出荷質量(g)130砥粒ジルコニア25%、アルミナ75%
フレックスホーン#SC600
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から31日以内出荷粒度600対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等砥粒シリコンカーバイト