カテゴリ
絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(85)
- アルミ(2)
- ゴールドメッキ線(5)
- スチール(81)
- ステンレス(160)
- ナイロン(139)
- プラスチック(1)
- ポリプロピレン(28)
- ラッピング線(14)
- ワイヤー(94)
- 塩ビ(29)
- 木材(4)
- 植物繊維(19)
- 獣毛(125)
- 真鍮(178)
- 銅線(10)
- 鋼線(50)
全長(mm)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(20)
- 120~140未満(39)
- 140~160未満(36)
- 160~180未満(15)
- 180~200未満(25)
- 200~220未満(236)
- 220~240未満(84)
- 240~260未満(79)
- 260~280未満(49)
- 280~300未満(28)
- 300~350未満(83)
- 350~400未満(19)
- 400~450未満(20)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(3)
- 700~800未満(4)
- 1000~1200未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
毛丈(mm)
ブラシ長(mm)
粒度・番手
60・120・180・220・240・250・320・500・600・1000
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(269)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- SK11(91)
- インダストリーコーワ(77)
- TRUSCO(76)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(68)
- トップマン[工具・金物](51)
- 高島産業(44)
- ハンディ・クラウン(30)
- SUN UP(29)
- 大塚刷毛製造(27)
- Strong Tool(26)
- サンフレックス(18)
- H&H(17)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- クロダブラシ(16)
- 好川産業(14)
- ステップ(12)
- KTC(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・SK11・インダストリーコーワ・TRUSCO・YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)・トップマン[工具・金物]・高島産業・ハンディ・クラウン・SUN UP・大塚刷毛製造・Strong Tool・サンフレックス・H&H・BIGMAN(ビッグマン)・クロダブラシ・好川産業・ステップ・KTC・ブランドをもっと見る
![300mm [曲] 竹ブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407476-150218-02.jpg)
300mm [曲] 竹ブラシ
エスコ¥245税込¥2701個当日出荷エスコ品番EA109DH-5全長(mm)300寸法・サイズ(mm)ブラシ:4行×60×幅10毛丈(mm)15材質(ブラシ部)豚毛柄の形状曲
ワイヤーブラシ
ハンディ・クラウン¥159~税込¥175~1本3日以内出荷さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどにご使用ください。ワイヤー素材は、研磨力が強く、耐久性抜群です。用途さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどにRoHS指令(10物質対応)対応
ヤスリ用ブラシ
ミネシマ¥799税込¥8791個当日出荷金属ヤスリの目に付着した削りカスを掃き取れる専用ブラシ。コシの強い【豚毛】と【ステンレス毛】により、頑固に詰まった削りカスもしっかりかき出すことができます。本製品は金属ヤスリ用のメンテナンスブラシです。金属以外の素材のヤスリに使用するとヤスリ本体のキズ、目立ての破損につながりますので使用はお控えください。毛丈(mm)11本体寸法(mm)145材質(毛)ステンレス毛、豚毛
ハンディブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)50×180×35×180線径(Φmm)0.8毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサーブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。毛材ナイロン
ロングハンドルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)85×125×40×480線径(Φmm)0.8毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ロングワイヤブラシ
八ツ矢工業¥1,498税込¥1,6481本当日出荷錆びにくいメッキ線ブラシ。さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。材質線/0.3Φメッキウェーブ線、柄/木全長(cm)約42毛足(cm)約5
あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ ナイロン
天寿¥319~税込¥351~1本当日出荷から翌々日出荷プラスチック柄付きのチャンネルブラシ。握りやすく作業しやすいです。ブラシにはナイロンを使用。水回りの汚れ落としに最適です。用途汚れ落とし材質ナイロン
チャンネルブラシ 3本組 真鍮線
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個欠品中用途木材の木目出しに仕様サビ落とし、ペンキ剥がし、真鍮やアルミの磨き出しに使用可能/吊り下げ収納可能/やわらかい真鍮線ブラシ材質ブラシ:真鍮色ブラスカラー入数3本
インパクト用チューブブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷パイプやねじ穴のクリーニングに最適です。市販のインパクトドライバーで使用できます。用途研磨作業。寸法(mm)19×60×6.35
ワイヤーブラシ
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷耐薬品性、耐溶剤性。ソフトグリップハンドル。ハード仕上げから錆、塗料、汚れ、スケールなどを簡単に取り除きます。激しいスクラブ動作に耐える頑丈なブラシです。全長(mm)180毛丈(mm)30材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ3/4”メス行数6行×19列線径(mm)0.35ブラシ寸法(mm)177×57![ロングチューブブラシ[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70501779-260624-02.jpg)
ロングチューブブラシ[ナイロン]
エスコ¥610税込¥6711本翌日出荷付着物の少ない管のクリーニングに。シングルねじり、シングルステム型。全長(mm)762材質(ブラシ部)ナイロン材質(柄部)スチールブラシ長(mm)76線径(mm)0.3径(mm)ブラシ:12.7
チャンネルブラシNo.5-1号A型スペア 豚毛
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥699税込¥7691本7日以内出荷チャンネルブラシA型の先端部の「ブラシ」のみです。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途汚れ落とし、洗浄、など。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.12全高(mm)20
チャンネルブラシNo.5-1号J型セット ワイヤー
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥959税込¥1,0551本当日出荷工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18
チャンネルブラシNo.5-1号J型セット ナイロン
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298税込¥1,4281本7日以内出荷工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、微小バリ取りなど。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.3
コンデンサーブラシロング
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691本当日出荷天然素材。柔軟性に優れている。用途洗浄・汚れ落しに。材質線材:豚毛、柄部:鉄寸法(mm)410×19×19質量(g)30タイプ豚毛柄の形状ロングブラシ幅(mm)19Φ
まとめ買い 金柄ブラシ ステンレス線
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681箱(10本)当日出荷10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5156幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ステンレス(SUS304)行数1行植付(mm)65線径(mm)0.30
まとめ買い 金柄ブラシ 真鍮
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381箱(10本)当日出荷10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5159幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材真鍮行数1行植付(mm)65線径(mm)0.15
J型ロングブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷長いブラシ部と細いステンレスのグリップのため、狭所の掃除に活躍します。ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。仕様毛質:ハード材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)7色ブルー毛丈(mm)20横(mm)20耐熱温度(℃)120℃RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)Φ0.40
ベベルワイヤーブラシ
iHelp¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷ディスクグラインダー用用途鉄鋼・鋳物・石材・コンクリートのバリ取り・サビ落とし・塗装落とし・下地の研磨凹凸の激しい部分や隅・溝の底などにピッチ数1.5ねじ径M10外径(Φmm)85最高回転速度(min-1)12000
G付ハンドブラシ ワイヤー
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシです。力を入れやすい形状のグリップを取り付け、長時間の作業でも負担を軽減します。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。用途サビ落としや塗膜ハガシ作業。線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ワイヤーブラシ寸法(mm)95
竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 毛長 パキン
大塚刷毛製造¥599税込¥6591本翌日出荷コシが強い商品です。 持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。 日本製のため安心!用途様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など材質毛:パキン、柄:竹全長(mm)320毛丈(mm)約30穴数9行数3RoHS指令(10物質対応)対応
ROBO軸付マイクロスパイラル
バーテック¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷1Φ~12Φまでほとんどの小径穴に対応。パイプタイプで自動化に対応し大幅な省力化を実現しました。Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくいです。用途あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り ・マニホールド・ブロックのバリ取り、アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取り・ピストン穴内面のバリ取り、研磨に最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:真鍮
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材真鍮線ブラシ長(mm)80線径(mm)0.15
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:66ナイロン
TRUSCO¥619~税込¥681~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材66ナイロン
スパークプラグブラシ
STAHLWILLE(スタビレー)¥929税込¥1,0221個当日出荷スパークプラグ用の真鍮ブラシ材質(ハンドル)木製全長(mm)150質量(g)18線径(Φmm)0.15行数3×5
木柄ワイヤーブラシ3行(ステンレス)
H&H¥329税込¥3621個当日出荷溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落としに ステンレス、アルミニウム製品の研磨、溶接の前後処理に材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応




![300mm [曲] 竹ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407476-150218-02.jpg)



![No.70竹柄豚毛ブラシミニ3行x240 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926319-260108-02.jpg)
![No.14竹柄NSブラシ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926170-260108-02.jpg)
![No.69竹柄豚毛ブラシミニ3行x180 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926310-260108-02.jpg)
![No.67竹柄ステンブラシミニ3行x180 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926285-260108-02.jpg)












![ロングチューブブラシ[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70501779-260624-02.jpg)