カテゴリ
絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(85)
- アルミ(2)
- ゴールドメッキ線(5)
- スチール(81)
- ステンレス(159)
- ナイロン(136)
- プラスチック(1)
- ポリプロピレン(28)
- ラッピング線(14)
- ワイヤー(89)
- 塩ビ(29)
- 木材(4)
- 植物繊維(19)
- 獣毛(125)
- 真鍮(174)
- 銅線(10)
- 鋼線(50)
全長(mm)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(20)
- 120~140未満(38)
- 140~160未満(36)
- 160~180未満(15)
- 180~200未満(25)
- 200~220未満(236)
- 220~240未満(84)
- 240~260未満(79)
- 260~280未満(49)
- 280~300未満(28)
- 300~350未満(83)
- 350~400未満(19)
- 400~450未満(20)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(3)
- 700~800未満(4)
- 1000~1200未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
毛丈(mm)
ブラシ長(mm)
粒度・番手
60・120・180・220・240・250・320・500・600・1000
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(269)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- SK11(91)
- インダストリーコーワ(77)
- TRUSCO(76)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(68)
- トップマン[工具・金物](51)
- 高島産業(44)
- ハンディ・クラウン(30)
- SUN UP(29)
- 大塚刷毛製造(27)
- Strong Tool(26)
- サンフレックス(18)
- H&H(17)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- クロダブラシ(16)
- 好川産業(14)
- KTC(11)
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・SK11・インダストリーコーワ・TRUSCO・YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)・トップマン[工具・金物]・高島産業・ハンディ・クラウン・SUN UP・大塚刷毛製造・Strong Tool・サンフレックス・H&H・BIGMAN(ビッグマン)・クロダブラシ・好川産業・KTC・ヤナセ(柳瀬)・ブランドをもっと見る

ナイロンブラシ 曲り 3行
ハンディ・クラウン(2件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷材質(ブラシ部)ナイロン材質(柄部)木本体寸法(縦×横×高さHmm)295×20×31RoHS指令(10物質対応)対応
J型チャンネルブラシ硬鋼線
TRUSCO¥719税込¥7911本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。トラスコ品番297-3537幅(mm)18全長(mm)230質量(g)62毛丈(mm)15毛材ワイヤー全長×幅W(mm)230×18ヘッド形状6J型適合材金属面行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)80線径(mm)0.2
SBS ワイヤーブラシ ステンレス(スモール・角度付)175mm
ベストツール¥269税込¥2961個当日出荷スモールサイズ175mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。錆取り・ペンキはがし等に最適なステンレスブラシです。トラスコ品番407-3930材質ブラシ部:ステンレス全長(mm)175
チャンネルブラシ 真鍮 1行
ハンディ・クラウン¥599税込¥6591本欠品中さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。材質真鍮全長(mm)約215毛丈(mm)約15毛幅(mm)約10行数1行有効寸法(mm)約60RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサーブラシシングル巻
TRUSCO¥909~税込¥1,000~1本当日出荷ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8
スクレーパー付ハンドブラシ
SK11¥239~税込¥263~1本当日出荷滑りにくく握りやすいハンドブラシです。ハンドブラシに簡易のスクレーパー機能をプラスアルファしました。ブラシだけでは落ちない汚れには、スクレーパー作業で対応します。木柄と違い長期の使用でもグリップにカビが生えず、付着した汚れも洗い落しやすくなっています。用途清掃・洗浄・ほこりなどの払い作業、および簡易スクレーパー作業。
チャンネルブラシナイロン
SK11(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷汚れ落としや、水洗いに適した、高密度毛材のチャンネルブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。 洗浄、洗車、食器洗い、水廻り作業に使えます。用途汚れ落し・水洗い。タイプチャンネルブラシ材質(毛)ナイロン線
ハンマー&ワイヤーブラシ
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷チッピングハンマーとワイヤーブラシの一体型です。 軽量で使用時の疲労を軽減します。用途電気溶接用。![六角軸ウォッシングブラシソフト円筒先丸 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926538-260108-02.jpg)
六角軸ウォッシングブラシソフト円筒先丸
トップマン[工具・金物](1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷インパクトドライバーで使用できます仕様ソフト円筒先丸寸法(mm)六角軸:6.35材質(線材)PP
六角軸アンカーホールブラシ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。用途孔内の切り粉の清掃。材質(軸)スチール(SPHC)毛材66ナイロン六角軸二面幅(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 1410
木柄3行ブラシステンレス
TRUSCO(2件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。用途サビ落とし、ペンキはがし。トラスコ品番258-9281幅(mm)21厚さ(mm)13全長(mm)270質量(g)60タイプ3行毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3 ステンレス毛材ステンレス(SUS304)行数3行全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13植付(mm)80線径(mm)0.3
チューブブラシ スパイラル型
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
コンデンサーブラシ豚毛
TRUSCO(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8全長(mm)280タイプシングル巻
グリップブラシ 先曲り 真鍮
SUN UP(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷柔らかい素材のバリ取りに。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。材質真鍮全長(mm)240質量(g)75毛丈(mm)約14
竹ブラシ 太曲柄 馬毛 毛長
SK11¥609~税込¥670~1本当日出荷既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。毛丈が、約35mmになった毛長仕様です。用途ツヤだし・接着剤の塗布に。毛丈(mm)約35毛材馬毛
ワイヤーブラシセット(スチール線)
エスコ¥610税込¥6711セット当日出荷ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適。エスコ品番EA109GDセット内容直・曲×各1全長(mm)【直】215、【曲】225線径(Φmm)0.2毛丈(mm)約15材質(ブラシ部)スチールワイヤー材質(ハンドル)鉄製(クロメートメッキ処理)ブラシ寸法(mm)【直】14×60、【曲】19×80
先曲チャンネルブラシ (P.P線 硬)
サンフレックス¥749税込¥8241本当日出荷多様な用途に使用される手作業ブラシです。用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ポリプロピレン(硬)形状(ブラシ)J型全長(mm)225毛丈(mm)15ブラシ長(mm)75
180mm 5行 ステンレスブラシ
エスコ(2件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881個当日出荷先端部分がスクレーバーになっています。錆びません。用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除など付属品スクレーパーエスコ品番EA109EB-1全長(mm)180タイプ5行材質(ブラシ部)ステンレス植付(mm)57
ホビーブラシ 平筆
ミネシマ¥899税込¥9891個当日出荷模型製作の塗装は勿論のこと、接着剤や溶きパテの塗布、水転写デカール貼りの際の水の拭取りなど様々な場面に活躍する平筆です。 パックに計20本の筆が入った『使い切りタイプ』なので、筆が痛みやすく普段なら躊躇してしまう溶きパテの盛付けや接着剤の塗布などの作業にも気兼ねなく使用することができます。 小さな先端なので小面積の「面塗り」にも適しています。 模型の塗装から水転写デカールの余分な水の拭取り作業など、模型製作の様々な場面で使用することができます。 また、20本入りという特徴を活かし、塗装の色ごとに筆を取り換えるなどの普段の筆ではできない使い方もできます。材質筆:ナイロン全長(mm)約75毛丈(mm)10材質(柄部)ポリスチレン
木柄ワイヤーブラシ4行(真鍮)
H&H¥269税込¥2961個当日出荷溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落としに 傷つきやすい金属製品の研磨、サビ落し、バリ取り、洗浄に材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーコンデンサーブラシ
SK11(1件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷サビ・ペンキはがしに適したワイヤーコンデンサーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。仕様ダブル巻全長(mm)225直径(Φmm)20タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄材質(毛)ワイヤー
小判ブラシパキン
大塚刷毛製造¥589~税込¥648~1個当日出荷ブラシ素材が混毛で、握りやすい小判型ブラシです。 さまざまな用途に活躍します。用途清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。毛丈(mm)約25.0板厚(mm)約15.7材質(毛)パキン材質(ハンドル)天然木板幅(mm)約60.0RoHS指令(10物質対応)対応
ネジリブラシ 真鍮
インダストリーコーワ¥729税込¥8021本当日出荷払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ用途パイプ、すき間等の磨きに最適軸径(Φmm)4ブラシ長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
チャンネルブラシ ワイヤー J型
ハンディ・クラウン¥499税込¥5491本当日出荷さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。材質ワイヤー全長(mm)約232毛丈(mm)約15毛幅(mm)約10ヘッド形状J型有効寸法(mm)約80RoHS指令(10物質対応)対応
J型チャンネルブラシ
KTC¥679税込¥7471個当日出荷針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。トラスコ品番373-9384材質(ブラシ)鋼、(柄)スチール形状(柄・頭部)曲寸法(mm)85(ブラシ)全長(mm)235質量(g)62線径(Φmm)0.25ヘッド形状J型







![六角軸ウォッシングブラシ平 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926468-260108-02.jpg)










![六角軸ウォッシングブラシソフト円筒先丸 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926538-260108-02.jpg)
![六角軸ウォッシングブラシソフト平 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926520-260108-02.jpg)















![チューブブラシ[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70462089-260624-02.jpg)