絞り込み
材質(ブラシ部)
- スチール(3)
- ステンレス(15)
- ナイロン(12)
- ラッピング線(9)
- ワイヤー(10)
- 塩ビ(2)
- 獣毛(12)
- 真鍮(11)
- 鋼線(2)
ヘッド形状
- A型・I型(3)
- D型(1)
- J型(5)
- U型(2)
全長(mm)
- 60~70未満(3)
- 80~90未満(1)
- 140~160未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(9)
- 220~240未満(6)
- 240~260未満(3)
毛丈(mm)
- 14(1)
- 15(10)
- 18(2)
- 20(2)
適合材
- アルミ(7)
- ステンレス(7)
- 銅・真鍮(7)
ブラシ長(mm)
- 60(4)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(4)
- 90(1)
- 110(1)
- 120(1)
60・70・75・80・90・110・120
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(48)
- Strong Tool(26)
- インダストリーコーワ(17)
- サンフレックス(13)
- SUN UP(13)
- クロダブラシ(11)
- SK11(11)
- ベストツール(10)
- ハンディ・クラウン(10)
- 八ツ矢工業(8)
- エスコ(6)
- 好川産業(5)
- 大五郎(5)
- 遠藤商事(4)
- アサヒペン(4)
- 天寿(4)
- E-Value(3)
- GISUKE(タカギ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(3)
ステンレス(15)
ナイロン(12)
ラッピング線(9)
ワイヤー(10)
塩ビ(2)
獣毛(12)
真鍮(11)
鋼線(2)

A型チャンネルブラシ
TRUSCO(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)215×18ヘッド形状A型適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷先のブラシ部分のみです。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。厚さ(mm)6毛丈(mm)15全長×幅W(mm)60×21ヘッド形状A型・I型用適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
チャンネルブラシフラットI型
TRUSCO(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)230×20ヘッド形状I型適合材金属面行数1行植付(mm)60
6J型チャンネルブラシ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。幅(mm)18全長(mm)230毛丈(mm)15全長×幅W(mm)230×18ヘッド形状6J型適合材金属面行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)80
チャンネルブラシフラットJ型
TRUSCO(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。幅(mm)20全長(mm)250毛丈(mm)15全長×幅W(mm)250×20ヘッド形状J型適合材金属面行数1行植付(mm)80
J型チャンネルブラシ硬鋼線
TRUSCO¥719税込¥7911本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。トラスコ品番297-3537幅(mm)18全長(mm)230質量(g)62毛丈(mm)15毛材ワイヤー全長×幅W(mm)230×18ヘッド形状6J型適合材金属面行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)80線径(mm)0.2
チャンネルブラシ6U3型
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷幅広いブラシ型、6U型の3行タイプ。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)240×40ヘッド形状6U3型行数3植付(mm)90
6D3型チャンネルブラシ
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷アイロンの形をしているので力が入りやすく、広い範囲の研磨に適しています。用途溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなど。毛丈(mm)15ヘッド形状6D3型行数3
J型ブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。 毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。 先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。長さ(mm)250厚さ(mm)7材質/仕上本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)45縦(mm)250横(mm)20耐熱温度(℃)120ブラシ幅(mm)90線径(mm)Φ0.40毛のかたさハード
チャンネルブラシ EグリップJ型
TRUSCO¥499~税込¥549~1本当日出荷簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
チャンネルブラシ フラットI型用ハンドル
TRUSCO¥239~税込¥263~1本当日出荷ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。仕様ハンドル(チャンネル)ブラシの交換用ハンドル適合チャンネルブラシフラットI型・J型質量(g)40全長×幅W(mm)210×20
J型ロングブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷長いブラシ部と細いステンレスのグリップのため、狭所の掃除に活躍します。ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。仕様毛質:ハード材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)7色ブルー毛丈(mm)20横(mm)20耐熱温度(℃)120℃RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)Φ0.40
チャンネルブラシ EグリップI型
TRUSCO¥349~税込¥384~1本当日出荷簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426