掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
7,800件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片面粘着あり偏光板 50×50mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    片面粘着あり偏光板 50×50mm

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    146税込161
    1枚
    当日出荷
    ・薄目のシートなので、はさみで切ることができます。お持ちのドライブレコーダーのサイズに簡単に合わせることができます・旅行先の風景を移すために 事件事故を鮮明に録画 あおり運転やあおられ運転を確実に録画 様々なシチュエーションを映し込むために必要です。・ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。・本商品には片面、保護フィルムがついていますので、剝がしてからご使用ください。・粘着ありタイプ ・厚み0.32mm。材質:TAC。サイズ:50×50mm 厚み0.32mm。セット内容:1枚
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容1枚材質TAC厚さ(mm)0.32寸法(cm)5.5×5.5×0.1
  • 発電用モーター ケニス

    発電用モーター

    ケニス(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軸を指で挟んで回すだけで、市販のLEDが点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。 自作の風力発電機や水力発電機用の部材に活用できます。
    性能1000回転/分:約7V、2000回転/分:約12V(無負荷時)軸径(Φmm)2寸法(mm)Φ24.5×30.5
  • 三球儀組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    三球儀組立キット

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1セット
    当日出荷
    電動で回転する三球儀をつくろう。太陽・地球・月の自転や公転を再現。材質:木,ポリスチレン,金属,プラ。サイズ:組立時:Φ120×110mm。セット内容:パーツ板A・B×各1、モーター・軸×各1、スペーサー×1、導線(赤)・(黒)×各1、電池ボックス×1、発泡スチロール球(大・中・小)×各1、両面テープ・やすり×各1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1材質木、発泡スチロール、鉄寸法(mm)285×178×40アズワン品番64-8932-31
  • バイオひょうたんごっこ ナリカ

    バイオひょうたんごっこ

    ナリカ
    2,300税込2,530
    1個
    当日出荷
    ひょうたんの中身を1~3日で溶かして抜くことができる画期的な酵素です。従来の方法のような強烈な臭いもない、無臭なタイプですので、安心してご利用頂けます。ヘチマたわしも簡単に作ることができます。
    セット内容植物繊維分解酵素5袋(1袋10g)、pH調整剤5袋
  • エアーポンプ ケニス

    エアーポンプ

    ケニス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
    仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付寸法(mm)103×62×160電源AC100V(50/60)口径(Φmm)5(エアーホース用)消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下
  • ろ過バクテリア(サイクル) ジェックス

    ろ過バクテリア(サイクル)

    ジェックス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    生きたバクテリアが有害物質を分解し、生物飼育に適した水質にします。
    使用の目安水10Lあたり本剤2mL
  • LEDテープライト ケニス

    LEDテープライト

    ケニス(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
    電源DC12V(別途ご用意ください)発光色色温度(K)6500~7000防水性なし
  • 発電用モーター(高性能発電機) ケニス

    発電用モーター(高性能発電機)

    ケニス(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
    性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)寸法(mm)Φ24.5×30.5
  • ランチャーセット ケニス

    ランチャーセット

    ケニス
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    セット内容ランチャー(取付金具付)、傾斜台(ジョインター付)、リモコン(レバー・グリップ・ワイヤー付)
  • 豆電球1.5V 1個(8150解体) アーテック[学校教材・教育玩具]

    豆電球1.5V 1個(8150解体)

    アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    理科実験に使える1.5V豆電球
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ11×23電球色定格電圧(V)15消費電流(mA)300準拠理科小学校3年・4年
  • エナメル線 0.4mm×10m オーム電機

    エナメル線 0.4mm×10m

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    工作用のエナメル線です
    長さ(m)10太さ(mm)0.4
  • 捕虫網 ナリカ

    捕虫網

    ナリカ
    4,000税込4,400
    1個
    当日出荷
    アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
    仕様網破れ防止保護カバー付き種別B36-100S材質(柄部)アルミ、伸縮式口径×深さ(mm)網:360×550寸法(Φ×mm)30×590~1000材質(網)ナイロン
  • プチロボLシリーズ用 サーボモータ ワンダーキット

    プチロボLシリーズ用 サーボモータ

    ワンダーキット
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
    セット内容サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1寸法(mm)22.8×12.2×28.5質量(g)13.4速度0.10sec/60°動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
  • 捕虫網 ナリカ

    捕虫網

    ナリカ(1件のレビュー)
    4,750税込5,225
    1個
    当日出荷
    アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
    仕様網破れ防止保護カバー付き種別B36-245L材質(柄部)アルミ、伸縮式口径×深さ(mm)網:360×550寸法(Φ×mm)30×950~2450材質(網)ナイロン
  • ガウス加速器実験セット ナリカ

    ガウス加速器実験セット

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    ガウスの加速実験を行うのに必要なネオジム投石球と鋼鉄球をセットにしたものです。
    セット内容ネオジム磁石(Φ10mm)×3、鋼鉄球(Φ11mm)×5
  • ペットボトル(工作・実験用) ナリカ

    ペットボトル(工作・実験用)

    ナリカ(1件のレビュー)
    2,400税込2,640
    1セット(12本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    いろいろな工作・実験の材料としてお使いください。 炭酸飲料タイプで、内部圧力に強い形状です。
    タイプ丸型・炭酸飲料タイプ
  • カッティングミラー ケニス

    カッティングミラー

    ケニス
    2,398税込2,638
    1セット(5枚組)
    当日出荷
    ハサミで切ったり、折り曲げたりと加工が簡単なプラスチックミラーです。 反射の実験や万華鏡工作など幅広く活用できます。
    仕様両面ミラー寸法(mm)300×225×厚さ0.5
  • 備長炭電池セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    備長炭電池セット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    446税込491
    1個
    当日出荷
    備長炭電池の実験ができるセットです。原理:備長炭に巻いたアルミ箔が溶ける時に放出する電子を利用した電池です。 食塩水・オキシドールを準備すれば電池ができます。(食塩水のみでも製作は可能です。)。材質:紙,AS,PVC,アルミ,ガラス,銅,炭。サイズ:備長炭サイズ:Φ20~30mm、長さ100~150mm。セット内容:備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル(250×500mm)×1、豆電球(2.2V0.11A)×1、ソケット×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル25×50cm×1、豆電球(2.2V 0.11A)×1、ソケット×1材質紙、AS,PVC、アルミ、ガラス、銅、炭寸法(mm)備長炭サイズ:Φ20~30、長さ100~150科目理科
  • マルチ発電機Bキット(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    マルチ発電機Bキット(実験用)

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    1,028税込1,131
    1個
    当日出荷
    電子オルゴールとLED付の組立キット。組立キットだから発電機の構造がよくわかる 電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ…◆小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。◆LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。◆最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。◆透明ボディーなので仕組みがよくわかります。◆電気の極性はハンドルの回転方向で変える事が…。材質:ABS。サイズ:本体:106×53×70mm、コード:1m(みの虫クリップ付)。セット内容:マルチ発電機組立キット×1、実験用LED×1、電子オルゴール×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1材質ABS寸法(mm)106×53×70コード長さ(m)1(みのむしクリップ付)最大電圧(V)7準拠理科小学校6年
  • アルニコ磁石(強力磁石) アーテック[学校教材・教育玩具]

    アルニコ磁石(強力磁石)

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    実験用のリーズナブルな強力磁石。材質:磁石。サイズ:Φ8×50mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
  • 化学のヒカリ水でいろいろな色をつくろう ルミカ

    化学のヒカリ水でいろいろな色をつくろう

    ルミカ
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    赤・青・緑の3色の光る液体を作り、光の三原色を学習できます。液体を調合して、自分だけの色を作ることも可能です。
    セット内容蛍光液3袋(赤・青・緑) 酸化液3袋 スポイト3本 プラカップ4個
  • 磁気ビュアシート ナリカ

    磁気ビュアシート

    ナリカ
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。 磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。 金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
    寸法(mm)350×200
  • メッキ用電極 ニッケル板 ナリカ

    メッキ用電極 ニッケル板

    ナリカ(1件のレビュー)
    850税込935
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)50×60×t0.35種類ニッケル
  • ネオンランプ(ネオン管) ケニス

    ネオンランプ(ネオン管)

    ケニス(2件のレビュー)
    649税込714
    1組(10個)
    当日出荷
    静電気実験用で帯電をランプの点灯で確認できます。
    寸法(mm)6×51規格1.5mA 100V
  • 電子オルゴール ケニス

    電子オルゴール

    ケニス(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    低電圧・低電流で動作する電子オルゴールです。 色素増感型太陽電池や燃料電池などの低出力発電の確認に、活用頂けます。
    寸法(mm)38×62動作電圧1.2~3.6V消費電流150~300μA
  • プラスチック製レンズ ケニス

    プラスチック製レンズ

    ケニス(7件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
  • LED光源装置3色セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED光源装置3色セット

    アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
    2,455税込2,701
    1セット
    当日出荷
    クラス全員が手元で実験できる高輝度LED採用の光源装置。光源/高輝度LED、電源/単3電池2本。材質:ABS。サイズ:120×35×20mm(1個)。セット内容:単3電池2本付
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質ABS製寸法(mm)120×35×20電源単3乾電池2本光源高輝度LED
  • 風船ポンプ(丸風船・ロングバルーン用) ケニス

    風船ポンプ(丸風船・ロングバルーン用)

    ケニス
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    押しても引いても空気が注入できるポンプです。口径の小さいロングバルーンからゴム風船まで膨らませることができます。転がり防止を考慮した形状です。
    直径(Φmm)50Φ長さ(cm)29外径(Φmm)【注入口】6~14
  • 砂鉄 500g ナリカ

    砂鉄 500g

    ナリカ
    2,300税込2,530
    1個(500g)
    当日出荷
  • ビニル電線 KVシリーズ アズワン

    ビニル電線 KVシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    519税込571
    1セットほか
    当日出荷
  • 力学実験用おもり(真鍮製) ナリカ

    力学実験用おもり(真鍮製)

    ナリカ
    500税込550
    1個
    当日出荷
  • エアーポンプ アズワン

    エアーポンプ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
  • しょう油入れとナット(浮沈子製作用部品) ケニス

    しょう油入れとナット(浮沈子製作用部品)

    ケニス(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(100組)
    当日出荷
    浮沈子として使える魚型しょう油入れとナットのセットです。しょう油入れの口にナットを取り付け浮沈子として実験します。 水を満たした炭酸用ペットボトルに浮沈子を入れボトルを握ると、浮沈子が浮き沈みします。
  • 高性能ろ過器 ケニス

    高性能ろ過器

    ケニス
    839税込923
    1個
    当日出荷
    エアーポンプと併用するろ過器です。
    付属品ビニール管1m(内径Φ4mm)
  • プッシュリベット ワンダーキット

    プッシュリベット

    ワンダーキット(3件のレビュー)
    199税込219
    1袋(10本)
    当日出荷
    プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なプッシュリベット
  • プロペラモーター(低電流型) ナリカ

    プロペラモーター(低電流型)

    ナリカ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プロペラの回転によって回路に電気が流れていることや電流の大小を確認できる
    寸法(mm)50×50×90(台)、Φ80(プロペラ)電圧(V)最大6.0モーター光電池専用モーターRF-500TB電流(mA)30(6.0V)使用例くだもの電池、ダニエル電池、ボルタ電池、光電池(起電力0.5Vのもの)
  • メカホッパー エレキット

    メカホッパー

    エレキット(10件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷
    太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。 背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
    仕様はんだ付:なし組立時間1時間以内RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
  • ブレッドボード 共立電子産業

    ブレッドボード

    共立電子産業(1件のレビュー)
    773税込850
    1個
    当日出荷
    サイズ:Φ0.45mm×14m
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • 実習用火山灰 ケニス

    実習用火山灰

    ケニス
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    火山灰の顕微鏡観察に最適です。
  • 分子構造模型(モル・タロウ) タロウ

    分子構造模型(モル・タロウ)

    タロウ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作