掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
7,800件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィッシュポンプ ケニス

    フィッシュポンプ

    ケニス(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
    全長(cm)約160適合ホース内径(Φmm)14
  • 砂鉄 10g アーテック[学校教材・教育玩具]

    砂鉄 10g

    アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
    137税込151
    1個
    当日出荷
    材質:砂鉄
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。内容磁石の性質科目理科準拠理科小学校3年
  • AT 手回し発電機 アーテック[学校教材・教育玩具]

    AT 手回し発電機

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    1,891税込2,080
    1個
    当日出荷
    高出力で様々な発電実験に対応。最大出力電圧15Vの手回し発電機です。極性はハンドルの回転方向で変化します。 コードは本体と一体化されているため接続ミスがありません。みの虫クリップ付で簡単に接続できます。 グリップは握りやすい形状になっています。材質:本体:透明ポリカーボネート,ハンドル:ABS。サイズ:本体:152×110×40mm、コード:1m(みの虫クリップ付)
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
  • DC2.1Φ中間スイッチケーブル 共立電子産業

    DC2.1Φ中間スイッチケーブル

    共立電子産業(2件のレビュー)
    573税込630
    1個
    当日出荷
    仕様DCジャック:Φ2.1mm センタープラスプラグ(mm)Φ2.1ケーブル長(cm)約29
  • 風力発電用モーター アーテック[学校教材・教育玩具]

    風力発電用モーター

    アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
    591税込650
    1個
    当日出荷
    風力発電の実験に適したモーターです。少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。サイズ:Φ25×42mm本体:Φ25×34mm,軸:Φ2×5mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ25×42電圧(V)3回転数(min-1[r.p.m])1050電流(mA)20科目理科準拠理科小学校6年分野物理(運動・力学・物性)
  • クォーツ時計 Aセット(青箱) アーテック[学校教材・教育玩具]

    クォーツ時計 Aセット(青箱)

    アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    針は3種類入りです。プラ製文字なし、板厚1~5mm用(シャフト長5mm)。針は3種類入りです。材質:PP,鉄,紙等。サイズ:本体:55×55mm、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm、白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm。セット内容:本体、単3乾電池、3針セット3種(黒・白針2種、白小1種)、留め金具、ムーブメント、ゴムパッキン、ワッシャー、掛金具
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90板厚(mm)2~4シャフト長さ(mm)5
  • ゴーグル X-9302 uvex ultravision 合成ゴムバンド 曇り止め/ハードコート加工 X-9302シリーズ ミドリ安全

    ゴーグル X-9302 uvex ultravision 合成ゴムバンド 曇り止め/ハードコート加工 X-9302シリーズ

    ミドリ安全
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、軽量でコンパクトです。、マスクと併せて使用ができます。、私物めがねの上から掛けられます。
  • 風力発電組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    風力発電組立キット

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    837税込921
    1セット
    当日出荷
    風の力でLEDが光る。材質:PP、木。サイズ:組立時:約90×65×135mm。セット内容:台座×1、脚×4、モーター取付板×1、プロペラ×1、LED(内予備1)×2、キャップ×2、モーター×1、コネクター×1、結束バンド×1、両面テープ×1、やすり×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容台座×1、脚×2、モーター取付板×1、モーター取付板固定パーツ×1、プロペラ×1、モーター×1、LED×2(1つは予備)、両面テープ×1、紙やすり×1材質PP寸法(mm)170×130×30アズワン品番64-8932-29
  • ニクロム線 ナリカ

    ニクロム線

    ナリカ(1件のレビュー)
    620税込682
    1個
    当日出荷
  • ビニル電線 KVシリーズ アズワン

    ビニル電線 KVシリーズ

    アズワン(3件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1セット
    当日出荷
  • ヒートシンク ケニス

    ヒートシンク

    ケニス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    発熱する機器に取付け、熱放散により温度を下げる商品です。
  • ペルティエ素子(耐湿タイプ) ケニス

    ペルティエ素子(耐湿タイプ)

    ケニス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷
    電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
    寸法(mm)40×40×3.8電圧(V)(最大端子)15.4出力約1.8V最大電流(A)6リード線長さ(mm)300防水性防滴加工済
  • バクテリアスリムマット 1パック 5個入 ジェックス

    バクテリアスリムマット 1パック 5個入

    ジェックス
    1,198税込1,318
    1パック(5個)
    当日出荷
    ろ過材の中でバクテリアが繁殖し、残り餌やフン等を分解、ウールマットで浮遊するゴミをキャッチし長期間水質を維持します。 手を濡らさず、汚さず、簡単に1個ずつ交換できます。
    仕様●材質:ポリプロピレン、ポリエステル、ゼオライト●適合機種:スリムフィルターSS、S、M、L、サイレントフロースリム、グラステリアAGS、ラクテリア、ラクフィルスリム、AQUA-U、アクア360R●交換の目安:3週間に1回アズワン品番68-1404-93
  • バイオ育成カブト虫マット INSECT LAND

    バイオ育成カブト虫マット

    INSECT LAND
    379税込417
    1袋(5L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    成虫の大きさは幼虫をいかに大きく育てるかで決まります。バイオ育成カブト虫マットは幼虫・成虫の飼育に適したマットです。
    材質広葉樹
  • バナナプラグ ナリカ

    バナナプラグ

    ナリカ(1件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1セット(10個)
    当日出荷
    全長(mm)46
  • 極上発酵マット ミタニ[学童・教育用品]

    極上発酵マット

    ミタニ[学童・教育用品]
    699税込769
    1袋(5L)
    当日出荷
    幼虫飼育や産卵床に最適な万能マット。
    対象かぶと虫 くわがた虫
  • トグルスイッチ 共立電子産業

    トグルスイッチ

    共立電子産業(3件のレビュー)
    219税込241
    1個(2g)
    当日出荷
    電子工作や実験に使えるトグルスイッチ
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。サイズたて30mm×巾11mm
  • LEDテープライト ケニス

    LEDテープライト

    ケニス(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
    電源DC12V(別途ご用意ください)発光色色温度(K)6500~7000防水性なし
  • 安全めがね(児童用) ケニス

    安全めがね(児童用)

    ケニス(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    曇り止め付のゴーグル型安全めがねです。 子どもの顔の大きさに合わせて小型設計されています。 日本製のJIS規格品です。
    材質ポリカーボネート(内側防曇・外側ハードコート)寸法(mm)160×60×68紫外線遮断率(%)99.99
  • カラーセロファン ケニス

    カラーセロファン

    ケニス(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(12枚×10個)
    当日出荷
    透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。 色数も5色あり、光の工作に最適です。
    セット内容(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚寸法(mm)150×150
  • ムラサキキャベツパウダー(pH指示薬)0.5g ナリカ

    ムラサキキャベツパウダー(pH指示薬)0.5g

    ナリカ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    F35-8200水溶液の性質セット(小学校用)MY-ASの補充部品です。本製品(0.5g)に対して水500mlを混ぜるだけでムラサキキャベツ液が作れます。手軽な使い切りタイプです。
  • ガラスビーズ ケニス

    ガラスビーズ

    ケニス(4件のレビュー)
    289税込318
    1個(10g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。 ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
  • 導線(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    導線(実験用)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    237税込261
    1巻(3m)
    当日出荷
    材質質量(g)8直径(mm)(ビニール)Φ0.8×3000、(導線)Φ0.4
  • アクアリウム用エアーポンプ サイレント マルカン ニッソー

    アクアリウム用エアーポンプ サイレント

    マルカン ニッソー
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    密閉式二重構造を採用した、静音設計のエアーポンプです。授業中でも音が気にならないほど静かです。
  • メダカのエサ アズワン

    メダカのエサ

    アズワン(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    メダカ・タナゴ・フナ等小型魚類用の餌です。産卵繁殖用は高タンパク・高脂肪のハイカロリーな配合で、メスの親メダカがしっかり育ちます。
  • 簡易分光器製作キット ケニス

    簡易分光器製作キット

    ケニス(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1組(8個)
    当日出荷
    スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
    セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
  • 水ロケット製作キット ケニス

    水ロケット製作キット

    ケニス(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    本キットと炭酸飲料用ペットボトルで、飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。 水を入れたペットボトルに空気を加圧し、それを一気に開放することで、勢いよく飛び出す水と空気の反作用で飛びます。 ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属していますのでロケットの工作時間が短縮できます。 コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
    セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
  • 方位磁石(小) アーテック[学校教材・教育玩具]

    方位磁石(小)

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    磁界の向きを調べるのに便利です。今年の恵方はどっちかな?。材質:PMMA,ABS,鉄,紙。サイズ:Φ45×11mm
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)Φ40×11準拠理科小学校3年・4年
  • ロカボーイS 活性炭マット-N お徳用3個パック ジェックス

    ロカボーイS 活性炭マット-N お徳用3個パック

    ジェックス(4件のレビュー)
    649税込714
    1箱(3個)
    当日出荷
    目詰まりしにくいマットの中に活性炭を配合したロカボーイ専用交換ろ過材のお徳用3個パックです。 汚れを逃さずキャッチ。 黄ばみ・悪臭の元も吸着。 活性炭もたっぷり。
    仕様●材質:PET、活性炭●商品サイズ:幅70×奥行70×高さ31mm●対応商品:ロカボーイSアズワン品番68-1404-86
  • 3枚プロペラ 小 ロボテナ

    3枚プロペラ 小

    ロボテナ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    軸穴径(mm)2羽根の長さ(mm)約32.5
  • 注射筒 ガラス製(実験用) ナリカ

    注射筒 ガラス製(実験用)

    ナリカ(3件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダブルタイプ聴診器 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ダブルタイプ聴診器

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    937税込1,031
    1個
    当日出荷
    ダイアフラムとベルを装備したダブルタイプ。小6「人の体のつくりとはたらき」中学2分野「動物の体のつくりと働き」で使用できます。 ダイアフラムとベルを装備した高感度ダブルタイプ聴診器です。材質:PVC、ステンレス、アルミ合金。サイズ:ゴム管長:600mm、耳当て部:12mm。セット内容:集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。セット内容集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1材質PVC、ステンレス、アルミ合金質量(g)95管長(mm)600
  • ろ過バクテリア(サイクル) ジェックス

    ろ過バクテリア(サイクル)

    ジェックス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    生きたバクテリアが有害物質を分解し、生物飼育に適した水質にします。
    使用の目安水10Lあたり本剤2mL
  • 発光ダイオード(LED) ナリカ

    発光ダイオード(LED)

    ナリカ(1件のレビュー)
    390税込429
    1組(10個)
    当日出荷
    寸法(Φmm)5
  • 捕虫網 ナリカ

    捕虫網

    ナリカ
    4,000税込4,400
    1個
    当日出荷
    アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
    仕様網破れ防止保護カバー付き種別B36-100S材質(柄部)アルミ、伸縮式口径×深さ(mm)網:360×550寸法(Φ×mm)30×590~1000材質(網)ナイロン
  • ペルティエ素子(サーモモジュール) フェローテック

    ペルティエ素子(サーモモジュール)

    フェローテック
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
    仕様最大温度差72℃防水性防滴加工済
  • マブチモーター ナリカ

    マブチモーター

    ナリカ(1件のレビュー)
    150税込165
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)2規格DC1.5V~3V、500mA
  • コールドスプレー ナリカ

    コールドスプレー

    ナリカ
    1,000税込1,100
    1個
    5日以内出荷
    手軽に使える冷却スプレー。熱電変換実験でペルチェ素子を冷やす際、氷などがなくてもこのコールドスプレーがあれば手軽に実験できます。
    容量(mL)480
  • カッティングミラー ケニス

    カッティングミラー

    ケニス
    2,398税込2,638
    1セット(5枚組)
    当日出荷
    ハサミで切ったり、折り曲げたりと加工が簡単なプラスチックミラーです。 反射の実験や万華鏡工作など幅広く活用できます。
    仕様両面ミラー寸法(mm)300×225×厚さ0.5

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作