絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(155)
- シンワ測定(53)
- ムラテックKDS(47)
- STS(33)
- テクノ販売(33)
- Y'sGOD(32)
- マイト工業株式会社(21)
- マイゾックス(20)
- BOSCH(ボッシュ)(19)
- Z-LASER(19)
- エスコ(16)
- マキタ(11)
- VOICE(11)
- 京セラインダストリアルツールズ(11)
- HUT(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SK(新潟精機)(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

レーザーロボ Xline MINI グリーン
シンワ測定¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷片手で持ちやすい小型・軽量の360°照射用途小型・軽量:片手で壁面に押さえられる小型サイズです。天墨・地墨ラインがクロス:360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。鉄骨に取り付け:側面にネオジム磁石付のため鉄骨や軽天材に取り付けられます。付属品収納ケース/充電アダプター/USB(Type-C)ケーブル/ねじ変換三脚アダプター5/8"-1/4"幅(mm)【ライン光】5m:2 / 7.5m:3出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)本体寸法(mm)100×77×100光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530自動補正範囲±3°製品質量(g)500制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間【ライン1本】14時間【ライン2本】7時間【ライン3本】4.5時間防塵防水性能IP54三脚取付ねじ1/4インチ警告【バッテリー残量警告】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅。電源ON時にレーザーラインが8秒間点滅(0.5秒時間)【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(1秒間隔)バッテリー容量(mAh)2000到達点距離精度(mm)【7.5m】±1.5
ダイレクトグリーンレーザー墨出し器
マイト工業株式会社¥44,980~税込¥49,478~1台ほか4日以内出荷1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。よこ2ラインです。上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mm。ダイレクトグリーン(520nm)。斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。寸法(mm)H138×W85×L128電源リチウム電池本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず)波長(nm)520指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲約±3°バッテリー容量(Ah)4指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約2
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンリチウム-KJC
タジマツール(TJMデザイン)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか当日出荷から5日以内出荷鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
エレベーター三脚
STS¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から翌々日出荷測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。材質アルミ合金ねじ径(inch)5/8
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY
タジマツール(TJMデザイン)¥73,980~税込¥81,378~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
グリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥74,980~税込¥82,478~1セット翌々日出荷から8日以内出荷寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※フルライン照射時
レーザーロボ LEXIA グリーン 受光器・三脚セット
シンワ測定¥61,980~税込¥68,178~1セット翌日出荷から20日以内出荷レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。用途各種基準出しに使用。セット内容受光器・三脚セットレーザー光色グリーン
自動追尾用プリズムZERO220プラス
マイゾックス¥99,980税込¥109,9781台当日出荷プリズム定数0mm スライド式高さ調整 高いメンテナンス性 9mmΦピンボール対応セット内容Z-220P本体、ガラス保護バンド、ポールアダプターMAG50、石突DMP-M6、専用ケース、取扱説明書、六角レンチ寸法(mm)45×65×50質量(g)137レベル(mm)40’/2(一体式)プリズム高(mm)25プリズム定数(mm)0マイゾックスコード222305
受光器
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。適合機種GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CGセット内容受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2質量(g)約150電源単3アルカリ乾電池×2本防塵防水性能IP54本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×73×137測定精度(mm)±1/±3(高/中)受光距離(m)5~50
レーザー2台収納ケース
マイト工業株式会社¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷レーザー墨出し器2台+付属品などを一つのケースにまとめて収納!寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×235×250アズワン品番65-2355-42RoHS指令(10物質対応)対応
ラインレーザープロジェクター
ムラテックKDS¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷ひとつの光源で360°照射できるコーンミラー採用しています。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。用途壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能)、石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインにセット内容ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ材質本体:鋳物質量(g)170電源ACアダプター精度±1mm/5m(直線性)光源可視半導体レーザー縦(mm)63横(mm)65ライン幅(5m地点)約2光出力1mW以下レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)動作温度範囲(℃)-5~+45
ディスト用アダプターFTA360
タジマツール(TJMデザイン)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷ミリ単位調整可能な微調節機能付アダプター。用途ライカ製レーザー距離計用アダプタートラスコ品番825-2717外形寸法(mm)縦186×横137×奥115本体質量(g)595対応機種D5・D8・D510・D810touchねじ径(inch)1/4
リアルグリーンレーザーATL-100RG
ムラテックKDS¥33,980税込¥37,3781台当日出荷リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。軽量・コンパクトで操作が簡単です。用途屋外対応。トラスコ品番835-5081セット内容キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)0.692018年トラスコ掲載ページ1 2011
グリーンマーキングレーザ(十字ライン)
STS¥59,980税込¥65,9781個当日出荷1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8931寸法(mm)62×75質量(g)286電源(V)AC100~240光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点固定式ライン照射角(°)120光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
マルチレーザーレシーバー2
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷レーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し、音とLEDでラインの位置をお知らせします。レーザーラインが見えにくい環境下でも正確、迅速に基準出しが可能です。付属品レーザーレシーバー用ケース/単4形アルカリ乾電池仕様防塵・防水設計トラスコ品番377-1946適合機種ML10-KJC/ZEROS-KJC/AXT-KYR/AXT-KY/AXT-TYZ/AXT-TY/ZERO-KJY/ZERO-KY/ZERO-TYZ/ZERO-TY外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池4本本体質量(g)200寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×52×35連続使用時間約30時間受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm受光距離1~20m以内
レーザーライン (コンパクト型)
エスコ¥3,210税込¥3,5311個欠品中コンパクトなボディで持ち運びに便利。水平と垂直の気泡管付。ピン付で壁面取付簡単。付属品ピン×2個仕様ライン:垂直 (1本)寸法(mm)38 (W)×38 (D)×38 (H)質量(g)36使用温度範囲(℃)0~40出力1mW以下(クラスⅡ)波長(nm)650使用距離範囲(m)3 (使用条件による)電池寿命(時間)4電源(個)LR44×3(付属)指示精度±1mm/m保管温度(℃)-10~70
ZM18ラインレーザー
Z-LASER¥109,800~税込¥120,780~1台50日以内出荷完璧なオールラウンダーシリーズ。ZM18シリーズは現代的な工業用レーザーモジュールの基準を打ち立てました。位置決め用途に適したレーザーを1000種類以上の中から選ぶことができます。コンパクトなセンサ型デザインによって、既存の機械やシステムへの統合が容易にできます。操作が簡単なフォーカス調整光学系がレーザーを完全なものにしています。ZM18は完璧なオールラウンダーです。機能可変フォーカス:有
セフグリーンレーザー 横全周
タジマツール(TJMデザイン)¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載。付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付けて使用可能。360°横ラインが出射されるため、部屋の中央に設置すれば複数名で作業できます。ラインの揺れを防止するガタ止めバネ付セフフック採用。セフグリーン用受光器2(SFRCV-G2)が使用可能。電源はリチウムイオン充電池3718もしくは単4形アルカリ乾電池4本(別売)。連続使用時間 縦ライン約12時間、横ライン約13時間 ※使用条件・使用方法により異なります。1/4インチ三脚取付ネジ穴用途基準出し用レーザー墨出し器付属品●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属仕様300(鮮視度)適合ライン幅:5mで3mm以下精度到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)ライン520/ ポイント650自動補正範囲±3°制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵 ・ 防水設計レーザー安全基準クラス2M
セフホルダーセフレーザー用 マグネット式 金属
タジマツール(TJMデザイン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷セフレーザー専用セフホルダー。強力ネオジム磁石でガッチリ固定。ビス孔付で木材への取付けも可能。押付けて入れるオートロック機構。衝撃に強い頑丈金属タイプ。セフで装着・携帯に便利用途セフレーザー用セフホルダー質量(kg)製品取付:1まで製品質量(g)185
ダイレクトグリーンレーザー墨出し器
マイト工業株式会社¥99,980~税込¥109,978~1台ほか4日以内出荷1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。たて2ラインです。よこライン上下反転可能です。上方向使用時 床から約118mm、下方向使用時 床から約13mm。ダイレクトグリーン(515nm)。斜めラインが可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。寸法(mm)H132×W102×L140電源リチウム電池本体質量(kg)0.9(リチウム電池含まず)波長(nm)515指示方式センサー自動整準機構自動補正範囲約±3°バッテリー容量(Ah)2.6指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約7
高輝度フラッシュグリーンレーザー 円錐ミラー墨出し器
アックスブレーン¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷超コンパクトボディ!!。フラッシュモード、超高輝度ライン(ブーストモード)搭載。可動式ガラスカバー搭載。水平ラインは約8mmの低空で照射可能(床に直接接地した場合)。出隅・入隅でも照射可能。360℃全方向フル照射!!付属品昇降台、三脚台座、ベースプレート、専用リチウムイオン電池×2個、乾電池ホルダ、専用ACアダプター、USBケーブル、ターゲット、樹脂ケース、取扱説明書、対応受光器(GLR-8)、受光器専用バイス仕様【ライン高輝度切替とLED表示】3モード:受光器(消灯)、高輝度(点灯)、ブーストモード(点滅)(電源投入時は高輝度モードよりスタート)その他【ライン投射角】垂直:360° / 水平:360°(シーム箇所あり)切替方式【ライン光投射】垂直:消灯、V1、V2、V1+V2 / 水平:消灯、点灯使用温度範囲(℃)-10~+40電源専用リチウムイオン充電池 / 単3アルカリ乾電池×4本 / 専用ACアダプター / 市販のモバイルバッテリー(2A以上)精度水平・垂直 ±1.5mm/7.5m おおがね±0.02℃本体質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×118×96連続使用時間ライン光1本の時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約17時間、乾電池使用時約10時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約22時間、乾電池使用時約13時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約22時間、乾電池使用時約11時間ライン光2本の時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約9時間、乾電池使用時約3時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約12時間、乾電池使用時約5時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約12時間、乾電池使用時約5時間ライン光全点灯時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約6時間、乾電池使用時約1時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約8時間、乾電池使用時約3時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約8時間、乾電池使用時約2時間取付ねじ【三脚取付ねし】W5/8(ベースプレートまたは三脚台座使用)光源緑色半導体レーザーその他の機能LEVEL-OFF(傾斜照射モード)機能波長(nm)510~530指示方式ジンバル機構による自動補正方式制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能保護等級IP54光出力最大10mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2)警告【電池低下】電源パイロットランプ点滅/電池切れはレーザー光消灯充電時間(時間)4指示範囲(度)【鉛直】±3°(範囲外はライン光が消灯およびブザー吹鳴)ライン幅(mm)4以下 / 7.5mパルス幅×周波数50μs~270μs/10kHz~2.8kHz、フラッシュ時:25ms/20Hz
乾電池アダプター
BOSCH(ボッシュ)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷単2アルカリ乾電池を供給電源にするアダプターです。単2アルカリ乾電池×4個使用。用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する単2アルカリ乾電池用アダプターです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×47×117RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー墨出し器
BOSCH(ボッシュ)¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から3日以内出荷水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。用途垂直、水平出し作業質量(kg)1.8(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲35/120m(受光器使用時)
レーザー墨出し器 受光器・三脚付
ムラテックKDS¥249,800税込¥274,7801セット欠品中IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。バッテリー容量(Ah)3.45光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
グリーンレーザー墨出器
STS¥24,980~税込¥27,478~1台ほか当日出荷から7日以内出荷業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等付属品USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W、リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR、専用本体ケース SC-SR仕様自動補正範囲(°):±3電源リチウムバッテリー精度±1mm/5m保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー取付部(三脚)カメラ用1/4インチ波長(nm)515nm±2%縦(mm)101横(mm)36制動方式磁気制動方式安全規格(レーザー)クラス2光出力(mW)2.5mW以下照射ライン4H動作温度範囲(℃)-10~+45
レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン 受光器・三脚セット
シンワ測定¥199,800~税込¥219,780~1セット翌日出荷から21日以内出荷受光器と三脚のセット品。LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。セット内容LEXIA VIVID51・受光器・三脚・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C)寸法(mm)173×128×128質量(g)1200出力5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018)電源着脱式リチウムイオンバッテリー精度到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm光源可視半導体レーザー波長(nm)緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655自動補正範囲±3°制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID)防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ警告傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)ライン幅(mm)5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID)バッテリー容量(mAh)1600ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120回転微調整範囲(°)360
グリーンレーザー 陸墨
SK(新潟精機)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷水平振り抜く緑の一閃です。緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。360°水平ラインが出ます。垂直120°同時放射モードを搭載しています。用途レーザー墨出し器にトラスコ品番568-0110セット内容L字ベース、収納バッグ材質本体:ABS、L字ベース:ナイロン、磁石:ネオジム磁石光源可視光半導体レーザー波長(nm)520自動補正範囲±3°ライン幅(mm)5mで3以内
レーザー墨出器
STS¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷プロ仕様の高輝度レーザー墨出器です。今まで見えにくかった明るい場所でもより見やすくなった高輝度レーザーを搭載しています。水平、W両縦、大短、地墨の用途に合わせて使用できます。オプションの専用受光器HD-01を使用すれば、レーザーの見えない明るい場所でも最大約30m、レーザー位置を検出可能です。用途レーザー墨出器。セット内容専用ケース・レーザーグラス・テスト用単3乾電池×4本質量(kg)1.2(乾電池含む)電源アルカリ単3乾電池×4本・AC100V(オプションのACアダプター使用)精度水平・垂直±1mm/5m線幅(mm)1.5(5m)連続使用時間(時間)(全レーザー照射時)約4・(受光器モード)約10光源635nm・650nm(地墨点)赤色半導体レーザー自動補正範囲±2度光出力2mW以下・クラス1M(JIS・C6802:2014)照射ライン水平、w両縦、大短、地墨
ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ
トプコン¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー仕様●対応機種:RL-H4CDB●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコードアズワン品番67-0334-46
フルライングリーンレーザー墨出器
イチネンTASCO¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷オフセンターの地墨クロスで出隅・入墨・壁際でも活躍。持ち運び便利な軽量設計。コーンミラー使用(360°照射)。斜めにもレーザー照射可能。光源…515nm±2% 緑色半導体レーザー。光出力…1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)。パルス幅/周波数…50μs/10kHz±10%。モード切替…2モード 受光器(通常)、高輝度。線幅…1.5mm/5m。精度…水平・垂直±1.5mm/7.5m 鉛直±1mm/3m。自動補正範囲…±3°。傾斜警告…補正範囲外時全レーザー消灯及びブザー音。自動補正OFF機能…有。制動方式…磁気制動方式。本体回転機構…360°(付属のシフティング台座使用)。回転微動装置…約6°(付属のシフティング台座使用)。電池残量警告…電源ランプ点滅及びブザー音。電源…充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)。 AC100V(付属のACアダプター使用)。 USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)。連続使用時間 (充電式Li-ion電池パック使用時)…受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード全照射:約6時間。使用温度範囲…-10℃~+45℃。防塵・防水…IP54相当。三脚取付部…カメラ用1/4インチ。受光器対応…対応 付属の専用受光器使用。屋外最大到達距離…約30m(付属の専用受光器使用時、但し使用環境により異なる)。本体寸法…105×80×94mm。本体重量…500g(電池含む)
ソキア 自動整準レベルプレーナー LP610デジタル受光器付
SOKKIA(ソキア)¥189,800税込¥208,7801セット翌々日出荷内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。トラスコ品番208-2858
レーザーレベル用デジタル0セット
マイゾックス¥38,980税込¥42,8781台9日以内出荷任意の高さを基準(0位置)に設定することが出来るので、レベルを確認する作業が効率的に行えます。デジタル数値の表示単位は0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mmの5段階切替です。90mmのワイドな受光幅でレーザーを確実に受光し、迅速な作業が可能です。受光センター誘導矢印と100デシベルの大音量で受光をお知らせします。用途回転レーザー用受光器トラスコ品番225-0584セット内容デジタル0セット受光器(D-RE2)、円形気泡管付ロッドクランプ(D-RC)、単3アルカリ乾電池1本、取扱説明書縦(mm)69横(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用)
ムラテックKDS¥4,298税込¥4,7281個当日出荷充電時間目安:約5時間(LTB-3CH使用時)用途ATL-96/66/46シリーズ用の電源に。トラスコ品番128-0470厚さ(mm)24縦(mm)35横(mm)53
レーザー墨出し器用受光器 セフグリーンレーザーレシーバーNAVI2 タジマZEROGREEN専用
タジマツール(TJMデザイン)¥45,980税込¥50,5781台5日以内出荷通信方式を障害物に影響されないBluetooth(R)方式。セフフック付で腰や胸のセフホルダーに着脱可能。従来品より長さを約25%カットし大幅コンパクト化。受光窓から末端まで100mm。100mmの返り墨が測らず打てます。GEEZA、ZERO G、ZERO BLUE、ZEROには使用できません用途レーザー墨出し器用受光器質量(g)約155(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×4本寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×52×33連続使用時間(時間)【受光器使用時】約15、【NAVI/リモコン使用時】600回以上使用距離範囲(m)(NAVI / リモコン)1~15m以内受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内受光距離1m~20m以内耐久性防水・防塵設計
ポケットグリンレーザー
テクノ販売¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷手のひらサイズで携帯に便利な墨出し器です。鉛直(十字線)が照射されるので天井の作業に使用できます。用途墨出し作業に付属品専用ソフトケース、三脚用変換アダプター、アルカリ単3乾電池、仕様適用受光器(別売):LC-GL本体質量(kg)約0.34連続使用時間(時間)約6本体サイズ(mm)110×40×82使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/5明るさ2段階照射ライン縦×1、水平×1、×鉛直1、地墨
アルカリ単3乾電池BOX
テクノ販売¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷RZ9X、GX910BB、G610BB、G510BB、G410BB、G310BB、SSGM9XBB、CPX-1G用の電池BOXです。電池5本
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り