絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 関西パテ化工(54)
- エスコ(35)
- Devcon(デブコン)(30)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](17)
- WEICON(16)
- ベロメタル(13)
- 高森コーキ(8)
- 旭エンジニアリング(6)
- 前田シェルサービス(3)
- 東洋アソシエイツ(3)
- 染めQ(旧テロソン)(2)
- 建築の友(2)
- 大阪製作所(1)
- 家庭化学(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- スリーボンド(1)
- セキスイ(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む

HL-QCS 4kgセット
関西パテ化工¥83,980税込¥92,3781セット5日以内出荷20℃~25℃の雰囲気温度で、約1時間で完全硬化するクイックタイプ、0.5~1mm平均のセラミック・ビーズとSiC粉を高配合し、耐摩耗性能を向上させた工業用の補修パテです。用途発電施設の微粉炭機、セメント工場の原料粉砕機、仕上げミル、製鉄所や鉱業、窯業関係の工場設備、スクリューコンベア、チューブフィーダーなどの粉砕搬送機器の補修や耐摩耗ライニングとして、長期に渡る予防保全、補修用途、緊急対応に。可使時間(分)7~9主剤(kg)2.67硬化剤(kg)1.33硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物特性耐摩耗性
HL-HRS 10kgセット
関西パテ化工¥259,800税込¥285,7801セット5日以内出荷耐熱性が付与されたセラミックビーズ高配合の工業用の補修パテです。230度までの耐熱温度があります。用途熱の掛かる粉砕機、配管、ダクト、シュート、ホッパー、水砕槽、セラミックタイルの補修や粉体摩耗などの摩耗環境に。可使時間(分)45主剤(kg)6.67硬化剤(kg)3.33硬化時間(時間)15危険物の類別非危険物特性耐熱性
HL-SPS 10kgセット
関西パテ化工¥199,800税込¥219,7801セット5日以内出荷微粒子のセラミックビーズとSiC粉を高配合した耐摩耗性に優れた工業用の補修パテです。150度までの耐熱温度があります。用途粉砕機、配管、ダクト、シュート、ホッパー、水砕槽、セラミックタイルの補修や粉体摩耗などの摩耗環境にセット内容主剤、硬化剤、耐熱プライマー10cc、ガラステープ1M × 5cm、ヘラ可使時間(分)45主剤(kg)6.67硬化剤(kg)3.33硬化時間(時間)16危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐摩耗性
シリエポセラミック 0.36kgセット
関西パテ化工¥68,980税込¥75,8781セット5日以内出荷特殊なシリコーン変性エポキシ樹脂をベースにセラミックパウダーを含有することで高耐熱性、耐摩耗性を付与した耐熱補修剤です。用途スチーム配管や熱の掛かる設備の漏れ止め、各種金属素材で運転時に熱の掛かるバルブ、タンクなどの修理や補修摩耗環境(摩耗条件にもよる)で熱の掛かる設備の補修熱交換器、工業用エアヒーター設備の腐食部などの割れ補修などに。可使時間(分)3~5主剤(kg)0.18硬化剤(kg)0.18硬化時間(時間)4危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐摩耗性
耐熱アルミメタル 0.5kgセット
関西パテ化工¥45,980税込¥50,5781セット5日以内出荷耐熱性が付与されたアルミ粉含有の工業用の補修パテです。アルミニウム粉を配合し、耐熱性を付与したエポキシパテになります。用途耐熱を必要とする金属製の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修、硬化後の機械加工性良好です。使用限界温度250度になります。可使時間(分)30主剤(kg)0.45硬化剤(kg)0.05硬化時間(時間)15危険物の類別非危険物特性耐熱性
耐熱耐摩メタル 0.5kgセット
関西パテ化工¥45,980税込¥50,5781セット5日以内出荷耐熱性、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したアルミナセラミックス粉高配合の耐熱性、耐摩耗性を付与した工業用の補修パテです。使用限界温度は250度です。用途熱の掛かる配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等、熱の掛かる機械装置や設備機器の補修や摩耗部の保護、再生、補修に。可使時間(分)30主剤(kg)0.44硬化剤(kg)0.06硬化時間(時間)15危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐摩耗性
超速鉄メタル 0.3kgセット
関西パテ化工¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷速硬化性があり、特別な技術や火気も必要としない工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合です。用途速硬化を必要とする補修、鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着、腐食した設備の再生補修や金属材、設備機器の肉盛、穴埋めなどに。可使時間(分)3~5主剤(kg)0.2硬化剤(kg)0.1硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物特性速硬化性
鉄メタル速硬化 0.5kgセット
関西パテ化工¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合。用途鉄メタルの4倍の速さで硬化し、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に対応しています。耐熱温度120度になります。可使時間(分)7~8主剤(kg)0.44硬化剤(kg)0.06硬化時間(時間)4危険物の類別非危険物特性速硬化性、防食、接着
耐摩メタル 0.5kgセット
関西パテ化工¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ、アルミナセラミックス粉高配合の工業用の補修パテです。耐熱温度は120度です。用途機械装置や設備機器の摩耗(摺動、スラリー)部の保護、再生、補修に。可使時間(分)50主剤(kg)0.45硬化剤(kg)0.05硬化時間(時間)15危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐摩耗性
アルミメタル 1kgセット
関西パテ化工¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷アルミニウム製の設備機器、部材に最適なアルミ粉含有の工業用の補修パテです。耐熱温度は120度です。用途アルミ製部品や設備、アルミ鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。可使時間(分)60主剤(kg)0.9硬化剤(kg)0.1硬化時間(時間)15危険物の類別非危険物特性耐熱性
鉄リキッド 10kgセット
関西パテ化工¥94,980税込¥104,4781セット5日以内出荷流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗りもできる鉄粉を高配合した工業用の液状補修剤です。耐熱温度120度です。用途タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製などに。可使時間(分)55主剤(kg)9硬化剤(kg)1硬化時間(時間)16危険物の類別非危険物特性耐熱性
鉄リキッド 1kgセット
関西パテ化工¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗りもできる鉄粉を高配合した工業用の液状補修剤です。耐熱温度120度です。用途タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製などに。可使時間(分)55主剤(kg)0.9硬化剤(kg)0.1硬化時間(時間)16危険物の類別非危険物特性耐熱性
鉄メタル 10kgセット
関西パテ化工¥94,980税込¥104,4781セット5日以内出荷漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。用途配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。可使時間(分)45主剤(kg)9硬化剤(kg)1硬化時間(時間)15危険物の類別非危険物特性耐熱性
鉄メタル 1kgセット
関西パテ化工¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。用途配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。可使時間(分)45主剤(kg)0.9硬化剤(kg)0.1硬化時間(時間)15危険物の類別非危険物特性耐熱性
鉄メタル 0.5kgセット
関西パテ化工¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。用途配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。可使時間(分)45主剤(kg)0.45硬化剤(kg)0.05硬化時間(時間)15危険物の類別非危険物特性耐熱性
冷間溶着剤 U-METAL アルミタイプ
東洋アソシエイツ¥27,980税込¥30,7781セット(500g)7日以内出荷基本的なご使用方法は、代表的な標準型・鉄タイプと同じで用とも同一ですが、仕上がりがシルバー色系となるので、主にアルミダイカストやアルミ製品の補修に使われることが多く、自動車業界や航空機産業をはじめ様々な業界で使用されております。 混合比率が容易で作業しやすく、物理的特性が高く、様々な薬品に対しても耐久性があります。 アルミタイプというのはアルミ用という意味でなく、含有してる金属から付けられた名称であり、鉄や銅などの製品補修にご使用いただく事も当然可能です。セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板硬さ86HB耐熱温度(℃)350可使時間(分)45 (20℃時)強さ圧縮強度:1480kgf/cm2、引張強度:728kgf/cm2、引張せん断強度:190kgf/cm2、曲げ強さ:824kgf/cm2硬化時間(時間)2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時)危険物の類別非危険物混合比1:1(ベース剤:活性剤)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性収縮率0.004mm/cm絶縁性能限りなく絶縁体に近い比重(g/cm3)2.4
冷間溶着剤 U-METAL 標準型(鉄)
東洋アソシエイツ¥26,980~税込¥29,678~1セット(500g)ほか7日以内出荷一般的な補修用途なら、この標準型鉄タイプで十分です。U- メタルシリーズの中の代表的な製品です。 混合比率が容易で作業を行いやすく、物理特性が高く様々な薬品に対して耐久性があります。 鉄タイプという名称は鉄用と言うわけではなく、含有している金属から付けられた名称で、その用途はアルミ、銅、木材などでも限定されることなくご使用いただけます。 使い方は、容器から取りだして混ぜ合わせ、塗るだけです。 誰でも簡単に補修することが出来ます。除去する場合は、グラインダーなどで削り取ります。セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板硬さ97HB耐熱温度(℃)350可使時間(分)45 (20℃時)強さ圧縮強度:1632kgf/cm2、引張強度:762kgf/cm2、引張せん断強度:222kgf/cm2、曲げ強さ:892kgf/cm2硬化時間(時間)2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時)危険物の類別非危険物混合比1:1(ベース剤:活性剤)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性収縮率0.004mm/cm絶縁性能限りなく絶縁体に近い比重(g/cm3)2.4
デブコンB 非劇物品 1ポンド
Devcon(デブコン)¥68,980税込¥75,8781箱(0.45kg×6セット)5日以内出荷非劇物品です。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。仕様(有機則)該当せず材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属質量(kg)主剤(0.41)、硬化剤(0.05)比重(ASTM D792)2.1耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45硬化時間(時間)16/25℃危険等級Ⅲ色調(混合後)濃灰色塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/可燃性液体類混合比(主剤:硬化剤)9:1危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)85
デブコンF-2 非劇物品
Devcon(デブコン)¥57,980税込¥63,7781箱(0.45kg×6缶)6日以内出荷寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。 機械的強度が大きい。用途各種設備への流し込み充填、接着、補修。各種治具の製作や形状型取り。真空成形モールドの製作。質量(kg)主剤:0.41、硬化剤:0.05耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)75外観液(混合後)硬化時間(時間)16(25℃)色調灰色(混合後)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質金属全般・コンクリート・木材・石材(注意:プラスチック・メッキ処理金属)混合比9:1(重量) / 5:1(容積)塗布面積(m2/セット)0.28(1mm厚)
2000g 補修パテ(鉄/速硬型)
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌日出荷エスコ品番EA934WC-3A色ダークグレー耐圧(MPa)70耐熱温度(℃)-35~90可使時間(分)5引張強度(MPa)14外観パテ状(鉄粉入り)完全硬化時間6時間粘度(mPa・s)800000硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物混合比樹脂:硬化剤=100:13曲げ強度(MPa)21硬度(ショア D)85比重(g/cm3)2.6
115g リペアースティック(プラスティック)
エスコ¥3,760税込¥4,1361個翌日出荷用途プラスチックパーツやファイバーグラスなどの補修に適合プラスチックエスコ品番EA934WA-7材質エポキシ樹脂+プラスチック充填剤色ライトブルー容量(g)115耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)硬化時間(分)180完全硬化時間36時間引張強度(N/mm2)2.4使用可能時間(分間)20危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)65硬度(ショア D)65
ECプライマー
Devcon(デブコン)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷EC7000AR用プライマー コンクリート、モルタル、金属、木材用接着プライマー 低粘度で作業性に優れ、刷毛やローラー刷毛での塗布が可能 速乾性で、塗り重ねも可能 耐水性、耐久性に優れているトラスコ品番445-0043容量(kg)2可使時間(分)8/20℃硬化時間(分)60/20℃(指触乾燥時間)特性耐水性、耐久性
耐薬品性ライニング材 EC7000AR
Devcon(デブコン)¥189,800税込¥208,7801セット翌々日出荷二液混合タイプの耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング剤です。 コンクリート床、防油堤、タンク・排水ピットなどの表面保護が可能です。 濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。コンクリート、金属、FRPとの密着性も 良好です。 硫酸の98%にも耐性を有する優れた防食剤。用途コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に。 揮発した塩酸・硫酸からの腐食防止、メッキ液からの設備の保護、ポンプの台座の腐食防止仕様液状トラスコ品番421-7853材質主成分:エポキシ樹脂質量(kg)9色灰色容量(kg)7.57耐熱温度(℃)93可使時間(分/25℃)36塗布面積(m2)7.57(1mm厚)硬化時間(時間)24(25℃)特性耐硫酸、耐硝酸
耐摩耗補修剤 ファインロード300
Devcon(デブコン)¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。 衝突、引っ掻き、滑りなどによるあらゆる機械設備の摩耗を保護します。 セラミックビーズを配合しているので優れた耐摩耗性を有します。 圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。 作業性が良好です。用途激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。 スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に最適。 エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。 エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。トラスコ品番361-4344セット内容主剤、硬化剤、コテ形状パテ状色灰主成分エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合)比重2.2耐熱温度(℃)150可使時間(分)45質量混合比主剤:硬化剤 2:1硬化時間(時間)16(25℃)危険物の類別非危険物特性耐摩耗
速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC
Devcon(デブコン)¥98,980税込¥108,8781セット当日出荷セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。 耐摩耗性に優れた二種類のサイズの異なるセラミックビーズとシリコンカーバイトのチップが緊密な状態で強固に硬化し優れた耐摩耗性を有しています。 セラミックビーズタイプの中では最も速硬化で緊急補修に適しています。 圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。 作業性が良好です。溶接、溶射など火が使えない箇所にも使用されています。 耐熱温度は150℃です。 耐摩耗補修剤で唯一の速硬化タイプです。気温の低い寒冷地でご使用の場合はお薦めです。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。用途激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。 スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に。 エルボー配管等の外側からのパッチ当て補修に最適。 エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。仕様食品衛生法(厚生労働省公示第370号)規格適合トラスコ品番361-4336セット内容主剤、硬化剤、コテ形状パテ状色灰主成分エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合)比重2.2耐熱温度(℃)150可使時間(分)7質量混合比主剤:硬化剤 2:1硬化時間(時間)1(25℃)危険物の類別指定可燃物特性耐摩耗、耐熱![ノードバック 耐磨耗剤 WCU 10kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37439141-110815-02.jpg)
ノードバック 耐磨耗剤 WCU 10kg
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥279,800税込¥307,7801缶(10kg)4日以内出荷腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。トラスコ品番453-7971質量(kg)21色赤耐熱温度(℃)288硬化時間(時間)(148℃)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量11.3kg特性耐摩耗危険物の性状非水溶性![ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37439132-110815-02.jpg)
ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥159,800税込¥175,7801缶(10kg)当日出荷腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。トラスコ品番453-7963質量(kg)21色灰耐熱温度(℃)232硬化時間(時間)(148℃)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10kg特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
スーパーラピッド単品2液タイプ
ベロメタル¥289,800税込¥318,7801セット(500g)翌々日出荷油脂が付着したり濡れたりしている表面でも急速な反応を示し、その優れた耐久性によって収縮、老化することがなく、永続的な補修がワンステップで可能です。標準型と急速型を併用しないで、これだけの半永久的補修が素早くできます。(3~4分で硬化)摘要急速型混合比(容積)(B/A)(1/1)塗布厚さ6mm以上補修場所の使用条件若干水、油がしみでても可能溶着完了時間20℃で3分危険物の類別非危険物![LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥229,800税込¥252,7801本(10kg)7日以内出荷超高温耐摩耗性コンパウンドは、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有しています。最高の耐熱性と性能を得るには、後硬化が必要です。用途1液性で、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有し、コテで塗布できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥129,800税込¥142,7801本(10kg)7日以内出荷高機能耐摩耗剤です。2液混合型のエポキシ樹脂をベースにセラミックビーズを配合し、すべり摩耗から設備を保護します。用途塗布時の液ダレが無く、コテ塗りが可能で平面への施工作業性に優れています。塗布したのち148℃・2時間の後加熱を行う事で 232℃までの環境に対応します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥129,800税込¥142,7801本(10kg)7日以内出荷高機能耐摩耗剤です。2液混合型のエポキシ樹脂をベースにセラミックビーズを配合し、すべり摩耗から設備を保護します。用途塗布時の液ダレが無く、コテ塗りが可能で平面への施工作業性に優れています。塗布したのち148℃・2時間の後加熱を行う事で 232℃までの環境に対応します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥229,800税込¥252,7801本(10kg)7日以内出荷超高温耐摩耗性コンパウンドは、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有しています。最高の耐熱性と性能を得るには、後硬化が必要です。用途1液性で、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有し、コテで塗布できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![ノードバック 耐熱コーティング BCH (1067063)(PC7234) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ノードバック 耐熱コーティング BCH (1067063)(PC7234)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷振動・摩耗・キャビテーションから被コーティング物を保護します。耐摩耗剤の上に上塗りすることにより保護性能を高めます。ブラシ塗布で滑らかな耐腐食被膜を形成します。用途腐食する素材の機器のコーティング剤。トラスコ品番453-7891セット内容主剤、硬化剤、ハケ、かくはん棒材質(主成分)エポキシ樹脂、セラミックパウダー色赤容量(kg)1耐熱温度(℃)288最高使用温度(℃)288塗布面積(m2)1.1(厚さ0.5mmの場合)硬化時間(時間)(148℃後加熱)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL可使時間(時間)5~6危険物の性状非水溶性
ポリパテ (厚盛り用)
EpoChemical¥3,898税込¥4,2881缶(200g)4日以内出荷軽量な為、パテを厚く盛るのに最適です。用途厚盛用軽量パテ使用方法適量のパテに硬化剤PNを1%~1.25%入れてパテベラなどでよく練り盛ってください。ある程度の形に仕上がってきたら別途のポリパテ仕上げ用で表面を仕上げてください。容量(g)200危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量200g
ベロメタル 補強テープ
ベロメタル¥519~税込¥571~1本当日出荷補修箇所を補強するガラス繊維製のメッシュテープです。補修箇所に接着したベロメタルをしっかりと密着補強させるメッシュテープです。ベロメタル塗布作業時の垂れ防止にもなります。ガラス繊維製ですので柔軟性及び強靭性を兼ね備えています。用途補修箇所の補強に。幅(mm)100質量(g)21長さ(m)1危険物の類別非危険物
ベロメタル 混合用ヘラ
ベロメタル¥669~税込¥736~1本当日出荷主剤と硬化剤の2剤を混合するヘラです。主剤と硬化剤各液の撹拌にも有効です。補修箇所へ塗布しやすくなっています。用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。危険物の類別非危険物
ベロメタル 混合板
ベロメタル¥869~税込¥956~1枚当日出荷樹脂製のため軽量かつ外熱による反応が少ないです。コンパクトサイズのため収納しやすいです。用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物






























![ノードバック 耐磨耗剤 WCU 10kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37439141-110815-02.jpg)
![ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37439132-110815-02.jpg)

![LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)


![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)