絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 関西パテ化工(54)
- エスコ(35)
- Devcon(デブコン)(31)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18)
- WEICON(16)
- ベロメタル(13)
- 高森コーキ(8)
- 旭エンジニアリング(6)
- 前田シェルサービス(3)
- 東洋アソシエイツ(3)
- 染めQ(旧テロソン)(2)
- 建築の友(2)
- 大阪製作所(1)
- 家庭化学(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- スリーボンド(1)
- セキスイ(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む
![LOCTITE パイプリペアーキット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042564-130404-02.jpg)
LOCTITE パイプリペアーキット
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。 反射型テープにより、パイプ漏れ補修個所の確認が容易です。用途漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。 配管継手ダクトの補修と補強。可使時間(分)3~5硬化時間(分)(25℃)30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![[銅 ] リペアースティック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665085-180827-02.jpg)
[銅 ] リペアースティック
エスコ¥3,760税込¥4,1361個(115g)当日出荷用途エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め適合銅エスコ品番EA934WA-2材質エポキシ樹脂、銅充填剤色(混合後)銅色耐熱温度(℃)【乾燥後】‐50~120(一時的:150)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間引張強度(N/mm2)4.8使用可能時間(分間)3危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)80
クイックスチールパテ グレー
SUN UP¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷粘土状の金属補強用エポキシパテ!切って、練るだけ!約15分で金属のように固まり⇒1時間後には完了!用途金属部品の穴埋め、補修、成形に。本体寸法(mm)100×27×27本体質量(g)90耐熱温度(℃)-60℃~260℃危険物の類別非危険物硬化時間15分(完全硬化まで60分)
リペアースティック (鉄)
エスコ¥2,060税込¥2,2661本翌日出荷NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。耐高圧、耐摩耗性に優れています。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。機械部品、鉄管、タンクの補修・穴埋め等に。材質エポキシ樹脂+アルミ充填剤色ダークグレー使用温度範囲(℃)10~35硬度ショア―D:75容量(g)57連続使用時間(分)4(25g/20℃)剪断強度(N/mm2)4.1(20℃、7日後)耐熱温度(℃)完全硬化後:-50~120 / 一時的:150硬化時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)10(20℃)対象鉄用硬化時間(時間)【完全】24(20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80
シリコーンシート
前田シェルサービス¥1,098~税込¥1,208~1式(1式)ほか当日出荷リークブロック関連商品です。用途シリコンシートにシール材を載せ漏洩箇所にシール材が当たるようにシリコンシートで押さえつけます。その状態でシリコンシートの上からUVライトを照射することで、硬化後にシートがきれいに剥がれ、施工面がキレイに仕上がります。危険物の類別非危険物
エポキシパテスティック
関西パテ化工¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷100%国内自社製造のエポキシパテスティックです。適度な大きさにカットして基剤と硬化剤を混ぜ合わせる事で硬化します。用途金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形に。材質エポキシ樹脂タイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)120可使時間(分)3~5硬化時間(時間)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
鉄リキッド 1KGセット
関西パテ化工¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷国産の工業用液状補修剤です。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用液状補修剤です。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化します。流し込み、刷毛塗り作業に適し、ガラスクロスの積層や型・治具作製も楽に行える液状樹脂使用しています。トラスコ品番595-2969セット内容1kgセット:主剤0.9kg・硬化剤0.1kg材質エポキシ樹脂タイプ液体容量(kg)1耐熱温度(℃)120可使時間(分)55硬化時間(時間)16危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
超速鉄メタル 0.3KGセット
関西パテ化工¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。鉄メタルの16倍の早さで硬化します。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。トラスコ品番595-2974セット内容0.3kgセット:主剤0.2kg・硬化剤0.1kg・ 耐熱プライマー10cc・ ヘラ材質エポキシ樹脂タイプパテ状補修剤容量(kg)0.3耐熱温度(℃)90可使時間(分)3~5硬化時間(時間)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.3kg
57g リペアースティックキット
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット翌日出荷セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材色水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分![ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262457-230711-02.jpg)
ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥9,498税込¥10,4481セット当日出荷エポキシ系スチール入り補修剤で、約10分で硬化し、復旧が可能になります。用途金属部分の補修硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能、金属部品の速やかに補修可能 硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能トラスコ品番818-4672材質エポキシ系樹脂色灰質量(g)454容量(g)454可使時間(分)(25℃)3硬化時間(分)(25℃)10分圧縮強度(N/mm2)74.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.23mL危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)80
粉体入りパテ Stainless Fix
旭エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781箱(10本)翌々日出荷本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。ステンレス補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。用途ステンレス補修用使用温度範囲(℃)-30~150硬度82可使時間(分)3~5完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本絶縁耐力(volts/mil)300
リペアースティック(マルチ)
WEICON¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷表面修理(修正)のためのオールラウンド製品です。 亀裂、穴、損傷および漏れを埋めて補修します。 補修後、60分後には加工(やすりがけや穴あけ)が可能です。 NSF ANSI61規格認証品。用途金属・木材・石材・ガラス・セラミック・硬質プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリテトラフルオロエチレン等のプラスチック・天然の粘着性を有するフッ素系炭化水素を除く)など様々な用途に使用できます。 工業用途だけでなく、工芸品やDIY等でも使用できます。使用方法修理に必要な分だけカッターナイフなどを使用し、切断してください。この際、樹脂(外側)と硬化剤(内側)の比率が1対1になるように垂直に切断してください。リペアースティックの色が均一になるまで手でよくこねて混ぜ合わせてください。混ぜ合わせたものを使用可能時間以内(約4分)で対象物に塗布してください。約1時間で硬化し、加工(ヤスリ掛け、穴あけ)が可能になります。色(混合後)白剪断強度(N/mm2)6.5耐熱温度(℃)-25~120硬化時間(分)60(強度50%)耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル、塩水溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、鉱物充填剤貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間(強度100%)使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)40硬度(ショア D)70
リペアースティック(銅)
WEICON¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。用途湿気や水分の多い場所でも、ひび割れや穴、水漏れを素早く補修することができます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。色(混合後)銅剪断強度(N/mm2)4.8(696psi)(銅サンドブラスト処理)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液などの溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、銅充填剤貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)3危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)80
短毛ローラー 10cm 2本セット
関西パテ化工¥4,898税込¥5,3881セット5日以内出荷すべり止めコート専用ローラーになります。縞鋼板への塗布時に使用します。用途縞鋼板へのすべり止めコートの塗布に。内径(Φmm)38危険物の類別非危険物
ダーウィン 60gx12本
関西パテ化工¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷「日本水道協会 JWWA K 157規格適合」「食品衛生法 厚生省告示第370号規格適合」セラミックパウダーを高配合した100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで飲料水や食品に関係する設備機器にも使用可能です。用途給水配管、給水タンク、食品関連工場設備の補修、穴埋、漏れ止め、各種配管、タンク、ダクト、ポンプ、カバー等の補修用途、各種金属の穴埋、肉盛り、接着、シール用途、コンクリート構造物、外壁、タイル、床面、段差埋め等の補修に。使用温度範囲200~-40可使時間(分)3~5硬化時間(分)初期:7~10硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物
デブコンWR 非劇物品
Devcon(デブコン)¥12,980~税込¥14,278~1セット(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷非劇物品。液状。酸化アルミニウム粉を含有し自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。 金属粉含有タイプよりも電気や熱の絶縁性が優れている。 流し込み、刷毛塗り可能な液状タイプ。主剤、硬化剤は、長期保存が可能。用途機械設備の耐摩耗補修・コーティング。簡易プレス型の耐摩耗フェース・コート。タンク等の防蝕ライニング。塩水、塩害からの保護ライニング。各種接着用途。材質注意を要する材質:プラスチック、メッキ処理金属質量(kg)主剤(0.45)、硬化剤(0.05)硬さ88(ショアーD)比重1.8(ASTM D792)耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)50硬化時間(時間)16(25℃)危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則該当せず色調灰色(混合後)塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比9 :1/4 :1(重量/容積)特性絶縁性危険物の性状非水溶性
500g 補修パテ(鉄/速硬型)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個当日出荷エスコ品番EA934WC-3色ダークグレー耐圧(MPa)52耐熱温度(℃)-35~90可使時間(分)5引張強度(MPa)15外観パテ状(鉄粉入り)完全硬化時間6時間粘度(mPa・s)800000硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物混合比樹脂:硬化剤=100:33曲げ強度(MPa)40硬度(ショア D)82比重(g/cm3)1.7
ハイメタル
関西パテ化工¥59,980税込¥65,9781本(1kg)7日以内出荷高硬度、耐熱性、化学的安定性に優れる炭化ケイ素粉を高配合し、耐熱性と耐摩耗性を付与。 無機酸、アルカリ性薬品、鉱物油、ガソリン、海水などの多くの薬品に対して耐性を有する。 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 収縮が無視できるほど小さく、機械加工が可能で、摺動摩耗やスラリー摩耗に対して強い表面を形成する。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる!用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐熱、耐摩耗、耐薬品性を必要とする耐摩耗補修。 熱間での摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐薬品性、耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 耐熱を必要とする配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg、耐熱プライマー:10mL適合機器耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性が必要な配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等の補修時に適応可使時間(分)50圧縮強さ(MPa)88~100引張強度(MPa)41~50曲げ強さ(MPa)72~82使用限界温度(℃)250外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色引張せん断接着強さ(MPa)12~16粘度(mPa・s)高粘度ペースト状硬化時間(時間)6連続耐熱温度(℃)-40~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱、耐薬品、絶縁硬度(ショア D)90塗布面積(m2/セット)0.105(5mm厚時)発現時間(耐薬品性)15~24時間
耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック
Devcon(デブコン)¥68,980税込¥75,8781セット当日出荷刷毛塗りが可能で耐熱性に優れており、熱交換器、チューブシートや水循環装置の再生/防蝕用途、ポンプケーシング、インペラーブレード、ゲートバルブや水槽、ファンブレードの錆、腐蝕からの保護及び再生等に適してます。 金属性設備のキャビテーション及び腐蝕からの保護ライニングに。 耐熱性、耐薬品性に優れている。 耐摩耗性がありスラリーの摩耗に効力を発揮する。 赤を下塗りに2層塗りすることで、点検時に減肉度合いが分かる。 青色は、食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品 高温部の腐食防止に適してます 非常に優れた耐薬品性を持っており、設備を様々な薬品から保護します用途工業用の施設補修に。仕様液状容量(g)900主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)180硬化剤比率主剤:硬化剤=11:2(重量比)特性耐蝕、耐摩耗、耐熱、耐薬品
フロアパッチFC 10lbセット
Devcon(デブコン)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷各種素材との接着性がよく、高強度です。 速硬化性で同梱のプライマーとの併用で 湿潤面でも施工が可能です。 水・油・溶剤やアルカリへの耐性が良好です。 硬化時間が3時間(25℃)の速硬化。 圧縮強度が高い(コンクリート強度の3倍)。 接着力が強く剥がれにくい。 コンクリート・モルタルで補修しても頻繁に剥がれてしまう過酷な環境に対応できる高性能な補修剤です。 硬化前に有機溶剤をつけたコテ等で表面をこすればなめらかな表面にする事ができます用途コンクリートなどへのボルトの固定。 コンクリート・木・金属の欠損部補修。 交通量の激しい床面の速硬化補修に。 フォークリフトの通行によりダメージを受けた、エキスパンションジョイントの補修に。 食品工場の湿潤面床、側溝の補修に。トラスコ品番384-5800質量(kg)4.5色灰耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)5塗布面積(m2)0.4(6mm厚み)硬化時間(時間)3(25℃)色調灰色特性耐水、耐油、耐溶剤、耐アルカリ
鉄補修パテ
エスコ¥9,030税込¥9,9331個翌々日出荷タンクの腐食損傷やピッティングの除去、パイプや鋳物の修理、機械部品のハウジングのひび割れの除去に使用できます。Devcon A 相当品。DNV認証品。垂直面にも塗布できます。腐食による損傷や孔食の除去、穴や吹き抜けの修復に使用できます。溶接のように熱変形が発生しないため、溶接の代替として使用できます。付属品混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋。色ダークグレー容量(g)500(主剤:453、硬化剤:47)耐圧(MPa)80耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)60(20℃)引張強度(MPa)41粘度(mPa・s)850硬化時間(時間)6(強度80%) / 24(強度100%)危険物の類別非危険物硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:10標準使用量(kg/m2/回)2.6
エポキシレジンパテ
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌々日出荷エポキシ樹脂。金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに。ガソリン、オイル、エステル、塩水、酸およびアルカリ液に耐性があります。硬化後に機械加工および上塗りが可能です。パイプやタンクのシール、ねじやフックの固定に使用できます。腐食による損傷、穴や吹き抜けの補修に使用できます。非磁性、非腐食性。混合比が1:1とシンプルなので、必要な量を簡単に配分できます。色グリーン使用温度範囲(℃)-35~200内容量(g)100耐熱温度(℃)200可使時間(分)20完全硬化時間5時間硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)2
プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕)
Devcon(デブコン)¥179,800税込¥197,7801セット当日出荷付属品木ヘラ x 1、スパチュラ x 1適合可使時間:45分(25℃)トラスコ品番690-5998セット内容主剤、硬化剤材質主成分:エポキシ樹脂色濃灰色タイプパテ状硬さ86(ショアーD)容量(kg)2引張強度39-49(MPa)比重1.8耐熱温度(℃)250(連続使用温度は200)圧縮強さ(MPa)111-124曲げ強さ(MPa)73-83引張せん断接着強さ(MPa)15-18硬化時間(時間)6-10(25℃時)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.034kg![[高耐熱]アルミ補修パテ(液状) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273947-251027-02.jpg)
[高耐熱]アルミ補修パテ(液状)
エスコ¥12,700税込¥13,9701個翌日出荷高温にさらされる機械や装置の補修に適しています。液状(アルミ入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。仕様液状(アルミ入り)色灰使用温度範囲(℃)-80~220耐圧(MPa)174内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-80~220(永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。)可使時間(分)60引張強度(MPa)51完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)-35.000荷重たわみ温度(℃)60、108硬化時間(時間)6(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:9危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)83硬度(ショア D)ASTM D 1706:89±3比重(g/cm3)1.6
リペアースティック(陶器・コンクリート)
WEICON¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。用途石、コンクリートやタイルの表面のひび割れ補修・タッチアップに最適です。 屋内外のペグやネジ、骨組みの追加にも使用できます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。色(混合後)グレー剪断強度(N/mm2)4.8(696psi)耐熱温度(℃)-50~120℃(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、セラミック充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)6危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)80
すべり止めコート イエロー 5kgセット
関西パテ化工¥33,980税込¥37,3781セット5日以内出荷すべり止めコートは、接着力と耐薬品性に優れたエポキシ樹脂を主成分とし、シリカとセラミックの充填材を含有することで耐久性を向上させ、さらにUL-94 V-0相当の極難燃性を付与した画期的な滑り止めライニング材です。特殊なケースを除いてプライマー不要で、専用ローラーにて1回塗りの簡単施工。亜鉛メッキ面や鉄板(車輌往来時)への接着力向上時に専用プライマー(M-プライマー)も有ります。耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。用途工場や事務所の屋外、屋内の階段や通路、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)、危険物、非危険物のタンク天板や昇降階段、防液堤、立体駐車場の昇降階段や車両通行スロープ、マンション、アパート等の建築物の階段及び通路、その他、特殊作業車、船舶、飛行場、トラックスケール、マンホール蓋、等々滑る危険がある個所に。可使時間(分)60塗布面積(m2)2~2.5硬化時間(時間)歩行:24、車両:72危険物の類別非危険物特性耐薬品、耐久・耐摩耗
すべり止めコート グリーン 5kgセット
関西パテ化工¥33,980税込¥37,3781セット5日以内出荷すべり止めコートは、接着力と耐薬品性に優れたエポキシ樹脂を主成分とし、シリカとセラミックの充填材を含有することで耐久性を向上させ、さらにUL-94 V-0相当の極難燃性を付与した画期的な滑り止めライニング材です。特殊なケースを除いてプライマー不要で、専用ローラーにて1回塗りの簡単施工。亜鉛メッキ面や鉄板(車輌往来時)への接着力向上時に専用プライマー(M-プライマー)も有ります。耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。用途工場や事務所の屋外、屋内の階段や通路、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)、危険物、非危険物のタンク天板や昇降階段、防液堤、立体駐車場の昇降階段や車両通行スロープ、マンション、アパート等の建築物の階段及び通路、その他、特殊作業車、船舶、飛行場、トラックスケール、マンホール蓋、等々滑る危険がある個所に。可使時間(分)60塗布面積(m2)2~2.5硬化時間(時間)歩行:24、車両:72危険物の類別非危険物特性耐薬品、耐久・耐摩耗
すべり止めコート グレー 5kgセット
関西パテ化工¥33,980税込¥37,3781セット5日以内出荷すべり止めコートは、接着力と耐薬品性に優れたエポキシ樹脂を主成分とし、シリカとセラミックの充填材を含有することで耐久性を向上させ、さらにUL-94 V-0相当の極難燃性を付与した画期的な滑り止めライニング材です。特殊なケースを除いてプライマー不要で、専用ローラーにて1回塗りの簡単施工。亜鉛メッキ面や鉄板(車輌往来時)への接着力向上時に専用プライマー(M-プライマー)も有ります。耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。用途工場や事務所の屋外、屋内の階段や通路、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)、危険物、非危険物のタンク天板や昇降階段、防液堤、立体駐車場の昇降階段や車両通行スロープ、マンション、アパート等の建築物の階段及び通路、その他、特殊作業車、船舶、飛行場、トラックスケール、マンホール蓋、等々滑る危険がある個所に。可使時間(分)60塗布面積(m2)2~2.5硬化時間(時間)歩行:24、車両:72危険物の類別非危険物特性耐薬品、耐久・耐摩耗
ガラパゴスW (60gx2)x12本
関西パテ化工¥40,980税込¥45,0781セット当日出荷日本初!100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで肉盛り・穴埋め・造形作業が容易です。用途金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材への肉盛り作業や穴埋め作業、造形作業に。可使時間(分)3~5硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物
強靭ゴムパテNEO 0.6kgセット
関西パテ化工¥25,980税込¥28,5781セット欠品中2液混合タイプのウレタン樹脂系補修剤。毒劇物に該当しない成分で新しく(NEO)生まれ変わって再登場です。主剤、硬化剤の粘度が従来よりも低くしてあるので、混合し易く、1~2分の混合でペースト状に変化し、壁面へ塗布しても垂れ難くなり、硬化すれば強靭な伸びのあるゴムに変化し、金属やゴム、石材などに接着します。用途ゴムベルトのコンベヤが劣化により帆布が露出している場合等に肉盛りして、ゴムの損傷部を元の形状に修復するジャバラなどの稼働する設備の肉盛り補修、シュートなどの衝突(衝撃)摩耗に晒される面の保護、パーツフィーダーの騒音防止のためのライニング、トランスの油漏れなど、振動のある設備機器の割れ、漏れ等の補修に。セット内容主剤、硬化剤、木ヘラ耐熱温度(℃)80(Dry)可使時間(分)3~5硬化時間(時間)4危険物の類別非危険物
超速鉄メタル 0.3kgセット
関西パテ化工¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷速硬化性があり、特別な技術や火気も必要としない工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合です。用途速硬化を必要とする補修、鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着、腐食した設備の再生補修や金属材、設備機器の肉盛、穴埋めなどに。可使時間(分)3~5主剤(kg)0.2硬化剤(kg)0.1硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物特性速硬化性
耐摩コート 1kgセット
関西パテ化工¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷アルミナセラミックス粉高含有の工業用の補修パテです。用途錆や腐食、摩耗環境の保護、耐摩耗表面層の形成、ブレードのライニング用途に。可使時間(分)50主剤(kg)0.9硬化剤(kg)0.1硬化時間(時間)15危険物の類別非危険物特性錆や腐食、摩耗環境の保護、耐摩耗表面層の形成
冷間溶着剤 U-METAL 標準型(鉄)
東洋アソシエイツ¥26,980~税込¥29,678~1セット(500g)ほか7日以内出荷一般的な補修用途なら、この標準型鉄タイプで十分です。U- メタルシリーズの中の代表的な製品です。 混合比率が容易で作業を行いやすく、物理特性が高く様々な薬品に対して耐久性があります。 鉄タイプという名称は鉄用と言うわけではなく、含有している金属から付けられた名称で、その用途はアルミ、銅、木材などでも限定されることなくご使用いただけます。 使い方は、容器から取りだして混ぜ合わせ、塗るだけです。 誰でも簡単に補修することが出来ます。除去する場合は、グラインダーなどで削り取ります。セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板硬さ97HB耐熱温度(℃)350可使時間(分)45 (20℃時)強さ圧縮強度:1632kgf/cm2、引張強度:762kgf/cm2、引張せん断強度:222kgf/cm2、曲げ強さ:892kgf/cm2硬化時間(時間)2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時)危険物の類別非危険物混合比1:1(ベース剤:活性剤)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性収縮率0.004mm/cm絶縁性能限りなく絶縁体に近い比重(g/cm3)2.4
デブコンF パテ状・アルミ用
Devcon(デブコン)¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷接着力が高く、加工性が良好です用途アルミ製機械装置の修理、巣埋め、防食補修。トラスコ品番195-0732アズワン品番64-8493-17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
FEパテ チューブ
WURTH(ウルト)¥12,980税込¥14,2781本(500g)当日出荷即効性修理システム、金属処理分野の施設業者や作業場に最適です。その特殊な成分構成により、金属に似た特性を示す高品質2液型反応樹脂システム。成分の最適な混合比(A:B = 1:1、チューブから同じ長さだけ2本を押し出します)により、修理コンパウンドの混合を誤るのは実質的に不可能。具体的には、迅速な改善が必要な小さな修理作業用に設計。へらで塗布でき、垂れないことから垂直方向の塗布も可能。硬化後は、液状金属Fe1を、木ずり打ち、フライス加工、ドリル、やすりかけ、ネジ切りなど、金属と同じ方法で処理可能用途適用領域。型への流し込み、漏れ領域のシーリングと被覆に特に適しています。ポンプハウジング、羽根車、プロペラ、かじ、熱交換器、凝縮装置、ダストライン、スライド、シュート、ピン、壊れたネジなどの摩耗。クーラー、タンク、水差し、送水管、送油管、ハウジング上の漏れのシーリング。鋳造中の灰鋳鉄、処理中の灰鋳鉄内の中空。シャフト、油圧シリンダー、エンジンブロック、軸受座、クランクハウスの損傷に流し込み。型、ホルダー、モデル、ガイド、プロトタイプの製作。説明書。金属は、クリーニングしてグリース除去した裸状態になっている必要があります。混合成分AとBは常に1:1にします。混合物は、直ちにへらで塗布してください(ポット寿命が短い)。硬化した液状金属は、木ずり打ち、フライス加工、ドリルなどで簡単に加工できます。枠内の塗布手順を確認してください。仕様熱膨張率:0.0004 1/K色グレー質量(g)500粘度コンシステンシー:ペースト状耐用寿命5分(20℃、全質量20g)耐久温度(℃)硬化材:-60~120圧縮強度(N/mm2)最小:70ゲルタイム(分)最小/最大:7-12分(室温)比率構成部品A:構成部品B=1:1使用条件完全硬化/養生条件:室温引張強度(N/mm2)最小:12.5、最小引張せん断耐性組合せ:14.5養生時間最小/最大:4-24 h密度(kg/m3)2.8(AとBの混合コンパウンド)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5kg
500g 補修パテ(アルミ)
エスコ¥9,450税込¥10,3951個当日出荷エスコ品番EA934WC-10色アルミ耐圧(MPa)43耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)14外観半液体(アルミ入り)完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200000硬化時間(時間)16危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L混合比樹脂:硬化剤=100:14危険物の性状非水溶性曲げ強度(MPa)26硬度(ショア D)79比重(g/cm3)1.45
57g リペアースティック(プラスティック)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷用途プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に適合プラスチック用エスコ品番EA934WA-7A材質エポキシ樹脂+プラスチック充填材色(硬化後)ライトブルー容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)40完全硬化時間36時間硬化時間(時間)3引張強度(N/mm2)2.4使用可能時間(分間)20(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)65
耐熱アルミメタル
関西パテ化工¥29,980税込¥32,9781本(0.5kg)7日以内出荷アルミニウム粉を配合し、耐熱性を付与したエポキシパテで、金属全般の補修に適応! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!用途耐熱を必要とする金属製の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 熱の掛かる鉄、アルミ、ステンレス等の鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修等。 耐熱性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 設計変更等による金型補修(成型品の表面に出ない部分の補修に限る)。セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg、耐熱プライマー:10mL適合機器熱の掛かる金属製の配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等可使時間(分)30圧縮強さ(MPa)108~118引張強度(MPa)78~88曲げ強さ(MPa)98~109使用限界温度(℃)250外観(主剤)灰色、(硬化剤)淡黄色引張せん断接着強さ(MPa)20~25粘度(mPa・s)高粘度ペースト状硬化時間(時間)15連続耐熱温度(℃)150~160危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱硬度(ショア D)87塗布面積(m2/セット)0.063(5mm厚時)




![LOCTITE パイプリペアーキット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042564-130404-02.jpg)
![[銅 ] リペアースティック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665085-180827-02.jpg)







![ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262457-230711-02.jpg)













![[高耐熱]アルミ補修パテ(液状) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273947-251027-02.jpg)















![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)