6ページ目: 金属用パテ

211件中 201~211件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
  • ベロメタル 混合用ヘラ ベロメタル

    ベロメタル 混合用ヘラ

    ベロメタル
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷
    主剤と硬化剤の2剤を混合するヘラです。主剤と硬化剤各液の撹拌にも有効です。補修箇所へ塗布しやすくなっています。
    用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。危険物の類別非危険物
  • ベロメタル 混合板 ベロメタル

    ベロメタル 混合板

    ベロメタル
    ¥869~税込¥956~
    1枚
    当日出荷
    樹脂製のため軽量かつ外熱による反応が少ないです。コンパクトサイズのため収納しやすいです。
    用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
  • 耐摩耗補修剤 ハイロード300 Devcon(デブコン)

    耐摩耗補修剤 ハイロード300

    Devcon(デブコン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(13.6kg)
    7日以内出荷
    粒子径3ミリ以上の粉体摩耗に対して優れた効果。 スラリー摩耗に対する補修に有効。 金属、コンクリートとの接着性が良好。
    用途高温で激しい粉体摩耗を受ける装置の補修と再生。 エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。 エクスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。適合金属全般、コンクリート、木材、石材比重ASTM_D792:2.2耐熱温度(℃)150可使時間(分/25℃)45引張強度(MPa)25~34収縮率(%)0.1硬化時間(時間)16誘電率(1kHz)41危険物の類別非危険物
  • ベロメタルジェルメタル ベロメタル

    ベロメタルジェルメタル

    ベロメタル
    ¥87,980税込¥96,778
    1セット
    当日出荷
    ジェル状、蜂蜜状の粘度のため薄厚で塗布しやすいです。 防錆・防蝕効果にも優れております。
    用途被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製に、薄厚塗布要する施工面、被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製など付属品塗装用ブラシ×1、混合用ヘラ×1、混合板×1、コップ×1、専用バッグトラスコ品番789-9858色グレー質量(g)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×95×135主成分樹脂系金属微粒子耐熱温度(℃)245硬化時間(時間)(20度)6~8危険物の類別非危険物特性防錆、防蝕
  • カバン入りキット2.5kg ベロメタル

    カバン入りキット2.5kg

    ベロメタル
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番107-1168質量(kg)3色グレー容量(g)2500(標準型)/125(スーパーラピッド)耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1アズワン品番64-8425-41危険物の類別非危険物
  • カバン入りキット 500g ベロメタル

    カバン入りキット 500g

    ベロメタル
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番107-1167色グレー質量(g)625容量(g)500(標準型)/125(スーパーラピッド)耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1アズワン品番64-8425-10危険物の類別非危険物
  • カバン入りキット 1.0Kg ベロメタル

    カバン入りキット 1.0Kg

    ベロメタル
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番107-1172質量(kg)1色グレー容量(g)1000(標準型)/125(スーパーラピッド)耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1アズワン品番64-8425-14危険物の類別非危険物
  • エマージェンシーロイヤルキット ベロメタル

    エマージェンシーロイヤルキット

    ベロメタル
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番107-1171質量(kg)0.75色黒褐色容量(g)標準型500/スーパー125×2耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1引張強度(N/mm2)44危険物の類別非危険物
  • エマージェンシーファーストキット ベロメタル

    エマージェンシーファーストキット

    ベロメタル
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番107-1173質量(kg)1.625色黒褐色容量(g)標準型1000/スーパー125×5耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1引張強度(N/mm2)44危険物の類別非危険物
  • エマージェンシーサービスキット ベロメタル

    エマージェンシーサービスキット

    ベロメタル
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番107-1169質量(kg)1.25色黒褐色容量(g)標準型1000/スーパー125×2耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1引張強度(N/mm2)44危険物の類別非危険物
  • アクションキット ベロメタル

    アクションキット

    ベロメタル
    ¥109,980税込¥120,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番107-1174色グレー質量(g)375容量(g)250(標準型)/125(スーパーラピッド)耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1アズワン品番64-8425-09危険物の類別非危険物
金属用パテ