絞り込み
ブランド
- プリンス電機
- ODELIC(オーデリック)(291)
- Panasonic(パナソニック)(269)
- コイズミ照明(105)
- 三菱電機(76)
- オーム電機(53)
- アイリスオーヤマ(51)
- DAIKO(大光電機)(50)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝(22)
- 東芝ライテック(21)
- タキズミ(TAKIZUMI)(21)
- 東京メタル(19)
- JAPPY(18)
- ドウシシャ(16)
- HotaluX(ホタルクス)(15)
- 栄興電器(13)
- 山田照明(12)
- BRID(11)
- エスコ(9)
- ブランドをもっと見る
特価
「適用畳数」から絞り込む

LEDランプ Hシリーズ
プリンス電機¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷キッチン内レンジフードの照明に最適。IP67。最高使用温度55度まで。入力電圧DC24Vのため直流電源装置VMX-60-24とご利用ください寸法(mm)243×56×25質量(kg)0.5電圧DC24V(定電圧)全光束(Lm)1100定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.38定格ランプ電力(W)9.2光源3000Kビーム角度(°)【1/2】55エコロジー商品省エネ