絞り込み
適用畳数
- 4.5(1)
光色
- 温白色(3)
- 白色(3)
- 電球色(10)
光束(Lm)
- 1000未満(3)
- 1000~2000未満(4)
- 2000~3000未満(2)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(12)
色温度(K)
- 3000~5000未満(3)
- ~3000未満(7)
電圧(V)
- 100(12)
100
消費電力(W)
- 5~10未満(3)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満
ブランド
- 山田照明
- ODELIC(オーデリック)(291)
- Panasonic(パナソニック)(269)
- コイズミ照明(105)
- 三菱電機(76)
- オーム電機(53)
- アイリスオーヤマ(51)
- DAIKO(大光電機)(50)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝(22)
- 東芝ライテック(21)
- タキズミ(TAKIZUMI)(21)
- 東京メタル(19)
- JAPPY(18)
- ドウシシャ(16)
- HotaluX(ホタルクス)(15)
- 栄興電器(13)
- BRID(11)
- エスコ(9)
- ブランドをもっと見る
特価
「適用畳数」から絞り込む
4.5(1)

シーリングライト
山田照明¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷天井直付専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC質量(kg)0.8直径(Φmm)88高さ(mm)150取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)18.1電源内蔵LEDLED一体型調光方式位相調光演色指数(Ra)83
シーリングライト
山田照明¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷ダクトプラグ専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC、ダクトプラグ:樹脂質量(kg)0.8直径(Φmm)88高さ(mm)172取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)18.1電源内蔵LEDLED一体型調光方式位相調光演色指数(Ra)83
シーリングライト
山田照明¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷ボール球形LEDランプ交換型のシーリングライトです。ボール球60W相当で2700K,Ra80です。質量(kg)0.5直径(Φmm)95高さ(mm)178取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)7口金E26色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.2LEDLED電球光束(Lm)730LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDG7L-G/60W調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源ボール球60W相当エコロジー商品省エネ
シーリングライト
山田照明¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷LEDランプ交換型の円形布地のシーリングライトです。 布は白色ブロード地です。非調光で適合ランプ使用時は2700K,Ra80です。材質/仕上鋼(白色塗装)/布(ブロード・白色)質量(kg)3直径(Φmm)700高さ(mm)195取付方式取付簡易型電圧(V)AC100消費電力(W)31.2口金E26色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1LEDLED電球光束(Lm)2624LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W調光方式非調光演色指数(Ra)80適用畳数~4.5畳エコロジー商品省エネ
シーリングライト
山田照明¥55,980~税込¥61,578~1個5日以内出荷透明なアクリルに鋭く刻まれたVカットがLEDランプの光をうけてキラキラと輝き、反射光の陰影も天井に美しいアラベスク模様を描き出します。取付方式取付簡易型電圧(V)AC100消費電力(W)28口金E11色温度(K)2700光源色(LED)電球色LEDLED電球LED寿命(時間)30000適合ランプ三菱 MILIE・LDR7L-M-E11/D/S-27専用調光方式非調光演色指数(Ra)82従来光源ダイクロハロゲン60W×4相当エコロジー商品省エネ
シーリングライト・和風対応商品
山田照明¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷鮮新(せんしん)。和洋の枠のない自由な空間作りをイメージしてデザインされたシリーズ。シンプルモダンな意匠。素材感を活かす巧みさは新感覚の造形美を生んでいます。素材を生かした造形美が特長です。セードは不織布。不織布は繊維を糸にせず、そのままふんわりと重ねて作られるため、布のような縦横の織り目がありません。光を透過させたときのやわらかな表情が特長です。適合和風対応商品:シーリングライト材質/仕上鋼(白色塗装) / 不織布質量(kg)1.8高さ(mm)200取付方式取付簡易型電圧(V)AC100消費電力(W)16.8口金E17色温度(K)2700使用電球電球形蛍光灯(E17A15形)/E17クリプトン球(ホワイト)PS60W型光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.5LEDLED電球光束(Lm)1420LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源白熱160W相当エコロジー商品省エネ
シーリングライト
山田照明¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷Vollmond(フォルモント)。小型タイプは、廊下やリビングの照明としてダウンライトと同じようにご利用いただけます。材質/仕上鋼(白色塗装)質量(kg)0.5直径(Φmm)116取付方式工事奥行(mm)80電圧(V)AC100消費電力(W)5光源GX53 LEDユニットフラット形エネルギー消費効率(Lm/W)110.8LEDユニット交換型光束(Lm)554LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDF5-H-GX53/500調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源白熱60W相当
シーリングライト
山田照明¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷Square Flat(スクエア フラット)。パネルの取り付けは、引掛金具式でパネルを片側に引っ掛けたままLEDユニットの交換を安全に行えます。パネルの材質が建材として様々な場所に用いられている発泡樹脂素材なのでインテリアに合わせて塩ビ化粧シートなどを貼り付けていただく事もできます。材質/仕上鋼(白色塗装)/樹脂(白色)/アクリル(クリア+マット)質量(kg)6.2取付方式取付簡易型奥行(mm)94電圧(V)AC100消費電力(W)24.8光源GX53 LEDユニットフラット形エネルギー消費効率(Lm/W)86.7LEDユニット交換型光束(Lm)2152LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDF6-H-GX53/700調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源白熱400W相当
シーリングライト・和風対応商品
山田照明¥89,980~税込¥98,978~1個5日以内出荷端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。適合和風対応商品:シーリングライト材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙取付方式取付簡易型電圧(V)AC100消費電力(W)14.8口金E17色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.5LEDLED電球光束(Lm)1089LED寿命(時間)40000適合ランプNo.252BL調光方式非調光演色指数(Ra)80従来光源白熱160W相当エコロジー商品省エネ
シーリングライト・軒下照明
山田照明¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷屋外用シーリングで天井直付タイプ。汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用。長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。材質/仕上本体:ADC、電源カバー:アルミ質量(kg)0.8直径(Φmm)88高さ(mm)160取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)18.1電源内蔵LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相調光演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
シーリングライト・軒下照明(屋外用)
山田照明¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷オープンスペースのLED照明へのグレードアップに、幅広くご利用いただけます。天井直付タイプ。汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用、長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。仕様GX53 LEDユニットフラット形(中角形)質量(kg)1.8直径(Φmm)160高さ(mm)150取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)10.3色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)108.7LEDユニット交換型光束(Lm)1120LED寿命(時間)40000配光角度(°)40適合ランプ東芝製LDF10LW53C12/1200調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源FHT24W相当
シーリングライト・バスルームライト
山田照明¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。材質/仕上本体:樹脂(白色)/カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)195高さ(mm)168取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)7口金E26色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.7LEDLED電球光束(Lm)607LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA7L-H/60W調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源白熱50W相当エコロジー商品省エネ・長寿命