絞り込み
適用畳数
  • 10
  • 4.5(7)
  • 6(16)
  • 8(54)
  • 12(33)
  • 14(6)
光色
  • 昼光色(8)
  • 昼白色(1)
  • 電球色(7)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(6)
  • 90以上(4)
調光の可否
  • ×(1)
  • ○(3)
光束(Lm)
  • 4000~5000未満(3)
調色の可否
  • ×(1)
×
電圧(V)
  • 100(8)
100
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(6)
  • 50~60未満(1)
20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満
色温度(K)
  • 3000未満(7)
  • 3000~5000未満(5)
  • 5000~6500未満(7)
  • 6500以上(7)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(2)
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・タキズミ(TAKIZUMI)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
4.5(7)
6(16)
8(54)
10
12(33)
14(6)
  • ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用 タキズミ(TAKIZUMI)

    ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用

    タキズミ(TAKIZUMI)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    適合~10畳取付方式ワンタッチ取付消費電力(W)29.9コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)136.7光束(Lm)4090高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否可適用畳数10畳スイッチ種類ひもスイッチ
  • 天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色 Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    取付天井吊下型、引掛シーリング方式電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)デザインJapanese Modernグリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    国産の材で組む風格の杉柾。隙間からこぼれる光が木肌を優しく照らします。漏れ光が遊ぶ赤柾の美しい木目の趣。
    仕様調光器:不可材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)幅(mm)□520質量(kg)3.9取付引掛シーリング高さ(mm)155材質(本体)杉種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)515~685色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン付演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色エコロジー商品省エネ
  • ペンダント Panasonic(パナソニック)

    ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    62日以内出荷
    ON・OFFの操作が簡単。 蛍光灯搭載器具からの取り替えにもおすすめ。 簡単に操作ができるプルスイッチ。 暗闇でもスイッチ位置がわかる蓄光スイッチ。 文字くっきり光
    仕様蓄光スイッチつまみ付材質セード:強化和紙張り幅(mm)Φ556質量(kg)2.0取付引掛シーリング方式高さ(mm)222フランジ丸型フランジ付電圧(V)100全高(mm)調整可能:362~772色温度(K)6200ランプの種類LED光源色昼光色材質(枠)プラスチック光源寿命40000時間動作切換スイッチプル:全灯→段調光→常夜灯→滅演色指数(Ra)83LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 匠のあかり ペンダント【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    匠のあかり ペンダント【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    62日以内出荷
    伝統的な和の建築意匠を、あかりへ。 側面の板に施した破風のような優美な曲線。 そこからこぼれる光が、銘木秋田杉の木肌を美しく照らし出します。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
    付属品専用リモコン送信器材質セード:側面強化和紙張り幅(mm)□630質量(kg)4.4取付引掛シーリング方式高さ(mm)182材質(本体)秋田杉・うづくり仕上フランジ丸型付電圧(V)100全高(mm)調整可能:393、558、723構造虫・ホコりの入りにくい構造色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯色(パネル)下面アクリル:乳白つや消しリモコン全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 匠のあかり ペンダント【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    匠のあかり ペンダント【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    62日以内出荷
    書院窓風の額縁、端正な桟。 秋田杉を用いた額縁と、大小異なる格子の組み合わせの妙。 窓のつくりで和らいだ表情に仕上げました。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
    付属品専用リモコン送信器材質セード:側面強化和紙張り幅(mm)□630質量(kg)5.0取付引掛シーリング方式高さ(mm)189材質(本体)秋田杉・うづくり仕上フランジ丸型付電圧(V)100全高(mm)調整可能:400、565、730構造虫・ホコりの入りにくい構造色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯色(パネル)下面アクリル:乳白つや消しリモコン全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 匠のあかり ペンダント【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    匠のあかり ペンダント【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    62日以内出荷
    名匠の技が冴える、松と霞。 枝ぶりのすばらしい老松とたなびく霞。 木彫りの匠「鬼童」が一刀一刀、丁寧に彫り上げた名作です。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。 使いやすいリモコンを同梱。
    付属品専用リモコン送信器材質セード:側面強化和紙張り幅(mm)□630質量(kg)5.0取付引掛シーリング方式高さ(mm)182材質(本体)秋田杉・うづくり仕上・手彫り飾りフランジ丸型付電圧(V)100全高(mm)調整可能:392、557、722構造虫・ホコりの入りにくい構造色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯色(パネル)下面アクリル:乳白つや消しリモコン全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    4日以内出荷
    装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
    種別器具:LED電球一般形7.2W×6(E26)材質グローブ:ガラス(ケシ)質量(kg)8.2色真鍮ブロンズメッキ高さ(mm)320材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)43.2全高(mm)522~1930ランプ高演色LED幅(Φmm)720光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)69調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94適用畳数~10調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    4日以内出荷
    装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
    種別器具:LED電球一般形8.4W×6(E26)材質グローブ:ガラス(ケシ)質量(kg)8.2色真鍮ブロンズメッキ高さ(mm)320材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)50.4全高(mm)522~1930ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)720光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)76.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)54演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3870調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可適用畳数~10エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト洋風LEDタイプ10畳用 タキズミ(TAKIZUMI)

    ペンダントライト洋風LEDタイプ10畳用

    タキズミ(TAKIZUMI)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    適合~10畳材質セード/プラスチック質量(kg)1.9色セード/クリア直径(Φmm)529高さ(mm)160取付方式ワンタッチ取付消費電力(W)29.9全高(mm)535コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)143.4色(本体)セード/クリア光束(Lm)4290高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否可適用畳数10畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
ペンダントライト