絞り込み
適用畳数
- 12
- 4.5(7)
- 6(16)
- 8(54)
- 10(10)
- 14(6)
光色
- 昼光色(30)
- 昼白色(1)
- 電球色(30)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(13)
- 90以上(18)
調光の可否
- ×(6)
- ○(12)
光束(Lm)
- 4000~5000未満(4)
調色の可否
- ○(1)
○
電圧(V)
- 100(25)
100
消費電力(W)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(28)
30~40未満・40~50未満
色温度(K)
- 3000未満(30)
- 3000~5000未満(27)
- 5000~6500未満(29)
- 6500以上(29)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上
ブランド
- DAIKO(大光電機)(1)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- オーム電機(1)
- コイズミ照明(1)
- タキズミ(TAKIZUMI)(1)
DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・オーム電機・コイズミ照明・タキズミ(TAKIZUMI)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「適用畳数」から絞り込む
4.5(7)
6(16)
8(54)
10(10)
12
14(6)

主照明ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷空間をしっかり照らす主照明ペンダント。 リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。 使いやすいリモコンを同梱。 ナチュラルなインテリアに似合う、やさしいベージュのフォグリックセード。付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ550質量(kg)3.1色アクリルカバー:乳白つや消し、布セード:ダークブラウン取付引掛シーリング方式高さ(mm)190タイプ天井吊下型フランジ丸型フランジ・コードハンガー付電圧(V)100全高(mm)調整可能:430~2000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯リモコン全灯・普段・常夜灯・滅演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷コンセプトは空に浮かぶ雲。ユーモラスなデザインだけが特徴ではない、さまざまな場所に使いやすいロングセラーです仕様コードハンガー:あり、コード調整器付種別器具:LED一体型質量(kg)1.8電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯機能コード収納:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄エコロジー商品省エネ
和風ペンダント~12畳用 プルスイッチ付
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷取付方式引掛シーリング切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅フランジ丸型フランジ付電圧(V)AC100消費電力(W)34.1色温度(K)6200光源色昼光色入力電流(A)0.35LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザイン書院演色指数(Ra)83適用畳数~12畳スイッチ種類蓄光スイッチつまみLED交換不可
調光調色和風LEDペンダント
コイズミ照明¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。付属品リモコン仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー適合(畳数)~12畳材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入幅(mm)520質量(kg)2.4高さ(mm)195消費電力(W)48.8スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~12畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4光束(Lm)4949LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100電球の種類LED調光の可否可適用畳数12畳スイッチ種類壁スイッチエコロジー商品省エネ
和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥199,800税込¥219,7801台92日以内出荷現代の製法で表現する繊細かつ丈夫な和の意匠。健やかな成長や魔除けの意味が込められた麻ノ葉の吉祥文様です。付属品リモコンその他※調光器不可幅(mm)□510カバーアクリル(和紙貼り)質量(kg)4.6取付引掛シーリング高さ(mm)156区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100全高(mm)320-720平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色LED交換不可エコロジー商品省エネ
和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷から92日以内出荷現代の製法で表現する繊細かつ丈夫な和の意匠。健やかな成長や魔除けの意味が込められた麻ノ葉の吉祥文様です。その他※調光器不可幅(mm)□510カバーアクリル(和紙貼り)質量(kg)4.6取付引掛シーリング高さ(mm)156区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100全高(mm)320-720平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色LED交換不可エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 八角形
ODELIC(オーデリック)¥51,980税込¥57,1781台欠品中やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します 斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる八角形の意匠 印された落款は上質な美濃和紙の証です 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質セード:美濃和紙幅(mm)□560質量(kg)1.9取付引っ掛けシーリング高さ(mm)220スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)394~794色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間デザイン八角形演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷和室らしさを演出するオーソドックスな意匠のペンダントライト。高度な樹脂成型で木の自然な風合いを忠実に再現しています 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質セード:樹脂(乳白)幅(mm)□490質量(kg)2.6取付引っ掛けシーリング高さ(mm)126材質(本体)樹脂(白木色)全高(mm)286~686ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 曲げ木ぼんぼり
ODELIC(オーデリック)¥77,980税込¥85,7781台欠品中伝統的な日本のあかり、曲げ木ぼんぼり。そのやさしい意匠は時代に合わせ材や仕様を変えながら、今なお愛され息づいています 指物工芸の曲げ木の技が伝える優美なフォルム CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2仕様紐スイッチ付種別LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入)取付引っ掛けシーリング材質(本体)白木スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.1光源寿命40000時間デザイン曲げ木ぼんぼり別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED リモコン付きペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥35,980税込¥39,5781台欠品中傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED一体型質量(kg)1.8取付傾斜天井取付:可能(50度)スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯対応CONNECTED LIGHTING機能コード収納機能付色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷から60日以内出荷空間をしっかり照らす主照明ペンダント。 リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室迄様々な空間でお使いいただけます。 ナチュラルなインテリアに似合う、やさしいベージュのファブリックセード。付属品コードハンガー、丸型フランジ付セット内容専用リモコン送信器質量(kg)3.1色アクリルカバー:乳白つや消し、布セード:ベージュ取付引掛シーリング方式高さ(mm)190電圧(V)100スイッチ壁切替:普段←→常夜灯全高(mm)430~2000色温度(K)6500/2700幅(Φmm)550ランプの種類LED光源色昼光色/電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)コードハンガー使用時:55LED交換不可
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。仕様調光器:不可材質グローブ:アクリル(和紙貼り)幅(mm)□450質量(kg)2.7取付引掛シーリング高さ(mm)140種類器具:LED一体型電圧(V)100全高(mm)304~704ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷から90日以内出荷純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します。伝統的な横桟の水平線が強調された木組み。仕様調光器:不可材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)幅(mm)□580質量(kg)4.1取付引掛シーリング高さ(mm)142材質(本体)杉種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)502~672色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン付演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色エコロジー商品省エネ
吹き抜け灯
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷さまざまなインテリアにコーディネイトできるスタンダードなデザイン。幅(mm)Φ577質量(kg)7.7色ガラスセード:乳白つや消し取付直付タイプ高さ(mm)246材質(本体)クローム仕上タイプ天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)44.4全高(mm)調整可能:2000~3000色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:80エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.768明るさ60形電球6灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)4275調光の可否不可適用畳数~12畳傾斜天井取付角度(°)55まで取付可能LED交換可能エコロジー商品省エネ
ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 伝統的な曲げ気細工のおおらかなフィルム。 古民家風インテリアにも調和するオイルステン仕上。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。付属品専用リモコン送信器材質セード:強化和紙張り幅(mm)Φ600質量(kg)2.3取付引掛シーリング方式高さ(mm)300材質(本体)木製(ダークブラウン・オイルステン仕上)フランジ丸型フランジ付電圧(V)100全高(mm)調整可能:440~850色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯リモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 さわやかさを広げる白木枠と、ゆったりとした雰囲気を演出する曲げ木細工デザイン。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。付属品専用リモコン送信器材質セード:強化和紙張り幅(mm)Φ600質量(kg)2.3取付引掛シーリング方式高さ(mm)300材質(本体)木製(白木)フランジ丸型フランジ付電圧(V)100全高(mm)調整可能:440~850色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯リモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781台62日以内出荷リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 客間にも、茶室にも。 洗礼された数寄屋フォルム。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。付属品専用リモコン送信器材質セード:側面強化和紙張り幅(mm)Φ556質量(kg)2.4取付引掛シーリング方式高さ(mm)233フランジ丸型フランジ付電圧(V)100全高(mm)調整可能:373~783色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色材質(枠)プラスチック光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯リモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリー演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷から62日以内出荷リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 和の建築様式「書院」に則ったデザイン。 側面の十字の桟が、凛とした雰囲気を醸し出します。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。付属品専用リモコン送信器材質セード:側面強化和紙張り幅(mm)□574質量(kg)4.0取付引掛シーリング方式高さ(mm)142材質(本体)木製(白木)フランジ丸型付電圧(V)100全高(mm)調整可能:352、517、682構造虫・ホコりの入りにくい構造色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯色(パネル)下面アクリル:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 「数寄屋」の侘びが漂うあかり。 吹き寄せの縦桟に合わせた横桟が器具のデザインを引き締めています。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。付属品専用リモコン送信器材質セード:側面強化和紙張り幅(mm)□520質量(kg)3.4取付引掛シーリング方式高さ(mm)136材質(本体)木製(白木)フランジ丸型付電圧(V)100全高(mm)調整可能:347、512、677構造虫・ホコりの入りにくい構造色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯色(パネル)下面アクリル:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台62日以内出荷リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 スタイリッシュさ漂うシンプルフォルム。 リビングのつづき間にも似合う和モダンタイプ。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。付属品専用リモコン送信器材質セード:側面和紙調不織布張り幅(mm)□484質量(kg)2.7取付引掛シーリング方式高さ(mm)163材質(本体)木製(白木)フランジ丸型付電圧(V)100全高(mm)調整可能:303~713構造虫・ホコりの入りにくい構造色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯色(パネル)下面アクリル:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
主照明ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷から4日以内出荷空間をしっかり照らす主照明ペンダント。 リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。 使いやすいリモコンを同梱。 リビングから個室まで。幅広く使用できるシンプルなオーバルデザイン。付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ520質量(kg)3.3色アクリルカバー:乳白つや消し高さ(mm)202タイプ天井吊下型フランジ丸型フランジ・コードハンガー付電圧(V)100全高(mm)調整可能:413~2000枠の色プラスチック:乳白つや消し色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯リモコン全灯・普段・常夜灯・滅グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台欠品中波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します種別器具:LED電球一般形11W×4(E26)材質セード:和紙質量(kg)1.5取付引掛シーリング高さ(mm)600電圧(V)100消費電力(W)44スイッチ全灯→2灯→常夜灯→消全高(mm)1405~2205ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)600光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)74演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可適用畳数~12エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台欠品中種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入り)取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入り)取付引掛シーリング高さ(mm)193材質(本体)樹脂(木調電圧(V)100全高(mm)357~757ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥189,800税込¥208,7801台欠品中美しい木目の拭き漆と南部鉄器による加飾が特徴の、岩手が誇る伝統工芸「岩谷堂箪笥」。時を越えて受け継がれる技の冴えを現代のあかりに吹き込みます種別器具:LED一体型材質装飾:鉄鋳物(黒色)幅(mm)□644質量(kg)8.6取付引掛シーリング高さ(mm)161材質(本体)けやき(拭き漆塗り)電圧(V)100消費電力(W)44スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり全高(mm)481~671ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)103.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4550調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可適用畳数~12エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥53,980税込¥59,3781台欠品中細組手を幾重にも重ねた白木木枠。匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです種別器具:LED一体型幅(mm)□600質量(kg)3.1取付引掛シーリング高さ(mm)180材質(本体)白木電圧(V)100全高(mm)572~742ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥119,800税込¥131,7801台欠品中木枠に組み込まれた「隠れ内格子」。ともると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します種別器具:LED一体型取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリエステル強化和紙光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷伝統的な日本のあかり、曲げ木ぼんぼり。そのやさしい意匠は時代に合わせ材や仕様を変えながら、今なお愛され息づいています種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入)取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥51,980税込¥57,1781台欠品中和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します種別器具:LED一体型取付引掛シーリング高さ(mm)185材質(本体)桐(オイルステイン)電圧(V)100全高(mm)353~753ランプ高演色LED材質(カバー)樹脂シート(和紙入)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥35,980税込¥39,5781台欠品中傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です仕様コードハンガー:あり、コード調整器付種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)1.8高さ(mm)166電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)1375~1775機能コード収納:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)540光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)102.9光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄エコロジー商品省エネ
ペンダントライト和風LEDタイプ12畳用
タキズミ(TAKIZUMI)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷適合~12畳取付方式ワンタッチ取付消費電力(W)33.9コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)131.1光束(Lm)4446高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否可適用畳数12畳スイッチ種類ひもスイッチ