絞り込み
適用畳数
  • 12
  • 4.5(1)
  • 6(9)
  • 8(11)
光色
  • 昼光色(6)
  • 電球色(5)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(4)
  • 90以上(1)
調光の可否
  • ○(3)
光束(Lm)
  • 4000~5000未満(3)
  • 5000~6000未満(2)
器具・セット
  • セット品(1)
セット品
電圧(V)
  • 100(4)
100
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(5)
30~40未満・40~50未満
調色の可否
  • ×(1)
  • ○(2)
×・○
色温度(K)
  • 3000未満(2)
  • 3000~5000未満(3)
  • 5000~6500未満(3)
  • 6500以上(4)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • オーム電機(1)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(2)
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・アイリスオーヤマ・オーム電機・タキズミ(TAKIZUMI)
価格
価格で絞り込む
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
4.5(1)
6(9)
8(11)
12
  • 和風ペンダントライト 上下調光 アイリスオーヤマ

    和風ペンダントライト 上下調光

    アイリスオーヤマ
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    翌々日出荷
    和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
    寸法(mm)Φ480×162定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000器具・セットセット品光源色昼光色点灯方法上下発光・調光演色指数(Ra)85調光の可否○発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min調色の可否不可
  • 和風ペンダントライト 12畳上下調色 アイリスオーヤマ

    和風ペンダントライト 12畳上下調色

    アイリスオーヤマ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌々日出荷
    和室などに最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    質量(g)2100消費電力(W)44.6定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×466×120機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】5040(最大点灯時)光色電球色~昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~12畳切タイマー30分エコロジー商品長寿命
  • 洋風プルリモペンダント 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI)

    洋風プルリモペンダント 調光調色タイプ

    タキズミ(TAKIZUMI)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌々日出荷
    プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」。リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。
    種別プルリモペンダント幅(mm)Φ520質量(kg)2.1取付ワンタッチ取付高さ(mm)137タイプリモコン調光調色タイプ種類プラスチックセード(クリア)スイッチ【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯全高(mm)512コード長さ(mm)375機能プルスイッチ付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、プルレススイッチ機能付、メモリー点灯機能付、30/60分OFFタイマー機能付モード切替【調色】 昼光色6700K~電球色3000K色温度(K)3000~6700光源色昼光色、電球色光源寿命約40000時間(光束維持率70%)高さ調節可能(コード収納型)明るさ【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否○タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否○
  • 和風プルリモペンダント 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI)

    和風プルリモペンダント 調光調色タイプ

    タキズミ(TAKIZUMI)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌々日出荷
    プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」。リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。
    種別プルリモペンダント幅(mm)□490質量(kg)2.7取付ワンタッチ取付高さ(mm)160タイプリモコン調光調色タイプ種類プラスチックセード(乳白色)消費電力(W)41.8スイッチ【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯全高(mm)535コード長さ(mm)375機能明るさフリーコントロール機能付モード切替【調色】 昼光色6700K~電球色3000K色温度(K)3000~6700光源色昼光色、電球色エネルギー消費効率(Lm/W)118.3光源寿命約40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)【器具】4949高さ調節可能(コード収納型)明るさ【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否○適用畳数12畳タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否○
  • ペンダント Panasonic(パナソニック)

    ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間をしっかり照らす主照明ペンダント。 リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室迄様々な空間でお使いいただけます。 ナチュラルなインテリアに似合う、やさしいベージュのファブリックセード。
    付属品コードハンガー、丸型フランジ付セット内容専用リモコン送信器質量(kg)3.1色アクリルカバー:乳白つや消し、布セード:ベージュ取付引掛シーリング方式高さ(mm)190電圧(V)100スイッチ壁切替:普段←→常夜灯全高(mm)430~2000色温度(K)6500/2700幅(Φmm)550ランプの種類LED光源色昼光色/電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)コードハンガー使用時:55LED交換不可
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
    仕様調光器:不可材質グローブ:アクリル(和紙貼り)幅(mm)□450質量(kg)2.7取付引掛シーリング高さ(mm)140種類器具:LED一体型電圧(V)100全高(mm)304~704ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
  • LED木枠ペンダントライト 和風 オーム電機

    LED木枠ペンダントライト 和風

    オーム電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
ペンダントライト