絞り込み
適用畳数
  • 14
  • 4.5(8)
  • 6(17)
  • 8(54)
  • 10(10)
  • 12(29)
光色
  • 昼光色(5)
  • 電球色(5)
調光の可否
  • ○(4)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(2)
  • 90以上(2)
光束(Lm)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
電圧(V)
  • 100(4)
100
消費電力(W)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(2)
40~50未満・50~60未満
調色の可否
  • ○(1)
○
色温度(K)
  • 3000未満(4)
  • 3000~5000未満(4)
  • 5000~6500未満(4)
  • 6500以上(4)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上
ブランド
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • コイズミ照明(1)
DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
4.5(8)
6(17)
8(54)
10(10)
12(29)
14
  • 和風ペンダントライト DAIKO(大光電機)

    和風ペンダントライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    6日以内出荷
    引き掛けシーリング式で設置が簡単な和風ペンダントライト。調光調色機能付き、リモコンで操作可能。天井取付専用・傾斜天井不可・LED交換不可
    特記リモコン付き、吊り高調節可材質カバー:強化和紙、枠:白木、LEDカバー:アクリル(乳白マット)、本体:鋼板(白)、ポリカーボネート(黒)、コード:テトロン、フランジカバー:ABS寸法(mm)縦565×横565×高さ700~1500(高さ調節可)質量(kg)約4消費電力(W)44.5定格電圧(V)AC100方式調色:11段階エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.3光色昼光色6500~電球色2700K調光方式10段階定格光束(Lm)5489適用畳数~14演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    白木の素材感を活かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです
    種別器具:LED一体型取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    木枠に組み込まれた「隠れ内格子」。ともると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します
    種別器具:LED一体型取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリエステル強化和紙光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダント/調色・調光/~14畳 DAIKO(大光電機)

    ペンダント/調色・調光/~14畳

    DAIKO(大光電機)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)83/83
  • 調光調色和風LEDペンダント コイズミ照明

    調光調色和風LEDペンダント

    コイズミ照明
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    6日以内出荷
    調光調色で自由に空間を演出 お気に入りシーン設定機能付き LED和風ペンダントライト。和風空間にしっかりと映えるあかりです。
    付属品リモコン仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー適合(畳数)~14畳材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入幅(mm)600質量(kg)2.9高さ(mm)204消費電力(W)48.8スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~14畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.7光束(Lm)4965LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100電球の種類LED調光の可否可適用畳数14畳スイッチ種類壁スイッチエコロジー商品省エネ
ペンダントライト