絞り込み
適用畳数
- 6
- 4.5(7)
- 8(54)
- 10(10)
- 12(33)
- 14(6)
光色
- 昼光色(6)
- 昼白色(8)
- 温白色(1)
- 電球色(7)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(6)
- 90以上(9)
調光の可否
- ×(5)
- ○(8)
光束(Lm)
- 2000~3000未満(3)
- 3000~4000未満(3)
電圧(V)
- 100(14)
100
消費電力(W)
- 20~30未満(13)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(1)
20~30未満・30~40未満・40~50未満
色温度(K)
- 3000未満(7)
- 3000~5000未満(2)
- 5000~6500未満(11)
- 6500以上(3)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(9)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- YAMAZEN(山善)(1)
- スワン電器(1)
- タキズミ(TAKIZUMI)(2)
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・YAMAZEN(山善)・スワン電器・タキズミ(TAKIZUMI)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(3)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「適用畳数」から絞り込む
4.5(7)
6
8(54)
10(10)
12(33)
14(6)

ペンダントライト和風LEDタイプ6畳用
タキズミ(TAKIZUMI)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷適合~6畳材質セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調)幅(mm)455質量(kg)2.2色セード/クリア(シボ柄入)高さ(mm)170取付方式ワンタッチ取付消費電力(W)22.9全高(mm)545コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)128.8色(本体)セード/クリア(シボ柄入)光束(Lm)2950高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否可適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用
タキズミ(TAKIZUMI)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷適合~6畳材質セード/プラスチック取付方式ワンタッチ取付消費電力(W)22.9コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否可適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付色黒色メタリック材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ペンダント~6畳用 プルスイッチ付
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個62日以内出荷幅(mm)Φ550質量(kg)1.6色【プラスチックセード】乳白シート張り高さ(mm)153取付方式引掛シーリング切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅フランジ丸型フランジ付電圧(V)AC100消費電力(W)28.1全高(mm)293~703色温度(K)6200光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)118.4入力電流(A)0.29光束(Lm)3329LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザイン現代和風演色指数(Ra)83適用畳数~6畳スイッチ種類蓄光スイッチつまみLED交換不可
LED洋風ペンダントライト
スワン電器¥6,498税込¥7,1481台5日以内出荷使うお部屋を選ばないシンプルなデザインの洋風ペンダントライトです。直径45cm半透明セード、LED一体型、40000時間の長寿命です。質量(kg)1.2スイッチ引きひもスイッチ平均演色評価数Ra82LED寿命(時間)40000光色昼光色直径×高さ(mm)450×110エコロジー商品省エネ・長寿命
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷から60日以内出荷MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ674取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)L350、M250備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.8高さ(mm)L350、M250備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)29.6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W4灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)(100V時)0.512光束(Lm)2916LED寿命(時間)40000明るさ60形電球4灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~6畳LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷和室らしさを演出するオーソドックスな意匠のペンダントライト。高度な樹脂成型で木の自然な風合いを忠実に再現しています 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質セード:樹脂(乳白)幅(mm)□490質量(kg)2.6取付引っ掛けシーリング高さ(mm)126材質(本体)樹脂(白木色)全高(mm)286~686ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台62日以内出荷ON・OFFの操作が簡単。 蛍光灯搭載器具からの取り替えにもおすすめ。 簡単に操作ができるプルスイッチ。 暗闇でもスイッチ位置がわかる蓄光スイッチ。 文字くっきり光仕様蓄光スイッチつまみ付材質セード:強化和紙張り幅(mm)Φ556質量(kg)2.0取付引掛シーリング方式高さ(mm)222フランジ丸型フランジ付電圧(V)100全高(mm)調整可能:362~772色温度(K)6200ランプの種類LED光源色昼光色材質(枠)プラスチック光源寿命40000時間動作切換スイッチプル:全灯→段調光→常夜灯→滅演色指数(Ra)83LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
吹き抜け灯
Panasonic(パナソニック)¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷さまざまなインテリアにコーディネイトできるスタンダードなデザイン。タイプ天井吊下型電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷種別器具:LED一体型材質セード:ポリエステル強化和紙幅(mm)□425質量(kg)1.6取付引掛シーリング高さ(mm)110材質(本体)檜電圧(V)100全高(mm)271~671ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入り)取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入り)取付引掛シーリング材質(本体)樹脂ヒゴ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台欠品中種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入り)取付引掛シーリング高さ(mm)193材質(本体)樹脂(木調電圧(V)100全高(mm)357~757ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥94,980~税込¥104,478~1台4日以内出荷繊細な編み目と光、張り感のある気品を帯びたフォルム。軽やかで温かな竹工芸の伝統のあかりは、古びることなく普遍の魅力を灯し続けます取付引掛シーリング材質(本体)竹電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W×6(E17)材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付質量(kg)4.7色モカブラウン色古味高さ(mm)455材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)31.2全高(mm)665~2065ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)615光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)47演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2300調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可適用畳数~6エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×6(E17)材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付質量(kg)4.7色モカブラウン色古味高さ(mm)455材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)26.4全高(mm)665~2065ランプ高演色LED幅(Φmm)615光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可適用畳数~6エコロジー商品省エネ
LEDペンダントライト 6畳用
YAMAZEN(山善)¥9,098税込¥10,0081個5日以内出荷用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。材質本体:スチール、LEDカバー:プラスチック質量(kg)0.73直径(Φmm)400高さ(mm)126電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(点灯)34、(常夜灯)1全光束(Lm)2900コード長さ(mm)350機能点灯、常夜灯、オフ(プルスイッチ切替)演色指数(Ra)80以上電球の種類LED調光の可否可適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ