絞り込み
適用畳数
- 6
- 4.5(4)
- 8(44)
- 10(3)
- 12(24)
- 14(2)
光色
- 昼光色(8)
- 昼白色(7)
- 温白色(2)
- 電球色(7)
調光の可否
- ×(5)
- ○(5)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(4)
- 90以上(8)
光束(Lm)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(7)
器具・セット
- セット品(1)
セット品
電圧(V)
- 100(16)
100
消費電力(W)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(1)
20~30未満・30~40未満・40~50未満
調色の可否
- ×(1)
×
色温度(K)
- 3000未満(6)
- 3000~5000未満(2)
- 5000~6500未満(8)
- 6500以上(3)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(8)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アイリスオーヤマ(5)
- タキズミ(TAKIZUMI)(2)
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・アイリスオーヤマ・タキズミ(TAKIZUMI)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「適用畳数」から絞り込む
4.5(4)
6
8(44)
10(3)
12(24)
14(2)

洋風ペンダントライト 6畳調光
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台翌々日出荷シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。寸法(mm)Φ454×112質量(g)1200消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~6畳エコロジー商品長寿命
和風ペンダントライト 上下調光
アイリスオーヤマ¥7,898税込¥8,6881台翌々日出荷和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。寸法(mm)Φ480×162定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000器具・セットセット品光源色昼光色点灯方法上下発光・調光演色指数(Ra)85調光の可否○発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min調色の可否不可
和風ペンダントライト 6畳調光
アイリスオーヤマ¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷和室などに最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。質量(g)1600消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×116機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~6畳エコロジー商品長寿命
LED ペンダントライト 和風 6畳
タキズミ(TAKIZUMI)¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷~6畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)付属品リモコン付幅(mm)□490質量(kg)2.4取付ワンタッチ取付高さ(mm)160電圧(V)AC100消費電力(W)21.2全高(mm)535コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)143.8光束(Lm)3050LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83適用畳数~6畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付色黒色メタリック材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
LEDペンダントライト パネルライト
アイリスオーヤマ¥9,698税込¥10,6681台翌々日出荷薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。勉強や作業など集中したいときにおすすめの昼光色タイプと、食事などゆっくりしたいときに適した温白色タイプの2ラインアップです。直下方向の光源も搭載することで、ダイニングテーブルや直下方向も適切な明るさで照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。また調光10段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(ラスト点灯→全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。寸法(mm)Φ400×95色ホワイト質量(g)1300消費電力(W)32定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60光束(Lm)【器具】3200(最大点灯時)待機電力(W)0.25適用畳数~6畳用調光範囲10段階エコロジー商品省エネ・長寿命
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.8高さ(mm)L350、M250備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)29.6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W4灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)(100V時)0.512光束(Lm)2916LED寿命(時間)40000明るさ60形電球4灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~6畳LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
洋風ペンダントライト 6畳上下調色
アイリスオーヤマ¥8,598税込¥9,4581台欠品中シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。寸法(mm)Φ454×112質量(g)1300消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色電球色~昼光色待機電力(W)0.2適用畳数~6畳切タイマー30分エコロジー商品長寿命
オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷和室らしさを演出するオーソドックスな意匠のペンダントライト。高度な樹脂成型で木の自然な風合いを忠実に再現しています 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質セード:樹脂(乳白)幅(mm)□490質量(kg)2.6取付引っ掛けシーリング高さ(mm)126材質(本体)樹脂(白木色)全高(mm)286~686ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
吹き抜け灯
Panasonic(パナソニック)¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷さまざまなインテリアにコーディネイトできるスタンダードなデザイン。タイプ天井吊下型電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷種別器具:LED一体型材質セード:ポリエステル強化和紙幅(mm)□425質量(kg)1.6取付引掛シーリング高さ(mm)110材質(本体)檜電圧(V)100全高(mm)271~671ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入り)取付引掛シーリング材質(本体)樹脂ヒゴ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台欠品中種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入り)取付引掛シーリング高さ(mm)193材質(本体)樹脂(木調電圧(V)100全高(mm)357~757ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥94,980~税込¥104,478~1台4日以内出荷繊細な編み目と光、張り感のある気品を帯びたフォルム。軽やかで温かな竹工芸の伝統のあかりは、古びることなく普遍の魅力を灯し続けます取付引掛シーリング材質(本体)竹電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W×6(E17)材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付質量(kg)4.7色モカブラウン色古味高さ(mm)455材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)31.2全高(mm)665~2065ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)615光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)47演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2300調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可適用畳数~6エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×6(E17)材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付質量(kg)4.7色モカブラウン色古味高さ(mm)455材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)26.4全高(mm)665~2065ランプ高演色LED幅(Φmm)615光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可適用畳数~6エコロジー商品省エネ
LED ペンダントライト 洋風 6畳
タキズミ(TAKIZUMI)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷~6畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)付属品リモコン付質量(kg)1.6取付ワンタッチ取付直径(Φmm)500高さ(mm)148電圧(V)AC100消費電力(W)21.2全高(mm)523コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)150.9光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83適用畳数~6畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ