カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(11)
- 40~50未満(121)
- 50~60未満(181)
- 60~70未満(183)
- 70~80未満(139)
- 80~90未満(85)
- 90~100未満(53)
- 100~120未満(92)
- 120~140未満(60)
- 140~160未満(53)
- 160~180未満(25)
- 180~200未満(21)
- 200~220未満(14)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 400~450未満(1)
- 600~650未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・600~650未満
ブランド
- モノタロウ(4)
- 富士元工業(61)
- エスコ(48)
- WEBA(46)
- イワタツール(31)
- ノガ(24)
- 協和精工(24)
- THECUT(23)
- ウォーターミルズ(21)
- ToYo TooL(18)
- RS PRO(16)
- イリックス(15)
- 大洋ツール(15)
- TRUSCO(13)
- ワルター(13)
- グーリング(11)
- プラス工具(11)
- FKD(フクダ精工)(10)
- RUKO(10)
- PROCHI(プロチ)(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・富士元工業・エスコ・WEBA・イワタツール・ノガ・協和精工・THECUT・ウォーターミルズ・ToYo TooL・RS PRO・イリックス・大洋ツール・TRUSCO・ワルター・グーリング・プラス工具・FKD(フクダ精工)・RUKO・PROCHI(プロチ)・ブランドをもっと見る
13ページ目: カッター(カウンターシンク)
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
チビ両面
富士元工業¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から翌々日出荷裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。用途面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼先端角(°)45適合チップSPMT030102切刃形状その他
ジェントルメン45°1枚刃
富士元工業¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。用途面取り加工トラスコ品番796-6628セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(kg)1適合チップX63GURタイプ
Rスペシャル
富士元工業¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。用途R面取り加工セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数3全長(mm)115刃径(Φmm)56適合チップN43GXR切刃形状3枚刃
FR用専用カッター
富士元工業¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷用途面取り加工仕様専用カッタートラスコ品番796-4633材質鋼幅(mm)51高さ(mm)38.8質量(g)250奥行(mm)35切刃形状その他
FR専用固定ガイド板
富士元工業¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷用途面取り加工仕様固定ガイド板、【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3トラスコ品番796-4625材質鋼幅(mm)250質量(kg)7高さ(mm)70奥行(mm)100最大C面MAXC3切刃形状その他
FR専用スライドガイド板
富士元工業¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。 ワーク材に傷をつけることなく面取り加工する事ができます。用途面取り加工仕様【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3トラスコ品番796-4641材質鋼幅(mm)400質量(kg)11高さ(mm)90奥行(mm)105最大C面MAXC3切刃形状その他
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング
イワタツール¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング
イワタツール¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数3先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
ヤングメン
富士元工業¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40切刃形状3枚刃
エコメン2
富士元工業¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷から30日以内出荷刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
デカモミ
富士元工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工トラスコ品番796-7730材質工具鋼刃数1全長(mm)200質量(g)480先端角(°)90切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5
モミメン
富士元工業¥24,980税込¥27,4781個当日出荷センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工トラスコ品番447-1091セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1全長(mm)110質量(g)140先端角(°)60シャンク長(mm)85刃径(Φmm)1.2~11.88適合チップDCET11X304首下長(mm)25切刃形状1枚刃シャンク径(mm)16最大面取径(Φmm)Φ11.88
リャンメンカットR
富士元工業¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から30日以内出荷チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼全長(mm)200先端角(°)45シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
チビエコ2
富士元工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)95質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他シャンク径(mm)16
モミエコ2
富士元工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)100質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他シャンク径(mm)20
ミニR
富士元工業¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。トラスコ品番447-0940セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)240シャンク長(mm)80適合チップSNEQ090308首下長(mm)40刃径(mm)2.67~16
チビエコ
富士元工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状1枚刃シャンク径(mm)10
エコメン
富士元工業¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT16T306首下長(mm)30
バイテンダーアーム
富士元工業¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。トラスコ品番447-0761セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)180面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8刃径(mm)28~133最大面取径(Φmm)133
ヤングメン
富士元工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。トラスコ品番447-0745セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)800シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40最大面取径(Φmm)Φ58.2
ボール盤用面取りメントルビー
富士元工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。仕様【ロックピン】M-1材質鋼刃数1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃シャンク径(mm)10
カウンターシンク内径・外径面取り用
ノガ¥139,800~税込¥153,780~1本当日出荷から5日以内出荷パイプの内側と外側の面取りが同時にでき、それぞれ別々に設定できます。 KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。 スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。 ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。用途内外径の面取り加工。 パイプの内側と外側の同時面取り。材質ブレード(刃):ハイス鋼面取角度90°切刃形状その他
カウンターシンク(内径面取り用)
ノガ¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から5日以内出荷KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。用途内径穴の面取り加工。材質ブレード(刃):ハイス鋼面取角度90°切刃形状その他
超硬カウンターシンク
ノガ¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から5日以内出荷刃先部に超硬チップを採用しているため、高硬度焼入れ鋼などに適します。用途被削材:1000N/mm2以上の高硬度鋼や240HB以上のねずみ鋳鉄。仕様3枚刃材質超硬(K20)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3
富士元工業¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。トラスコ品番380-9374幅(mm)230質量(kg)23高さ(mm)327奥行(mm)250切刃形状その他
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ