絞り込み
軸穴径(Φmm)
全長(mm)
外径(Φmm)
許容伝達トルク(N・m)
0.4・7.8・10・14.7・25・26・29.4・31・44.1・69・98・118・127・147・180・196・226・235・265・490・許容伝達トルク(N・m)をもっと見る
種類
フレックスタイプ・メンテナンス品・標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
190・290・460・480・500・560・580・600・720・900・950・1000・1100・1250・1300・1400・1500・1700・1800・2000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
ブランド
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・エスコ・サンユーテック・SIGNET(シグネット)・サンエス(昌和発條製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・JTC・Pro-Auto・RS PRO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
  • インパクト用ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)

    インパクト用ユニバーサルジョイント

    SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント。 強度アップでハイパワーインパクトにも対応。
    全長(mm)32幅(mm)28質量(g)135差込角(sq.)1/2"SQ
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保安、防塵用としてご利用下さい。
    用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
    用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
  • ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ サンユーテック

    ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ

    サンユーテック(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
    用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。許容偏角(°)25種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
  • ジョイントブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイントブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリルゴムNBR仕様ブーツリング:添付厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
  • フリーアングルユニバーサル Pro-Auto

    フリーアングルユニバーサル

    Pro-Auto
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種類標準タイプ
  • フレックスシャフト(チューブなし) SF形 サンエス(昌和発條製作所)

    フレックスシャフト(チューブなし) SF形

    サンエス(昌和発條製作所)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
    種類フレックスタイプ回転方向右回転用
  • ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテック

    ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ

    サンユーテック(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
    用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)30種類標準タイプ
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保安、防塵用としてご利用下さい。
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
  • SBJ スクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SBJ スクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ規格並目
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
  • ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 強力タイプB型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高トルク普及用
    付属品スプリングピン 2本材質S45C曲り角度30°まで
  • ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304) サンユーテック

    ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)

    サンユーテック
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
    用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
  • ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテック

    ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ

    サンユーテック
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
    用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    8,998税込9,898特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
    種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
  • ユニバーサルジョイント ジョインスライドSPSA 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョインスライドSPSA

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 6mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ

    6mm ユニバーサルダブルジョイント

    エスコ
    5,480税込6,028
    1個
    翌日出荷
    EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
    種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)12全長(mm)55許容トルク(N・m)7.8許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-6
  • ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)

    ユニバーサルジョイント

    SIGNET(シグネット)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。
    全長L(mm)40外径D(Φmm)(ソケット)14
  • ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
  • 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント ベアリングタイプKF型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    17,980税込19,778特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)15種類標準タイプ仕様最大曲り角度:15°
  • ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高精度小径用。耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-30

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)2.82タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])190寸法L(mm)178寸法D(Φmm)60寸法l(mm)56寸法d(Φmm)30(H7)スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)353
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-8

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.05タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])720寸法L(mm)50寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)9
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-25

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)1.37タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])230寸法L(mm)126寸法D(Φmm)50寸法l(mm)36寸法d(Φmm)25(H7)スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)226
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-40 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-40

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)6.5タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])140寸法L(mm)228寸法D(Φmm)80寸法l(mm)70寸法d(Φmm)40(H7)スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)843
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-10

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.09タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])580寸法L(mm)56寸法D(Φmm)20寸法l(mm)17寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)15
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-20

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.69タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])290寸法L(mm)100寸法D(Φmm)40寸法l(mm)28寸法d(Φmm)20(H7)スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)118
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-12

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.19タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])480寸法L(mm)71寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)12(H7)スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)26
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-6

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.03タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])800寸法L(mm)40寸法D(Φmm)12.5寸法l(mm)13寸法d(Φmm)6(H7)スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)3
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-8

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.08タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])570寸法L(mm)80寸法F(mm)30寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)寸法I(mm)25スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-10

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.15タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])460寸法L(mm)90寸法F(mm)34寸法D(Φmm)20寸法l(mm)17寸法d(Φmm)10(H7)寸法I(mm)28スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)20
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-18 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-18

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    質量(kg)0.41タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])880寸法L(mm)72寸法D(Φmm)37寸法l(mm)20寸法d(Φmm)18(H7)スプリングピン寸法(mm)6×35(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)98
  • ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 M-5.0 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 M-5.0

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    材質S45C質量(g)12.5タイプM型最高回転数(min-1[r.p.m])700寸法L(mm)30寸法D(Φmm)10寸法l(mm)9寸法d(Φmm)5(H7)芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)2.4
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-18C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-18C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプS型寸法L(mm)72山数2寸法S(mm)1寸法D(Φmm)54寸法d(Φmm)36最高使用温度(℃)90

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント