絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 30(2)
  • 50(2)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(3)
全長(mm)
  • 178(3)
  • 426(2)
外径(Φmm)
  • 60(2)
  • 100(2)
許容偏角(°)
  • 30(1)
  • 60(1)
許容伝達トルク(N・m)
  • 353(2)
  • 2648(2)
353・2648
種類
  • 標準タイプ(2)
  • 軸付タイプ(2)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 190
  • 230(7)
  • 280(6)
  • 380(9)
  • 410(6)
  • 430(6)
  • 460(6)
  • 560(6)
  • 600(11)
  • 640(6)
  • 720(6)
  • 730(6)
  • 950(6)
  • 1000(10)
  • 1100(8)
  • 1300(11)
  • 1400(5)
  • 1500(5)
  • 1700(10)
  • 2000(5)
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
30(2)
50(2)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
159,800税込175,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304質量(kg)2.82タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])190寸法L(mm)178寸法D(Φmm)60寸法l(mm)56寸法d(Φmm)30(H7)スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)353
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
159,800税込175,780特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
高トルク普及用(BD型)
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型/耐蝕タイプBS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプB型/耐蝕タイプBS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高トルク普及用(B型)
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプBS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.25適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント