絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長(mm)
外径(Φmm)
常用トルク(N・m)
3・5・10・17・21・49・75・95・103・160・164・190・262・409・1100・1640・2620・4090・5440・14700・常用トルク(N・m)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
250・2000・2500・3000・3500・3600・4000・4500・5000・6000・7000・8000・9000・10000・11000・14000・15000・17000・21000・23000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
0.08・0.1・0.12・0.15・0.17・0.2・0.22・0.25・0.28・0.3・0.32・0.35・0.36・0.38・0.4・0.51・0.6・0.64・0.7・1.2・許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
0.5・1・1.3・1.6・2・3・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: ジョータイプ


FA現場のお役立ち情報
1,959件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ Sタイプ三ツ星ベルト
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
材質弾性体:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MT形三ツ星ベルト
7,498税込8,248
1個
当日出荷から6日以内出荷
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング ノーメックスシリーズ Eタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックスシリーズ Eタイプ三ツ星ベルト
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SXタイプ三ツ星ベルト
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング ノーメックスシリーズ FEタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックスシリーズ FEタイプ三ツ星ベルト
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング ノーメックスシリーズ FGタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックスシリーズ FGタイプ三ツ星ベルト
88,980税込97,878
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング ノーメックスシリーズ LGタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックスシリーズ LGタイプ三ツ星ベルト
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ ジョーカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ ジョーカップリングSKF(日本エスケイエフ)
319税込351
1個
7日以内出荷
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●ボア:16mm●外径:30mm●長さ:11mm●コード番号:203-2414アズワン品番65-7999-26
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 赤色の 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 青色付き 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが軽減されています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:55mm●定格トルク:17Nm●ずれ - 角度:1.1°●ずれ - パラレル:0.21mm●ずれ - 軸:+1.4 → -0.5mm●コード番号:203-2422アズワン品番65-7999-25
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 緑の 3 部品軸プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:105mm●定格トルク:655Nm●ずれ - 角度:0.8°●ずれ - パラレル:0.11mm●ずれ - 軸:+2.1 → -1.0mm●コード番号:203-2446アズワン品番65-7998-98
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
カプラ ジョーカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ ジョーカップリングSKF(日本エスケイエフ)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:28mm●外径:54mm●長さ:64mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2046アズワン品番65-7917-89
カプラ ジョーカップリング Rulandカプラ ジョーカップリングRuland
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Ruland MCLC-10-10-F は、10 mm x 10 mm ボア、29 mm OD、45 mm 長、3 mm x 3 mm キー溝付きのワンピースリジッドカップリングです。精密に穴をあけておくことができ、ずれや振動が発生しないので、高精度のサーボ用途やシャフトとシャフトの接続に適しています。ハードウェアに独自の Nypatch R 防振コーティングが施されているため、ねじを均等に装着し、繰り返しねじを設置することができ、摩耗を防止し、高保持力を維持できます。これにより、受領時にねじを取り扱う必要がなくなるため、設置時間が大幅に短縮されます。鍛造ねじにより、最大限の保持力を発揮ボアの許容範囲は +0.050 mm / +.012 mm と緊密に制御されています。MCLC-10-10-F は、高品位 2024 アルミ製で、軽量でねじ回しトルクが向上しています。ソリッドバーストックから機械加工されています。
仕様●ボア:10mm●外径:29mm●長さ:45mm●定格トルク:105Nm●コード番号:191-3179アズワン品番65-8011-90
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 緑の 3 部品軸プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:30mm●定格トルク:16Nm●ずれ - 角度:0.8°●ずれ - パラレル:0.06mm●ずれ - 軸:+1.0 → -0.5mm●コード番号:203-2413アズワン品番65-7981-44
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
979税込1,077
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 青色付き 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが軽減されています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 緑の 3 部品軸プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:20mm●定格トルク:6Nm●ずれ - 角度:0.8°●ずれ - パラレル:0.05mm●ずれ - 軸:+0.8 → -0.4mm●コード番号:203-2400アズワン品番65-7999-76
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●ボア:12mm●外径:25mm●長さ:10mm●コード番号:203-2408アズワン品番65-7980-90
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 緑の 3 部品軸プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:65mm●定格トルク:200Nm●ずれ - 角度:0.8°●ずれ - パラレル:0.08mm●ずれ - 軸:+1.5 → -0.7mm●コード番号:203-2431アズワン品番65-8011-64
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 黄色 3 パーツ軸流プラグインは振動を軽減し、ジョータイプのカップリングを備えています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:30mm●定格トルク:7.5Nm●ずれ - 角度:1°●ずれ - パラレル:0.15mm●ずれ - 軸:+1.0 → -0.5mm●コード番号:203-2411アズワン品番65-7998-13
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●ボア:38mm●定格トルク:160Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.11mm●ずれ - 軸:+1.5 → -0.7mm●コード番号:203-2433全長(mm)90外径(Φmm)65アズワン品番65-7983-25
カプラ ジョーカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ ジョーカップリングSKF(日本エスケイエフ)
229税込252
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:16mm●外径:16mm●長さ:10mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2037アズワン品番65-7916-90
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
999税込1,099
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 黄色 3 パーツ軸流プラグインは振動を軽減し、ジョータイプのカップリングを備えています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:20mm●定格トルク:3Nm●ずれ - 角度:1°●ずれ - パラレル:0.13mm●ずれ - 軸:+0.8 → -0.4mm●コード番号:203-2398アズワン品番65-7999-39
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●ボア:48mm●外径:80mm●長さ:114mm●定格トルク:325Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.12mm●ずれ - 軸:+1.8 → -0.7mm●コード番号:203-2438アズワン品番65-7999-40
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
11,598税込12,758
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 赤色の 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:105mm●定格トルク:525Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.16mm●ずれ - 軸:+2.1 → -1.0mm●コード番号:203-2445アズワン品番65-8018-30
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 緑の 3 部品軸プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:80mm●定格トルク:405Nm●ずれ - 角度:0.8°●ずれ - パラレル:0.09mm●ずれ - 軸:+1.8 → -0.7mm●コード番号:203-2436アズワン品番65-7999-36
カプラ ジョーカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ ジョーカップリングSKF(日本エスケイエフ)
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●ボア:24mm●外径:54mm●長さ:54mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2045アズワン品番65-7916-64
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
969税込1,066
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 黄色 3 パーツ軸流プラグインは振動を軽減し、ジョータイプのカップリングを備えています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:14mm●定格トルク:1.2Nm●ずれ - 角度:1°●ずれ - パラレル:0.1mm●ずれ - 軸:+0.6 → -0.3mm●コード番号:203-2391アズワン品番65-8012-72
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメ
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:20mm●長さ:30mm●定格トルク:5Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.08mm●ずれ - 軸:+0.8 → -0.4mm●コード番号:203-2402アズワン品番65-8018-31
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
KTRジョーカップリング - セットねじり柔軟性の高いカップリングセットは、2個のハブと1個のポリウレタン(T-PURR)スパイダーで構成されます。 14~48の各種サイズを取り揃えています(類似製品の一覧を参照してください)。 T-PURRスパイダーは、ダンピングを提供してシス
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:41mm●長さ:66mm●ずれ - 角度:1.1°●ずれ - パラレル:0.2mm●ずれ - 軸:-0.5 mm, +1.2mm●コード番号:808-7288アズワン品番65-7920-84
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 青色付き 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが軽減されています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:65mm●定格トルク:46Nm●ずれ - 角度:1.1°●ずれ - パラレル:0.22mm●ずれ - 軸:+1.5 → -0.7mm●コード番号:203-2428アズワン品番65-7978-46
カプラ ジョーカップリング SKF(日本エスケイエフ)カプラ ジョーカップリングSKF(日本エスケイエフ)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●ボア:28mm●外径:55mm●長さ:78mm●定格トルク:60Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.1mm●ずれ - 軸:+1.4 → -0.5mm●コード番号:203-2427アズワン品番65-7978-45
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 緑の 3 部品軸プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:25mm●定格トルク:12Nm●ずれ - 角度:0.8°●ずれ - パラレル:0.05mm●ずれ - 軸:+0.9 → -0.4mm●コード番号:203-2407アズワン品番65-7980-89
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 赤色の 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:40mm●定格トルク:21Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.06mm●ずれ - 軸:+1.2 → -0.5mm●コード番号:203-2418アズワン品番65-7982-52
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 緑の 3 部品軸プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:95mm●定格トルク:560Nm●ずれ - 角度:0.8°●ずれ - パラレル:0.1mm●ずれ - 軸:+2.0 → -1.0mm●コード番号:203-2441アズワン品番65-8017-93
カプラ ジョーカップリング KTRカプラ ジョーカップリングKTR
969税込1,066
1個
7日以内出荷
KTR Rotex GS 赤色の 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:14mm●定格トルク:2Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.06mm●ずれ - 軸:+0.6 → -0.3mm●コード番号:203-2392アズワン品番65-7982-82
ジョータイプ