平歯車とは、軸と水平に歯すじがついた円筒歯車です。歯車とは回転の向きを変える、動力を分散する、減速や加速を行うなどの動力伝達を目的として伝導車に取り付ける機械要素。同じく動力伝導を行う平ベルトと異なり、滑らず確実に伝導ことができるため、タイミング機構に欠かせません。平歯車は歯車の中でも作成が簡単であるため、最も多く使われています。プラスチック、炭素鋼、ポリアセタールなど、様々な材質で作成されており、使用用途に合わせた選択が可能です。形状も、様々な歯数、歯幅寸法で作成されています。
FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 融着歯車

    KHK(小原歯車工業)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
    種別平歯車材質MC602ST形状S1
  • ゼネバギア 分割数:4 青木精密工業

    ゼネバギア 分割数:4

    青木精密工業(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入材質S45C表面処理黒染熱処理調質歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート) APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)

    DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート)

    APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
    139,800税込153,780
    1個
    22日以内出荷
    専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
    セット内容ストレートピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼
  • 歯車教育キット KG

    歯車教育キット

    KG
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    教育現場に最適です。一般的な回転伝達エリア、転位歯車により中心距離を調整するエリア、アンチバックラッシ状態で回転を伝達するエリアに分かれており、歯車の基礎(仕組み)が理解できます。
    トラスコ品番116-3678セット内容解説書・アルミケース幅(mm)335高さ(mm)130奥行(mm)272
  • KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 融着歯車

    KHK(小原歯車工業)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • 平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    平歯車 Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷から15日以内出荷
    材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度194HB以下
  • 歯研平歯車 SSG -E KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車 SSG -E

    KHK(小原歯車工業)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
  • ゼネバギア 分割数:8 青木精密工業

    ゼネバギア 分割数:8

    青木精密工業
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    付属品カムフォロアCR-18×1個仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入材質S45C軸穴径(mm)25歯幅(mm)20表面処理黒染熱処理調質歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級寸法Wd(mm)12ボス径Bh(Φmm)120ボス長BLh2(mm)0溝幅Gh(mm)28.6
  • ゼネバギア 分割数:6 青木精密工業

    ゼネバギア 分割数:6

    青木精密工業(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入材質S45C表面処理黒染熱処理調質歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • スパーギヤ MP=6.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=6.0

    青木精密工業
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    材質FC20(イモノ)ボス種別ボス無モジュールピッチ6.0
  • スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=5.0

    青木精密工業
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール5
  • DP平歯車(ピッチ:DP2.5) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP2.5)

    五藤歯車
    119,800税込131,780
    1個
    24日以内出荷
    ピッチDP2.5
  • DP平歯車(ピッチ:DP3) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP3)

    五藤歯車
    239,800税込263,780
    1個
    14日以内出荷から64日以内出荷
    ピッチDP3
  • DP平歯車(ピッチ:DP4) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP4)

    五藤歯車
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から35日以内出荷
    ピッチDP4
  • DP平歯車(ピッチ:DP5) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP5)

    五藤歯車
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷から35日以内出荷
    ピッチDP5
平歯車