絞り込み
モジュール(m)
- 0.5(2)
- 0.8(2)
- 1(9)
- 1.5(4)
- 2(5)
- 2.5(7)
- 3(5)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
歯数
- 15(7)
- 18(4)
- 20(6)
- 24(5)
- 28(4)
- 30(6)
- 32(4)
- 35(6)
- 36(8)
- 40(6)
- 45(6)
- 48(6)
- 50(4)
- 55(6)
- 60(6)
- 65(4)
- 70(6)
- 75(4)
- 80(5)
- 100(4)
- 歯数をもっと見る
材質
- スチール(10)
- 樹脂(5)
種別
平歯車(14)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- 協育歯車(17)
- 青木精密工業(7)
- ロボテナ(3)
- KANA(片山チエン)(1)
- 大三商会(1)
「モジュール(m)」から絞り込む
0.5(2)
0.8(2)
1(9)
1.5(4)
2(5)
2.5(7)
3(5)
4(2)
5(2)
10(1)

DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SS 平歯車 モジュール1
KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
PSAプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質MC901モジュール1圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
PSAプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質MC901形状S5Kモジュール2.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯幅E(mm)25歯切基準面穴
SS 平歯車 モジュール0.5
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。種別平歯車材質S45Cモジュール0.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面穴キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-