絞り込み
モジュール(m)
歯数
種別
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(379)
- RS PRO(267)
- 協育歯車(90)
- KANA(片山チエン)(30)
- エスアンドエスサイクル(22)
- 青木精密工業(20)
- 五藤歯車(13)
- 大三商会(12)
- 三興製作所[スプロケット](6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- ロボテナ(5)
- KG(2)
- イマオコーポレーション(1)
- KH(基陽)(1)
- KGS(1)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(1)
「モジュール(m)」から絞り込む

SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数36質量(kg)2.39モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数35質量(kg)2.27モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数34質量(kg)2.08モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数32質量(kg)1.86モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数30質量(kg)1.65モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数26質量(kg)1.25モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数25質量(kg)1.14モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数24質量(kg)1.04モジュール3ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数40質量(kg)0.89モジュール2ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:14表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数42質量(kg)1.86モジュール2.5ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:17表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数30質量(kg)1.02モジュール2.5ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:19表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数28質量(kg)0.86モジュール2.5ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:19表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1U歯数27質量(kg)0.82モジュール2.5ボス長さ4ボス径(Φmm)24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×45取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数50質量(kg)0.63モジュール1.5ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:9表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×20取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
平歯車SSAY1
KHK(小原歯車工業)¥809~税込¥890~1個欠品中SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ状の平歯車です。用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0111
平歯車SS3
KHK(小原歯車工業)¥1,698税込¥1,8681個欠品中モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。用途動力伝達用歯車。材質S45C
平歯車SS0.8
KHK(小原歯車工業)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。用途動力伝達用歯車。2018年トラスコ掲載ページ2 0100
平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質黄銅形B1モジュール3圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質黄銅形B1モジュール2.5圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷材質ポリアセタール形B1モジュール2圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール1.5圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥719~税込¥791~1個4日以内出荷から5日以内出荷モジュール0.5 圧力角20°(並歯)材質ポリアセタールモジュール0.5圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール2 SUS304
協育歯車¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷種別平歯車材質SUS304形状B1モジュール2圧力角(°)20(並歯)RoHS指令(10物質対応)対応