絞り込み
歯数
- 10(2)
- 13(3)
- 15(2)
- 17(1)
- 18(3)
- 20(5)
- 22(1)
- 24(1)
- 26(6)
- 28(1)
- 35(1)
- 40(3)
- 48(3)
- 52(1)
- 60(3)
材質
- スチール(5)
- 樹脂(2)
モジュール(m)
- 2(4)
- 2.5(3)
歯幅(mm)
- 20
- 8(3)
- 12(10)
- 15(6)
- 16(4)
- 18(2)
- 22(3)
- 24(3)
- 25(14)
- 26(1)
- 30(6)
- 31(1)
- 35(2)
- 40(6)
- 41(1)
- 50(6)
- 51(1)
- 60(6)
- 61(1)
- 101(1)
- 歯幅(mm)をもっと見る
種別
はすば歯車/ねじ歯車(4)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(5)
- 協育歯車(3)
KHK(小原歯車工業)・協育歯車
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
はすば歯車とは、歯すじがつるまき線になっている円筒状の歯車のこと。歯が軸方向に進むにしたがってねじれた形をしており、振動や騒音が少なくなるという特性があり、高速用歯車などに用いられます。ただし通常の平歯車に比べ動力を伝え辛く、ベアリングが必要となる場合があるというデメリットも存在する、用途によって使い分けることが重要です。大きさや材質、形など色々な物があるので、使えるかどうかをしっかり確認して選びましょう。
商品豆知識
「歯数」から絞り込む
10(2)
13(3)
15(2)
18(3)
20(5)
26(6)
40(3)
48(3)
52(1)
60(3)

青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車
協育歯車¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角45°RoHS指令(10物質対応)対応
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から5日以内出荷・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。種別はすば歯車材質SCM440形状S1
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,898~税込¥10,888~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別はすば歯車材質SCM440
歯研はすば歯車 KHG-E
KHK(小原歯車工業)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC正面圧力角(°)20
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール2圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)20モジュール2.5寸法F(mm)14寸法E(mm)20表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)7寸法G(mm)34熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1