絞り込み
歯数
- 10(2)
- 13(3)
- 15(2)
- 17(1)
- 20(2)
- 22(1)
- 24(1)
- 26(3)
- 28(1)
- 35(1)
- 52(1)
材質
- スチール(2)
- 樹脂(2)
モジュール(m)
- 2(4)
- 2.5(1)
歯幅(mm)
- 20
- 8(1)
- 12(6)
- 15(6)
- 16(1)
- 18(1)
- 22(3)
- 24(3)
- 25(6)
- 26(1)
- 30(4)
- 31(1)
- 40(4)
- 41(1)
- 50(4)
- 51(1)
- 60(4)
- 61(1)
- 81(1)
- 101(1)
種別
はすば歯車/ねじ歯車(2)
ブランド
- 協育歯車(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
協育歯車・KHK(小原歯車工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
はすば歯車とは、歯すじがつるまき線になっている円筒状の歯車のこと。歯が軸方向に進むにしたがってねじれた形をしており、振動や騒音が少なくなるという特性があり、高速用歯車などに用いられます。ただし通常の平歯車に比べ動力を伝え辛く、ベアリングが必要となる場合があるというデメリットも存在する、用途によって使い分けることが重要です。大きさや材質、形など色々な物があるので、使えるかどうかをしっかり確認して選びましょう。
商品豆知識
「歯数」から絞り込む
10(2)
13(3)
15(2)
20(2)
22(1)
24(1)
26(3)
28(1)
35(1)
52(1)

青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車
協育歯車¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角45°RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール2圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)20モジュール2.5寸法F(mm)14寸法E(mm)20表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)7寸法G(mm)34熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1