絞り込み
モジュール(m)
- 1
- 0.5(9)
- 0.8(8)
- 1.25(1)
- 1.5(13)
- 2(13)
- 2.5(11)
- 3(11)
- 3.5(2)
- 4(9)
- 5(5)
- 6(5)
材質
- スチール(7)
- ステンレス(3)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
種別
ウォームギヤ(9)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(7)
- 協育歯車(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ウォームギヤとは、ウォームとウォームホイールを組み合わせたウォームホイールモジュール、もしくはウォームホイールを受ける、ネジ状の部品です。ウォームギヤ側にも斜め歯が付いていてかみ合わせて回転させる機構。最大で1/100の回転数比まで使うことができ、バックラッシも任意に設定しやすいことが特徴です。主に減速方向に歯車の回転数の調整をしたいときなどに組み込まれます。構成部品であるウォームとウォームホイールの形状によってさまざまなタイプ、種類があり、選択可能です。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
0.5(9)
0.8(8)
1
1.5(13)
2(13)
2.5(11)
3(11)
4(9)
5(5)
6(5)

KHK ウォームギヤ
KHK(小原歯車工業)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から5日以内出荷・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。種別ウォームギヤ材質ステンレスねじれ方向R
KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702)
協育歯車¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から30日以内出荷用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質CAC702モジュール1圧力角(°)20全長l(mm)18歯形並歯歯幅b(mm)10
KHK ウォームギヤ
KHK(小原歯車工業)¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から5日以内出荷・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。種別ウォームギヤ材質SCM440ねじれ方向R
KG ウォームギヤ モジュール1.0 S45C
協育歯車¥779~税込¥857~1個当日出荷から30日以内出荷ウォームは精密転造仕上げです。 モジュール0.5、0.8、1.0、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質S45Cモジュール1ねじれ右圧力角(°)20歯形並歯基準円直径d(Φmm)16
モジュール1 歯研ウォーム
KHK(小原歯車工業)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷付属品止めねじ種別歯研ウォーム材質S45C形状W2質量(kg)0.037モジュール1ねじM4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
KG ホイール
協育歯車¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から30日以内出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。 キー溝加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質CAC702モジュール1ねじれ右圧力角(°)20全長l(mm)18歯形並歯歯幅b(mm)10
KG ウォームギヤ モジュール1.0 ポリアセタール(白)ブッシュなし
協育歯車¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から30日以内出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質ポリアセタールモジュール1ねじれ右圧力角(°)20全長l(mm)18歯形並歯歯幅b(mm)10
SUW ステンレスウォーム
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。種別ウォーム材質SUS303ねじれ右方向