ウォームギヤとは、ウォームとウォームホイールを組み合わせたウォームホイールモジュール、もしくはウォームホイールを受ける、ネジ状の部品です。ウォームギヤ側にも斜め歯が付いていてかみ合わせて回転させる機構。最大で1/100の回転数比まで使うことができ、バックラッシも任意に設定しやすいことが特徴です。主に減速方向に歯車の回転数の調整をしたいときなどに組み込まれます。構成部品であるウォームとウォームホイールの形状によってさまざまなタイプ、種類があり、選択可能です。

FA現場のお役立ち情報
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
ウォームギヤセット ロボテナウォームギヤセットロボテナ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
セット内容ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2全長(mm)約6軸穴径(mm)1.9モジュール0.5
SWウォーム KHK(小原歯車工業)SWウォームKHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別ウォーム材質S45C表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面公差LH7
ウォーム SUS304 協育歯車ウォーム SUS304協育歯車(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別ウォームギヤねじれ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SW ウォーム KHK(小原歯車工業)SW ウォームKHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別ウォーム材質S45C公差H7表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面公差LH7
ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車ウォーム モジュール1 S45C協育歯車(3件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュール1種別ウォームギヤ材質S45C圧力角(°)20歯形並歯
ウォーム モジュール1.5 S45C 協育歯車ウォーム モジュール1.5 S45C協育歯車
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール1.5材質S45C種別ウォームギヤRoHS指令(10物質対応)対応
小原歯車工業 ウォームギヤ ウォームホイール PG KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ウォームギヤ ウォームホイール PGKHK(小原歯車工業)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ウォームホイール PG。・MCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できます。・SW、SUW と組み合わせて使用します。
形状HAねじれ方向R
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ材質ステンレスねじれ方向R
KG ウォームギヤ モジュール0.8 ポリアセタール(白)ブッシュなし 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール0.8 ポリアセタール(白)ブッシュなし協育歯車
999税込1,099
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等にモジュール0.8ねじれ歯幅b(mm)6材質ポリアセタール条数R1圧力角(°)20歯形並歯
ウォーム モジュール2 S45C 協育歯車ウォーム モジュール2 S45C協育歯車
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
モジュール2材質S45C種別ウォームギヤRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームギヤ 青木精密工業ウォームギヤ青木精密工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
種別ウォームギヤ材質S45Cねじれ表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
種別ウォームギヤ材質S45C
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームギヤ材質SCM440ねじれ方向R
ウォームギヤ 協育歯車ウォームギヤ協育歯車
1,198税込1,318
1個
当日出荷
S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)
KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702) 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702)協育歯車
3,998税込4,398
1個
当日出荷から30日以内出荷
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等にモジュール1歯幅b(mm)10材質CAC702圧力角(°)20全長l(mm)18歯形並歯
KG ウォームギヤ モジュール1.0 S45C 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール1.0 S45C協育歯車
779税込857
1個
当日出荷から30日以内出荷
ウォームは精密転造仕上げです。 モジュール0.5、0.8、1.0、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等にモジュール1ねじれ材質S45C圧力角(°)20歯形並歯基準円直径d(Φmm)16
KG ウォームギヤ モジュール0.5 黄銅 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール0.5 黄銅協育歯車(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等にモジュール0.5ねじれ歯幅b(mm)5材質黄銅条数R1圧力角(°)20歯形並歯
モジュール3 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール3 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
モジュール3種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.66ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール1.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール1.5 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
欠品中
モジュール1.5種別歯研ウォーム材質S45C形状W1質量(kg)0.12ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
ウォーム モジュール3 S45C 協育歯車ウォーム モジュール3 S45C協育歯車
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
モジュール3材質S45C種別ウォームギヤRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーム モジュール2.5 S45C 協育歯車ウォーム モジュール2.5 S45C協育歯車
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
モジュール2.5材質S45C種別ウォームギヤRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイル KANA(片山チエン)ウォームホイルKANA(片山チエン)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ウォームとの組み合わせで回転方向を転換し高い減 速比が設定可能です。
用途減速器・昇降機などに使用。材質鋳鉄FC200歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB223以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームギヤ KANA(片山チエン)ウォームギヤKANA(片山チエン)
919税込1,011
1個
3日以内出荷
外周にネジが切られた歯車。 ウォームホイールと組み合わせ、回転方向を転換し、 高い減速比が設定可能です。
用途減速器・昇降機などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB200以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ウォームギア RS PRORS PRO ウォームギアRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
モジュール = 0.8。材料 = スチール。ピッチ円直径 = 14mm。スタートの数 = 1。ギア方向 = RH。全体の長さ = 30mm。全径 = 15.6mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。特長と利点:. メートルワーム すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 . 仕様. タイプD 材質: カーボンスチールグレード シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 20 ° a.a. 内径許容差H7 ピッチモジュール: 0.8又は1 . RS PROワームギアタイプ - 別売り. 青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 . 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ウォームギア RS PRORS PRO ウォームギアRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
モジュール = 1。材料 = 青銅, 鋼。ピッチ円直径 = 16mm。スタートの数 = 2。ギア方向 = RH。全体の長さ = 32mm。全径 = 18mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。特長と利点:. メートルワーム すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 . 仕様. タイプD 材質: カーボンスチールグレード シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 20 ° a.a. 内径許容差H7 ピッチモジュール: 0.8又は1 . RS PROワームギアタイプ - 別売り. 青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 . 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
RS PRO ウォームギア RS PRORS PRO ウォームギアRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
モジュール = 1。材料 = スチール。ピッチ円直径 = 16mm。スタートの数 = 1。ギア方向 = RH。全体の長さ = 32mm。全径 = 18mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。特長と利点:. メートルワーム すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 . 仕様. タイプD 材質: カーボンスチールグレード シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 20 ° a.a. 内径許容差H7 ピッチモジュール: 0.8又は1 . RS PROワームギアタイプ - 別売り. 青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 . 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
RS PRO ウォームギア RS PRORS PRO ウォームギアRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
モジュール = 0.8。材料 = 青銅, 鋼。ピッチ円直径 = 14mm。スタートの数 = 2。ギア方向 = RH。全体の長さ = 30mm。全径 = 15.6mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。特長と利点:. メートルワーム すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 . 仕様. タイプD 材質: カーボンスチールグレード シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 20 ° a.a. 内径許容差H7 ピッチモジュール: 0.8又は1 . RS PROワームギアタイプ - 別売り. 青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 . 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
種別ウォームギヤ材質SCM440形状W4条数1ねじれ方向R
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な軸付複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
種別ウォームギヤ材質SCM440形状W6条数1ねじれ方向R
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別ウォームギヤ材質S45Cねじれ方向R
ウォーム KHK(小原歯車工業)ウォームKHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
欠品中
低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0135
KG ホイール 協育歯車KG ホイール協育歯車
2,898税込3,188
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。 キー溝加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等にモジュール1ねじれ歯幅b(mm)10材質CAC702圧力角(°)20全長l(mm)18歯形並歯
KG ウォームギヤ モジュール1.0 ポリアセタール(白)ブッシュなし 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール1.0 ポリアセタール(白)ブッシュなし協育歯車
999税込1,099
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等にモジュール1ねじれ歯幅b(mm)10材質ポリアセタール圧力角(°)20全長l(mm)18歯形並歯
KG ウォームギヤ モジュール0.8 アルミニウム青銅鋳物(CAC702) 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール0.8 アルミニウム青銅鋳物(CAC702)協育歯車
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等にモジュール0.8ねじれ歯幅b(mm)6材質CAC702条数R1圧力角(°)20歯形並歯
ウォーム モジュール0.8 S45C 協育歯車ウォーム モジュール0.8 S45C協育歯車(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
モジュール0.8ねじれ材質S45C条数1
ウォームキット KHK(小原歯車工業)ウォームキットKHK(小原歯車工業)
36,980税込40,678
1キット
3日以内出荷
1段で大きな減速をすることが出来ます。セルフロック現象によりホイール側から回転させることができません。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別ウォームホイール質量(kg)約1取付け方法食い違い軸使用SW2-R1、PG2-20R1歯数比20
SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
モジュール2.5ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染種別歯研ウォーム形状W3K寸法S(mm)8.5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向ボス径M(Φmm)30基準円直径N(Φmm)37歯先円直径O(Φmm)42歯幅P(mm)45ボス長Q(右)(mm)17全長R(mm)65ボス長Q'(左)(mm)3
SUW ステンレスウォーム KHK(小原歯車工業)SUW ステンレスウォームKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
種別ウォーム材質SUS303ねじれ右方向
モジュール4 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール4 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
モジュール4種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)1.82ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
ウォームギヤ