絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • KHK(小原歯車工業)(21)
  • 協育歯車(15)
  • 青木精密工業(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • ロボテナ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
  • RS PRO ウォームギア RS PRO

    RS PRO ウォームギア

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 0.8。材料 = スチール。ピッチ円直径 = 14mm。スタートの数 = 1。ギア方向 = RH。全体の長さ = 30mm。全径 = 15.6mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。特長と利点:. メートルワーム すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 . 仕様. タイプD 材質: カーボンスチールグレード シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 20 ° a.a. 内径許容差H7 ピッチモジュール: 0.8又は1 . RS PROワームギアタイプ - 別売り. 青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 . 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ウォームギア RS PRO

    RS PRO ウォームギア

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 1。材料 = 青銅, 鋼。ピッチ円直径 = 16mm。スタートの数 = 2。ギア方向 = RH。全体の長さ = 32mm。全径 = 18mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。特長と利点:. メートルワーム すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 . 仕様. タイプD 材質: カーボンスチールグレード シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 20 ° a.a. 内径許容差H7 ピッチモジュール: 0.8又は1 . RS PROワームギアタイプ - 別売り. 青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 . 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
  • RS PRO ウォームギア RS PRO

    RS PRO ウォームギア

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 1。材料 = スチール。ピッチ円直径 = 16mm。スタートの数 = 1。ギア方向 = RH。全体の長さ = 32mm。全径 = 18mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。特長と利点:. メートルワーム すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 . 仕様. タイプD 材質: カーボンスチールグレード シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 20 ° a.a. 内径許容差H7 ピッチモジュール: 0.8又は1 . RS PROワームギアタイプ - 別売り. 青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 . 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
  • RS PRO ウォームギア RS PRO

    RS PRO ウォームギア

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 0.8。材料 = 青銅, 鋼。ピッチ円直径 = 14mm。スタートの数 = 2。ギア方向 = RH。全体の長さ = 30mm。全径 = 15.6mm。圧力角度 = 20°。。RS PROワームギア. 高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。特長と利点:. メートルワーム すべてのウォームに黒色酸化剤仕上げが付属 . 仕様. タイプD 材質: カーボンスチールグレード シングル(1R)及びダブル(2R)スタート - 右手 20 ° a.a. 内径許容差H7 ピッチモジュール: 0.8又は1 . RS PROワームギアタイプ - 別売り. 青銅、スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-6812 521-6812 青銅、スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6907 521-6907 スチール、モジュール0.8、RS品番: ; 521-8559 521-8559 スチール、モジュール1.0、RS品番: ; 521-6890 521-6890 . 用途. メートルワームギアは、高い減衰比が求められる機械や機器で一般的に使用されます。このギアシステムは、ウォームホイールとの間の大きな接触面積により、高精度と高効率を実現します。ただし、大量の熱も発生し、スムーズに動作するために適切な潤滑が必要です。
ウォームギヤ