ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。
FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
  • BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    BGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
    種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
  • CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    CGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
  • ウォームホイール 協育歯車

    ウォームホイール

    協育歯車
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイール 協育歯車

    ホイール

    協育歯車
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
    用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B全長(mm)18歯幅(mm)10モジュール1歯形並歯ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モジュール0.5材質ポリアセタール1Bねじれ条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ ウォームホイール

    協育歯車
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームホイール G1.5A 協育歯車

    ウォームホイール G1.5A

    協育歯車
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用モジュール1.5歯幅(mm)15圧力角(°)20歯形並歯
  • ウォームギヤ 協育歯車

    ウォームギヤ

    協育歯車
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用圧力角(°)20歯形並歯
  • ウォームホイール モジュール0.8 CAC702 協育歯車

    ウォームホイール モジュール0.8 CAC702

    協育歯車
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    モジュール0.8ねじれ歯幅b(mm)6材質C6191BE、CAC702種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
  • AG ウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    AG ウォームホイール モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
    モジュール2種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24
  • ウォームホイール モジュール1.5 CAC702 協育歯車

    ウォームホイール モジュール1.5 CAC702

    協育歯車
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    モジュール1.5歯幅b(mm)15種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯研ノーバックラッシ 協育歯車

    歯研ノーバックラッシ

    協育歯車
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
    材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼)付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯
  • ヘリカル H1S 協育歯車

    ヘリカル H1S

    協育歯車
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    歯部高周波焼入HRC47~53です。
    用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用モジュール1材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • ヘリカル H1.5S 協育歯車

    ヘリカル H1.5S

    協育歯車
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    歯部高周波焼入HRC47~53です。
    用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用モジュール1.5材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)25歯幅(mm)15圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • ノーバックラッシ 協育歯車

    ノーバックラッシ

    協育歯車
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯
  • コントロールバックラッシ 協育歯車

    コントロールバックラッシ

    協育歯車
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    高精度な位置決め(バックラッシによる位置ずれ防止)。 高精度な割り出し(バックラッシによる正・逆転時の角度ずれ防止)。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。 2枚の歯車で相手歯車の歯を挟み込み、バックラッシを最小限に調整し固定します。
    モジュール1材質SCM435、440(クロムモリブデン鋼)全長(mm)20歯幅(mm)10圧力角(°)20歯形並歯
  • ウォームホイール G2A 協育歯車

    ウォームホイール G2A

    協育歯車
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用モジュール2材質CAC702アルミニウム青銅鋳物圧力角(°)20歯形並歯
  • ウォームホイール 協育歯車

    ウォームホイール

    協育歯車
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用モジュール1.5歯数20材質C6191BEアルミニウム青銅仕様【ウォームのねじれ方向および条数】L2トラスコ品番149-4821形状1B全長(mm)25質量(kg)0.11歯幅(mm)15穴径(Φmm)8圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)25歯形並歯歯数比10ピッチ円直径d(Φmm)30
  • ウォームホイール モジュール1 CAC702 協育歯車

    ウォームホイール モジュール1 CAC702

    協育歯車
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    モジュール1種別ウォームホイール形状1BRoHS指令(10物質対応)対応
  • CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    CGウォームホイール Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    3,898税込4,288特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質FC200種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角

ギヤ、ラック』には他にこんなカテゴリがあります

ウォームホイール