絞り込み
モジュール(m)
- 1(1)
- 1.5(3)
歯数
- 13(1)
- 20(1)
- 26(1)
- 30(2)
- 40(1)
材質
- スチール(1)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
歯幅(mm)
- 12
- 5(4)
- 6(4)
- 8(3)
- 10(13)
- 11(1)
- 14(1)
- 15(8)
- 20(3)
- 22(5)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(5)
- 30(2)
- 35(3)
- 45(3)
- 52(3)
種別
ウォームギヤ(1)
ブランド
- 青木精密工業(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- 協育歯車(1)
青木精密工業・KHK(小原歯車工業)・協育歯車
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
1(1)
1.5(3)

BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
ヘリカル H1S
協育歯車¥999~税込¥1,099~1個当日出荷歯部高周波焼入HRC47~53です。用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12モジュール1圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)