絞り込み
電源電圧(V)
- AC200/220(4)
- AC100/110(3)
- AC100(3)
- AC200(4)
タンク容量(L)
- 30~40未満(3)
- 60~80未満(1)
潤滑方式
オイルレス(1)
給油式(2)
出力(kW)
- 0.75(3)
- 1.5(1)
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(3)
- 100~200未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.7845
- 0.5(5)
- 0.50~0.70(4)
- 0.6(4)
- 0.60~0.80(9)
- 0.70(7)
- 0.78(16)
- 0.79(4)
- 0.80(30)
- 0.8(14)
- 0.80~1.00(21)
- 0.83(4)
- 0.85(5)
- 0.93(13)
- 0.95(9)
- 0.98(10)
- 1.00(10)
- 1.40(7)
- 2.5(4)
- 4.4(8)
- 吐出圧力(MPa)をもっと見る
騒音値(dB)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(3)
60~70未満・70~80未満
質量(kg)
- 62(1)
- 63(1)
- 65(1)
- 67(1)
- 68(2)
- 99(1)
62・63・65・67・68・99
幅(mm)
- 500~1000未満(3)
- 1000~1500未満(1)
500~1000未満・1000~1500未満
奥行(mm)
- 500未満(4)
500未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(4)
500~1000未満
ブランド
- 明治機械製作所(4)
明治機械製作所
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(4)
AC100/110(3)
AC100(3)
AC200(4)

圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・オイルフリー式)
明治機械製作所¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷伝導性の高いアルミ合金でシリンダカバーの冷却フィンを高くし外気に触れる面積を大きくし冷却効果を高めました。合口部を特殊カットしたピストンリングを採用し、シール性が向上しました。吸込み弁プレートを改良し吸込み効率を改善しました。使用圧力の高圧化。最高圧力が0.93MPaになり、より多様な用途に対応(0.75~5.5kW)。外形に断熱材を成型し熱を伝えにくくしたピストンピンの採用で、ニードルベアリングの温度上昇を抑制。バルブシートをオールステンレス化、錆によるトラブルを低減。ピストンリングを新樹脂製にし耐磨耗性をアップしました。耐久性に優れた全閉外扇屋内モータを搭載。オイルフリーですから日常のオイル管理が不要、排出ドレンにも油分を含まないので処理が容易。(周囲の環境により吸込まれた油分などは微量ですが含まれます。)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式圧力開閉器式制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.93[8-9.5]空気取出口(B)(口径×口数)1/4B×1 ゴムホース内径Φ6
圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式)
明治機械製作所¥229,800~税込¥252,780~1台翌々日出荷自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載(単相除く)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式圧力開閉器式(断続式)制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10]空気取出口(B)(口径×口数)G1/4×1原動機定格出力(PS)1使用油CO-68圧縮機GHO-1Cオイル量(L)充填オイル(量上限/下限):0.23/0.15
自動アンローダ式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式)
明治機械製作所¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷自動アンローダ弁により電動機を止めずに設定された圧力で負荷運転、無負荷運転を繰り返す制御方式です。圧縮空気を定量で、しかも連続的に使用する場合に適します。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載(単相除く)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式自動アンローダ式(連続式)制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10]空気取出口(B)(口径×口数)G1/4×1原動機定格出力(PS)1使用油CO-68圧縮機GNO-1Cオイル量(L)充填オイル(量上限/下限):0.23/0.15
コンプレッサ
明治機械製作所¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷圧力開閉器式 GHシリーズ。自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様使用オイル種:CO-68、充填オイル量上限/下限:0.40L/0.15L形式圧縮機本体:GHO-2D運転制御方式圧力開閉器式(断続式)制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10]口径空気取出し:G1/4×1
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス